バッテリーとはエンジン始動やライトやウインカーなどに電力供給を行う装置のことです。ここでは主にバイクなど2輪用のバッテリーを取り扱っています。バイク用のバッテリーは6Vと12Vの2種類があり、ゲルバッテリーやリチウムイオンバッテリーなど材質はさまざま。メンテナンスが不要で始動性能に優れているゲルタイプ、軽量であり寿命が長いリチウムイオンタイプなどアイテムによって特徴があるので、お使いのバイクに合わせて選ぶと良いでしょう。毒物及び劇物取締法の譲受書回収が不要な電解液注入済のタイプもあり、充電済のバッテリーは購入後すぐに取り付け使用できる便利なアイテムです。

検索条件:
出荷目安3日

25件中 1件〜25件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー:(245)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)
注文コード 品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッテリー容量(Ah)他社参考品番(FURUKAWA) 販売価格 出荷目安 数量
40429654 YTX4L-BS 1個 113×70×853(10時間率)- ¥2,590 0営業日後以内
40429663 YTX5L-BS 1個 113×70×1054(10時間率)FTX5L-BS ¥4,190 0営業日後以内
40429672 YTX7L-BS 1個 113×70×1306(10時間率)FTX7L-BS ¥4,990 0営業日後以内
40429681 YTX7A-BS 1個 150×87×936(10時間率)FTX7A-BS ¥3,790 0営業日後以内
40429697 YTX9-BS 1個 150×87×1058(10時間率)FTX9-BS ¥4,790 0営業日後以内

2. 2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー:(18)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)
注文コード 品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ)バッテリー容量(Ah)他社参考品番(FURUKAWA) 販売価格 出荷目安 数量
36449219 MMOEB-4A-BS 1個 YTR4A-BS2.3Ah(10時間率)FTR4A-BS ¥1,590 0営業日後以内
36449246 MMOEB-4B-BS 1個 YT4B-BS/GT4B-52.3Ah(10時間率)FT4B-5 ¥1,590 0営業日後以内
36449255 MMOEB-4L-BS(5S) 1個 YT4L-BS/YTX4L-BS/YTZ5S/GTZ5S4Ah(10時間率)FT4L-BS/FTH4L-BS ¥1,590 0営業日後以内

3. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー:(367)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12【端子形状】E

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)
注文コード 品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ)バッテリー容量(Ah)他社参考品番(FURUKAWA) 販売価格 出荷目安 数量
73406068 5L-BS 1個 YTX5L-BS4(10時間率)FTX5L-BS ¥2,890 0営業日後以内
73406077 7A-BS 1個 YTX7A-BS6(10時間率)FTX7A-BS ¥3,290 0営業日後以内
73406086 7L-BS 1個 YTX7L-BS6(10時間率)FTX7L-BS ¥3,890 0営業日後以内
73406095 9-BS 1個 YTX9-BS8(10時間率)FTX9-BS ¥3,990 0営業日後以内
73406104 12-BS 1個 YTX12-BS10(10時間率)FTX12-BS ¥5,290 0営業日後以内

4. 2輪車用高始動カルシウムバッテリー(電解液注入充電済) モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,090
モノタロウ 2輪車用高始動カルシウムバッテリー(電解液注入充電済) 1個
レビュー:(190)

【特長】バイク用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。【用途】2輪車用【質量(kg)】約1.5【電圧(V)】12【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】115×72×87【他社参考品番(BOSCH)】RBTX4L-BS

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)
注文コード 品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ)バッテリー容量(Ah)他社参考品番(FURUKAWA) 販売価格 出荷目安 数量
46836964 MATX4L-BS 1個 YTX4L-BS3(10時間率)FTH4L-BS ¥2,090 0営業日後以内

5. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー:(74)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)
注文コード 品番 内容量 バッテリー容量(Ah)充電電流(A)液量(L) 販売価格 出荷目安 数量
35337285 YT4L-BS 1個 3(10時間率)0.40.18 ¥2,890 0営業日後以内
35337294 YTR4A-BS 1個 2.3(10時間率)0.30.14 ¥5,590 0営業日後以内
35337303 YT4B-BS 1個 2.3(10時間率)0.30.12 ¥5,590 0営業日後以内
35337312 YTX4L-BS 1個 3(10時間率)0.40.16 ¥5,990 0営業日後以内
35337321 YTX5L-BS 1個 4(10時間率)0.50.24 ¥9,990 0営業日後以内

6. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー:(54)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様【電圧(V)】12

バッテリー > 液入りタイプ

7. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー:(51)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

バッテリー > ゲルタイプ

8. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別) ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー:(51)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。90年代より主流となってきた即用式MFバッテリー。始動性、耐久性をはじめ、総合的な性能に対する評価の高い製品です。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)

9. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー:(32)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)

10. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー:(21)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。利便性と安全性を兼ね備えた密閉型MFバッテリー。始動性はもちろんの事、耐久性も自信を持ってお薦めできる二輪車専用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12

バッテリー > 液入りタイプ

11. リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ)

販売価格(税別) ¥7,690 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
SKYRICH(スカイリッチ) リチウムイオンバッテリー 1個
レビュー:(21)

バッテリー > リチウムバッテリー

12. 2輪用ゲルバッテリー ノーブランド

販売価格(税別)   ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ノーブランド 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー:(172)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12

バッテリー > ゲルタイプ

13. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー:(2)

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能! キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。 ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。【電圧(V)】12

バッテリー > 液入りタイプ

14. 12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TAKEGAWA(武川) 12VMFバッテリー 1個
レビュー:(9)

バッテリー > 液入りタイプ

15. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) ¥6,890 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー:(11)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 (液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12

バッテリー > 液入りタイプ

16. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー液入り 台湾GS

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
台湾GS 12V高品質シールド・バイク用バッテリー液入り 1個
レビュー:(13)

【特長】安心と信頼のGSバッテリー TAIWAN-GS(台湾ジーエス)・12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。台湾ヤマハや台湾二輪メーカーなども純正採用している信頼のブランド台湾GS製(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)。【最高級バッテリー】補水の必要がない、密閉型 メンテナンスフリーです。高度な吸収性のガラスマット(AGM)の技術の採用により、GTバッテリーは、わずらわしさのない、高性能と高品質を提供します。【振動抵抗による耐久性】優れた耐久性で、市場の信頼を得ております。【優れたクランキング性能】進歩した鉛-カルシウム技術と低抵抗のAGM分離板により低温や長期間の保管にもクランキング性能が役立っています。【オフシーズンの貯蔵(保管)に役立つ最少の自然放電率】進歩した鉛-カルシウム技術が長期間の貯蔵(保管)でもクランキング性能を維持します。【用途】バイク用バッテリー。【定格電圧(V)】12

バッテリー > 液入りタイプ

17. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー:(35)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

バッテリー > リチウムバッテリー

18. バッテリーMF12V/1.3Ah TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,790
TAKEGAWA(武川) バッテリーMF12V/1.3Ah 1個
レビュー:(7)

【電圧(V)】12【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】97×43×52

バッテリー > 液入りタイプ

19. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー:(4)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー【タイプ】シールド型【電圧(V)】12

バッテリー > 液入りタイプ

20. 2輪用リチウムイオンバッテリー モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,490
モノタロウ 2輪用リチウムイオンバッテリー 1個

【特長】鉛バッテリに比べ、約1/3の重量の軽量バッテリーです。 鉛バッテリーに比べ、約2倍の寿命が期待できます。 鉛バッテリーに比べ、はるかに強力な始動性能を発揮します。 LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)を採用を採用しているため、発火や爆発が発生する可能性のあるガスが発生しないので、安全にご使用いただけます。【用途】二輪車用【長さ(mm)】114【幅(mm)】70【質量(kg)】0.55【高さ(mm)】86

バッテリー > リチウムバッテリー

21. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

バッテリー > 液入りタイプ

22. VARTAバッテリー(液入タイプ) VARTA(バルタ)

販売価格(税別) ¥3,690 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
VARTA(バルタ) VARTAバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー:(1)

【タイプ】MF/液入

バッテリー > 液入りタイプ

23. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) HONDA(FURUKAWA)

販売価格(税別) ¥5,990
HONDA(FURUKAWA) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー:(3)

【特長】HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12【バッテリー容量(Ah)】3(10時間率)【充電電流(A)】0.4【液量(L)】0.18【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】113×70×85【他社参考品番(BOSCH)】RBTX4L-BS【他社参考品番(GSユアサ)】YTX4L-BS

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)

24. DC18V/2.0Ahリチウムイオンバッテリー エスコ

販売価格(税別) ¥9,500
3営業日後以内
エスコ DC18V/2.0Ahリチウムイオンバッテリー 1個

【仕様】バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可能な場合があります。【電圧】18V【タイプ】スライド式【種類】リチウムイオン2.0Ah【型番】A1820LIB

バッテリー > リチウムバッテリー

25. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥27,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個

【特長】鉛バッテリーの重量約1/3の超軽量バッテリー、約4倍の高サイクル寿命、約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。 他社リチウムイオンバッテリーと比べ、低温時に強い設計となっており始動性能が圧倒的に高いです。

バッテリー > リチウムバッテリー

戻る ページ: 1 次へ