バッテリーとはエンジン始動やライトやウインカーなどに電力供給を行う装置のことです。ここでは主にバイクなど2輪用のバッテリーを取り扱っています。バイク用のバッテリーは6Vと12Vの2種類があり、ゲルバッテリーやリチウムイオンバッテリーなど材質はさまざま。メンテナンスが不要で始動性能に優れているゲルタイプ、軽量であり寿命が長いリチウムイオンタイプなどアイテムによって特徴があるので、お使いのバイクに合わせて選ぶと良いでしょう。毒物及び劇物取締法の譲受書回収が不要な電解液注入済のタイプもあり、充電済のバッテリーは購入後すぐに取り付け使用できる便利なアイテムです。

検索条件:
充電電流(A)1.1

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー:(245)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)
注文コード 品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッテリー容量(Ah)他社参考品番(FURUKAWA) 販売価格 出荷目安 数量
40429742 TTZ12S 1個 150×87×11011(10時間率)FTZ12S ¥7,990 0営業日後以内
40429751 TTZ14S 1個 150×87×11011.2(10時間率)- ¥8,490 0営業日後以内

2. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー:(2)

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能! キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。 ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。【電圧(V)】12

バッテリー > 液入りタイプ
注文コード 品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ)バッテリー容量(Ah)充電電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
80067828 ATB10L-A2-SMF 1個 YB10L-A111.1 ¥5,590 0営業日後以内

3. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) ¥6,890 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー:(11)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 (液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12

バッテリー > 液入りタイプ
注文コード 品番 内容量 バッテリー容量(Ah)充電電流(A)端子形状 販売価格 出荷目安 数量
35337583 YTZ12S 1個 11.0(10時間率)1.1E ¥17,900 0営業日後以内
35337592 YTZ14S 1個 11.2(10時間率)1.1E ¥20,900 0営業日後以内

4. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

バッテリー > 液入りタイプ
注文コード 品番 内容量 電圧(V)バッテリー容量(Ah)充電電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
35072624 FTZ12S 1個 1211(10時間率)1.1 ¥15,900 0営業日後以内
19769043 FTZ14S 1個  11.2(10時間率)1.1 ¥17,900 3営業日後以内

5. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) BOSCH(ボッシュ)

BOSCH(ボッシュ) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12【端子形状】E

バッテリー > 液入りタイプ
注文コード 品番 内容量 バッテリー容量(Ah)充電電流(A)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35336192 RBTZ12S 1個 11.0(10時間率)1.1150×87×110 ¥23,300 取扱終了
35336201 RBTZ14S 1個 11.2(10時間率)1.1150×87×110 ¥26,600 取扱終了

6. 12V高始動形バッテリー 古河電池

古河電池 12V高始動形バッテリー

【特長】特殊低抵抗セパレータ、高性能極板の採用により、始動性能を大幅にアップさせた高性能バッテリーです。

バッテリー > 液別タイプ

戻る ページ: 1 次へ