バッテリーとはエンジン始動やライトやウインカーなどに電力供給を行う装置のことです。ここでは主にバイクなど2輪用のバッテリーを取り扱っています。バイク用のバッテリーは6Vと12Vの2種類があり、ゲルバッテリーやリチウムイオンバッテリーなど材質はさまざま。メンテナンスが不要で始動性能に優れているゲルタイプ、軽量であり寿命が長いリチウムイオンタイプなどアイテムによって特徴があるので、お使いのバイクに合わせて選ぶと良いでしょう。毒物及び劇物取締法の譲受書回収が不要な電解液注入済のタイプもあり、充電済のバッテリーは購入後すぐに取り付け使用できる便利なアイテムです。

検索条件:
バッテリー品番(古河電池)FTX5L-BS

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー:(245)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)
注文コード 品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッテリー容量(Ah)他社参考品番(FURUKAWA) 販売価格 出荷目安 数量
40429663 YTX5L-BS 1個 113×70×1054(10時間率)FTX5L-BS ¥4,190 0営業日後以内

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー:(367)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12【端子形状】E

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)
注文コード 品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ)バッテリー容量(Ah)他社参考品番(FURUKAWA) 販売価格 出荷目安 数量
73406068 5L-BS 1個 YTX5L-BS4(10時間率)FTX5L-BS ¥2,890 0営業日後以内

3. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー:(74)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)
注文コード 品番 内容量 バッテリー容量(Ah)充電電流(A)液量(L) 販売価格 出荷目安 数量
35337321 YTX5L-BS 1個 4(10時間率)0.50.24 ¥9,990 0営業日後以内

4. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー:(54)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様【電圧(V)】12

バッテリー > 液入りタイプ
注文コード 品番 内容量 バッテリー容量(Ah)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)他社参考品番(GSユアサ) 販売価格 出荷目安 数量
19518266 ATX5L-BS 1個 4114×72×106YTX5L-BS ¥3,190 0営業日後以内

5. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー:(50)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

バッテリー > ゲルタイプ
注文コード 品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ)他社参考品番(FURUKAWA)バッテリー容量(Ah) 販売価格 出荷目安 数量
37582124 BG5L-BS 1個 YTX5L-BSFTX5L-BS4 ¥5,590 0営業日後以内

6. 2輪用ゲルバッテリー ノーブランド

販売価格(税別)   ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ノーブランド 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー:(171)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12

バッテリー > ゲルタイプ

7. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)
レビュー:(88)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12【端子形状】E

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)

8. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
レビュー:(10)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)

9. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー
レビュー:(1)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。 高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。 電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。 放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています【タイプ】液同梱【電圧(V)】12

バッテリー > 液別タイプ

10. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC

NBC 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
レビュー:(1)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【電圧(V)】12【端子形状】E

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)

11. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
レビュー:(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)

12. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
レビュー:(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー【電圧(V)】12【端子形状】E

バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)

戻る ページ: 1 次へ