PROFIL MAX FP60 Z TurnZefal6日以内出荷
使い込むほどに手に馴染む木製ハンドル、ベースには強化複合繊維を使い、ポンプ時の振動と高温化を吸収し、高い剛性で安定感があります。ゲージには見やすい、拡大レンズを採用。130年間自転車用ポンプを作り続けてきたノウハウを結集したフランス製ポンプ。Z-TURN SYSTEM を採用したモデル。
仕様12 気圧材質ボディー:アナダイズ アルミ全長(mm)670色BKホース寸法(mm)1100
AIR PROFIL LL アルミポンプZefal6日以内出荷
仏・米対応ロードレーサーなど高圧で空気を入れる際に便利な伝統的なサイズのポンプ。ボトルケージに取り付けられ携帯にも便利。
材質ボディー&ハンドル:アルミ全長(mm)320色SL&BKサイズLL公称圧力(bar)9(130psi)