自転車用品 :「26 1.75 タイヤ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1回の充電で、驚くほど長く走れる。スポーティ&スタイリッシュな通学・通勤向け電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:165L アルミ ブラック●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ ブラック●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:鉄スポーク/リア:鉄スポーク●チェーンケース:鉄 ピストル型●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:アルミリム/リア:アルミリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1845
タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式
全幅(mm)590
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:鉄 クルーザーハンドル/グリップ:タルグリップ ブラック
使用チューブフロント:ノーマルチューブ/リア:ノーマルチューブ
ランプフロント:プチトリオバッテリーランプ
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックラクラクスタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:ファットブロックタイヤ/リア:ファットブロックタイヤ
タイヤサイズフロント 26×1.75HE、リア 26×1.75HE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鉄 大型ワイヤーバスケット:46.5×31.0×17.2(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低144~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)765~905
錠前BSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62
変速段数3
総質量(kg)27.4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。