自転車用品 :「自転車用点滅」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アルミ切削ボディ。シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。簡単取り付け。CR2032×2個。
用途セーフティーライト。
電池CR2032×2個
材質アルミ
モード点灯・ラピッド点滅・スロー点滅
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯
残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅
JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保
点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要)
電源:リチウム電池(CR2032)×1個
BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35
付属品取付バンド(BS-3N)
寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)50.6×45.9×57.0
質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)
電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)
光源レッドLED 1個
取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ
JIS規格適合・リフレクター搭載
使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池単4形乾電池×3
付属品本体、ブラケット、単4マンガン×3
適合ポスト径(Φmm)23.5~30.5
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)50.6×47.1×57.0
質量(g)48(本体・部品・充電池)
電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)
光源レッドLED 1個
取付場所シートステー取付け固定タイプ
JIS規格適合・リフレクター搭載
取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N]
使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません)
振動静止後も約50秒間発光を持続
JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保
LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ
ハイパワーLED1個を含む5LED使用
シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属
用途リア用
発電方式乾電池
使用時間(時間)(点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30
寸法(mm)81.4×44.3×30.3mm
質量(g)82(ブラケット・電池含む)
光源レッド色・高輝度LED5個
使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)
アズワン品番64-9544-15
取付径(Φmm)(バンド)約21.5~31.8
電球の種類LED
点灯時間(時間)30
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス)
オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現
点灯・点滅 2モード
手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)89.0×36.0×26
質量(g)78 (本体・乾電池のみ)
電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]
ライト種類LED 1個
使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250
対応径(Φmm)22~35
クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト
自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能
サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能
サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保
点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属
シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属
マグネット内蔵
使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅)
使用電池:CR2032x1個
仕様【スペアパーツ】ラバーバンド(WA10)(5442590)・クリップ(WA10)(5442580)・フック(WA10)(5442581)、【オプションパーツ】取付バンド(5442560)・リチウム電池(1665150)
付属品ラバーバンド、クリップブラケット
寸法(mm)39×33×17
色レッド
質量(g)12(本体、電池のみ)
アズワン品番64-9545-80
バンド径(mm)Φ24~32(L)、Φ73(3L)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した自転車以外にも取り付け可能なウェアラブルセーフティライト
バッグ、サドルバッグ、ウェアなどにクリップで簡単に脱着可能
付属のラバーバンドで自転車にも取り付け可能
CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール(※別売のSYNCKINETICとペアリングすることでキネティックモードを発動)
日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード
チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード
サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保
電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能
使用時間:約1.5時間(ハイ)、約18時間(ロー)、約45時間(点滅)、約16時間(ラピッド)、約12時間(グループライド)、約25時間(デイタイムハイパーフラッシュ)
充電時間:約2.5時間
「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ)
CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで)
SYNCCOREの点灯モード選択
セーフティライトのモード連動の設定
セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時)
CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF
CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認
「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)・ラバーバンド+フック(5442620)・クリップブラケット(5442610)
付属品MicroUSBケーブル、ラバーバンド
寸法(mm)45.5×44×20
質量(g)21(本体、充電池のみ)
アズワン品番64-9545-86
バンド径(mm)Φ26~32
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応し、かつキネティックモードを搭載した高輝度セーフティライト
キネティックモードは内蔵の加速度センサーにより、自転車の減速を感知するとハイモードで自動点灯して後方へアピール
CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール
日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード
チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード
遠くからの被視認性を高める集光レンズと周囲に存在をアピールするワイド配光のレンズを両立
電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き
付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電
使用時間:約1.5時間(ハイ)、約15時間(ロー)、約50時間(点滅)、約20時間(ラピッド)、約15時間(グループライド)、約30時間(デイタイムハイパーフラッシュ)
※1時間に約60回キネティックモードが働いた場合の使用時間:約1.4時間(ハイ)、約6時間(ロー)、約7時間(点滅)、約6時間(ラピッド)、約6時間(グループライド)、約7時間(デイタイムハイパーフラッシュ)
充電時間:約2.5時間
「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ)
CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで)
SYNCCOREの点灯モード選択
セーフティライトのモード連動の設定
セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時)
CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF
CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認
「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】TL-NW100K用ラバーバンド(5443510)
付属品MicroUSBケーブル
寸法(mm)74.5×26×28
質量(g)43(本体、充電池のみ)
バンド径(mm)Φ26~32
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
防水性に優れたデザイン。(防水性能:IPX7)
使用時間は最長約180時間の長寿命。
走行中の振動に強い頑丈なボディ。
コンパクトながらも360度の配光を実現。
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)ブラケット。
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付き。
リフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リフレクター(赤色)と併用してください。
付属品単4形乾電池×2本
色レッド
質量(g)約45(本体・乾電池)
本体寸法(mm)33.6×77.5×23.4
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)
発電方式電池式
点灯時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
面発光の新しい発光スタイルと、用途に合わせた点滅パターンが選択出来るラピッドシリーズハイエンドモデル
ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様で貼り付くように装着でき、自転車にピッタリフィット
視認性が高く多彩な点灯パターン、ラピッド・パルス・バイブレーション・点滅・ハイ・ローの6モード点灯
使用時間(時間)ハイ:約1、ロー:約5、点滅:約30、ラピットモード:約16、パルスモード:約16、バイブレーション:約8
付属品充電用MicroUSBケーブル
寸法(mm)74.2×24.4×30.8
質量(g)22.5(本体・電池のみ)
機能モードメモリ、バッテリーインジケータ+バッテリーオートセーブ
光源面発光LEDモジュール
使用電池リチウムポリマー充電池
充電時間(時間)約2
アズワン品番64-9544-55
取付径(Φmm)(ラバーバンド:約12.0-32.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
24日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。