32件中 1件〜32件

並び替え:

1. (よりどり3点19800円) ハードツールワゴン ハンドル付 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
アイリスオーヤマ (よりどり3点19800円) ハードツールワゴン ハンドル付 1台
レビュー:(10)

【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【色】レッド 【耐荷重(kg)】15(棚1枚) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】650×410×975

電動工具・作業工具
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
21371997 HDW-3H 1台 ¥6,600 0営業日後以内

2. (よりどり3点19800円) ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 白光

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
白光 (よりどり3点19800円) ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 1台
レビュー:(5)

【特長】塗装、塗装用パテのスポット乾燥に。収縮チューブ、シュリンクフィルムの加熱に。 【消費電力(W)】1000 【最高温度(℃)】500 【風量(m3/min)】0.2 【風速(m/min)】1250 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【質量(g)】750 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】260×190×75

電動工具・作業工具
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35482334 No.883-13 1台 ¥6,600 0営業日後以内

3. (よりどり3点19800円) 電動ドリル用コンパクトソケットセット トップ工業

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
トップ工業 (よりどり3点19800円) 電動ドリル用コンパクトソケットセット 1セット(9点)
レビュー:(2)

【特長】建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。 【トラスコ品番】469-9572 【セット内容】EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 【質量(g)】1050 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】215×118×60

電動工具・作業工具
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
30519737 EDS-824CS 1セット(9点) ¥6,600 0営業日後以内

4. (よりどり3点19800円) 防雨ポッキン延長ブレーカー 日動工業

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
日動工業 (よりどり3点19800円) 防雨ポッキン延長ブレーカー 1個
レビュー:(1)

【質量(kg)】0.6 【定格電力(W)】1500 【定格電圧(V)】100 【コンセント個数】3 【定格電流(A)】15 【電線長さ(m)】1(プラグ側0.7、コンセント側0.3) 【電線太さ(mm2)】2.0 【芯数】3 【電線仕様-種別】SVCT 【保護機能】漏電保護(15mA感度)、過負荷(15A感度) 【定格感度電流(mA)】15 【漏電時作動時間(秒)】0.1以内

電動工具・作業工具
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
47679083 PBW-EK-T 1個 ¥6,600 0営業日後以内

5. (よりどり3点19800円) ドライバドリル RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
RYOBI (リョービ) (よりどり3点19800円) ドライバドリル 1台
レビュー:(5)

【特長】MonotaRO「ACドライバドリル」ランキング1位! 握りやすいグリップ形状。最大トルク30N・m(ドリルポジション・低速) 2スピードギヤボックス採用、無段変速・正逆切換スイッチ、20段クラッチで細かいトルク調節、キーレスチャック付きと、基本性能+αの使い勝手の良いドライバドリルです。【用途】ネジの締付け・ゆるめ、木材・金属等の穴あけ作業に。 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【付属品】+ドライバビット(No.2×65) 【質量(kg)】1 【電流(A)】1.8 【電源(V)】AC100 【消費電力(W)】160 【回転数(min-1[r.p.m])】(高速)0〜1000(低速)0〜300 【コード長さ(m)】2 【チャック能力(mm)】0.8〜10 【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】5.1×40 【最大穴あけ能力(mm) 鉄工】8 【最大穴あけ能力(mm) 木工】21 【長さL×高さH×幅W(mm)】220×62×180 【トルク(N・m)】(低速)30(高速)8.3(クラッチ)20段0.8〜4.4

電動工具・作業工具
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41449712 CDD-1020 1台 ¥6,600 0営業日後以内

6. (よりどり3点19800円) ROD-510 振動/電気ドリル兼用型+垂直型ドリルスタンド ノーブランド

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
ノーブランド (よりどり3点19800円) ROD-510 振動/電気ドリル兼用型+垂直型ドリルスタンド 1セット
レビュー:(10)

【特長】垂直型ドリルスタンドに装着できる電気ドリルをセットし、すぐに垂直穴あけ加工などが行えるセットです。 ドリルは、回転+打撃と回転の切替えや、正・逆回転切替え機能付き。デプスゲージで深さ調節が可能。回転速度の調節が可能!無段変速0〜2700min-1。ドリルスタンドは、作業時のブレやガタツキを抑えた設計で正確な穴あけ作業ができます。本体の高さ調整やドリルの取り付けが工具なしで簡単にできます。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付き!【用途】木材、金属、コンクリートの穴あけに。垂直や連続した穴あけ作業、面取り作業に。小物などの正確な穴あけ作業に。 【仕様】【振動/電気ドリル】電源(V):AC100(50/60Hz)電流(A):5.3定格消費電力(W):500定格使用時間(分):ROD-510/30無負荷回転数(min-1[r.p.m]):0〜2700(回転/分)打撃数(min-1[回/分]):0〜43200電源コード(m):2.0(2芯)チャック能力(mm):Φ13穴あけ能力(振動ドリル)(mm):木材/最大Φ30(厚さ/30以下)質量(kg):1.75(コード・ハンドル含む)【垂直型ドリルスタンド】金属/最大Φ10(厚さ/3以下)、コンクリート/最大Φ13(深さ30以下)最大ストローク(mm):60高さ(mm):(コラム)400ベース寸法(mm):150×145×25ボルト穴径(Φmm):固定用10首径(mm):(取付可能ドリル首径)42〜43質量(kg):2.32(クイックバイス含む)材質:コラム(支柱)/カーボン鋼、ハンドル/PP樹脂、深さ調整軸/カーボン鋼、バネ/スプリング鋼、ベース・本体可動部/アルミダイカスト 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【セット内容】振動/電気ドリル兼用型(ROD-510)×1台、デプスゲージ×1本、補助ハンドル×1本、チャックハンドル×1本、交換用カーボンブラシ×2個、垂直型ドリルスタンド(25716)×1台、ドリルアタッチメント(大・小)×各1個、六角棒レンチ(5mm)×1個、クイックバイス×1台 【絶縁方式】二重絶縁

電動工具・作業工具

7. (よりどり3点19800円) 高速切断機+切断砥石(鉄工用) セット RELIEF

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
RELIEF (よりどり3点19800円) 高速切断機+切断砥石(鉄工用) セット 1セット
レビュー:(6)

【特長】アングル鋼・アルミサッシ・鉄筋・ステンレスパイプ・塩ビ管などの切断が可能。 持ち運びに便利な小型・軽量タイプ。 6段変速機能付きで材料にあった適切なスピードで作業が可能。 クイックバイス付きで材料の固定が簡単。【用途】【高速切断機】 アングル鋼・アルミサッシ・鉄筋・ステンレスパイプ・塩ビ管など 【切断砥石】 一般鋼材・アングル・鉄パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に 【仕様】二重絶縁構造6段変速機能 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【付属品】シャフトロックスパナ×1本、六角レンチ5mm×1本、カーボンブラシ×1組 【セット内容】高速切断機HSC-160TB×1台、切断砥石(鉄工用)30503×2枚 【粒度】#46(切断砥石) 【質量(kg)】4.5(コードを含む) 【砥材】A材(切断砥石) 【電流(A)】6.5 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【コード長さ(m)】2(2芯) 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】3000〜8300 【本体寸法(mm)】390×300×180(ストッパー開放時、ベース含む) 【定格消費電力(W)】600 【砥石寸法(Φmm)外径】160(高速切断機・切断砥石) 【砥石寸法(Φmm)穴径】20(高速切断機)20(19)(切断砥石) 【最大切断寸法(mm)】角パイプ40(固定バイス角度0度/底部25mm切断15mm切り残し、固定バイス角度リミット30度/切り残し無し)丸パイプΦ45(固定バイス角度0度/切り残し無し、固定バイス角度リミット30度/切り残し無し)L字鋼45(固定バイス角度0度〜リミット30度/切り残し無し) 【定格使用時間(分)】30

電動工具・作業工具

8. (よりどり3点19800円) アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 ベイジングアドバンスメタルマテリアル

販売価格(税別) ¥6,600
2営業日後以内
ベイジングアドバンスメタルマテリアル (よりどり3点19800円) アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 1セット(2箱×10本)

【特長】お得な2箱セット! 長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【表面処理】研磨品 【寸法(Φmm×Lmm)】2.4×150 【溶接電流(A)】170〜250

電動工具・作業工具

9. (よりどり3点19800円) エアインパクトレンチ+ホース+チャックセット KNO+SUN-UP

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
KNO+SUN-UP (よりどり3点19800円) エアインパクトレンチ+ホース+チャックセット 1セット
レビュー:(3)

【特長】エアインパクトレンチは、タイヤの着脱に大活躍!軽自動車から大型RV者までOK!強トルク310N/m。耐久性抜群で、ナット・ボルトをなめにくいストロングフィット仕様。ソケット、ニップル、シールテープ、潤滑油までセットになった至れり尽くせりのセットです。チャック付エアゲージは、自動車・自転車・一輪車にも使用できる兼用型。トリガーを引くと空気を充てん、入れすぎた場合はリセットボタンを押すと空気抜きができます。エアホースは保護カバー付きで、金具の付け根からの「折れ」を防止します。 【仕様】無負荷空気消費量/4CFM 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【セット内容】エアインパクトレンチ(KENOH AOP-310)+ゲージ付エアチャック自動車自転車兼用型(SUN-UP AT-10)+ワンタッチカプラ付エアホース6.5×10×10m(KENOH) 【接続口径】1/4 【最大トルク(N・m)】310 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】7000 【材質(ホース)】ポリウレタン樹脂 【ホース長さ(m)】10 【使用圧力(MPa[kgf/cm2])】最大/0.78[8.0]、標準/0.62[6.3] 【ソケット差込角(mm)】12.7(1/2インチ) 【ソケットサイズ(mm)】17、19、21 【計測可能圧力範囲(Kpa)】1000

電動工具・作業工具

10. (よりどり3点19800円) 三相200V型コードリール コンパクト型 ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
ハタヤリミテッド (よりどり3点19800円) 三相200V型コードリール コンパクト型 1台

【特長】逆配線コンセント コンセントの配線を1個のみRSTの内、R⇔Tを逆に配線しています。 機器の接続時、モーターの回転方向が逆の場合、プラグの接続をやり直す手間が省けます。 コンセント防塵キャップ 油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【トラスコ品番】327-4667 【質量(kg)】3.7 【定格電圧(V)】三相200(コンセントは1個が逆配線仕様) 【コンセント個数】2 【コンセント定格】3P・20A・250Vアース付 【コンセント形状】4P 【定格電流(A)】7 【電線仕様-長さ(m)】10 【パイロットランプ】○ 【電線仕様-芯数】4 【電線仕様】VCT 【電線仕様-太さ(mm2)】2 【端子】(接地端子)○

電動工具・作業工具

11. (よりどり3点19800円) ブロワ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
RYOBI (リョービ) (よりどり3点19800円) ブロワ 1台
レビュー:(1)

【特長】作業に合わせ風量調節【用途】豊富な風量で吹き飛ばし、吹き寄せ。吸い込み集じんにも 【付属品】ノズル(220mm)・ダストバッグ(1.4L) 【長さ(mm)】452 【質量(kg)】1.7 【電流(A)】6.6 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】630 【回転数(min-1[r.p.m])】8000〜16000 【コード長さ(m)】5 【風量(m3/min)】1.7〜3.5 【風圧(kPa)】1.3〜5.5

電動工具・作業工具

12. (よりどり3点19800円) スピードコントローラー 神沢

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
神沢 (よりどり3点19800円) スピードコントローラー 1台
レビュー:(1)

【特長】電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【電流(A)】15 【電圧(V)】100 【連続使用時間(分)】30 【ヒューズ】ガラス管ヒューズ 【最大負荷(W)】1500 【回転数(%)】0〜70

電動工具・作業工具

13. (よりどり3点19800円) 強力剪定伸縮高枝切鋏 4M 千吉

販売価格(税別) ¥6,600
2営業日後以内
千吉 (よりどり3点19800円) 強力剪定伸縮高枝切鋏 4M 1個

【材質】刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 【寸法(mm)】幅60×高さ1810×奥行30 【質量(g)】1680 【刃長(mm)】50(のこぎり 260) 【全長(m)】伸縮サイズ:1.8〜4(7段階調節) 【切断能力(mm)】(生木)15

電動工具・作業工具

14. (よりどり3点19800円) 電気草芝刈機 刈る刈るボーイ YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
YAMAZEN(山善) (よりどり3点19800円) 電気草芝刈機 刈る刈るボーイ 1台

【特長】新形状の鋸刃ブレードで金属刃並みの切味、芝生・雑草・よもぎ・せいたか草・ススキ・熊笹も刈れます。 耐衝撃性抜群。フェンス・庭石回りの芝生・雑草の際刈に。 軽量2.6kg。女性やご年配の方まで手軽に使えます。 石・障害物の飛散が少なく安全!! 音が静かで近所迷惑にもなりません!! 鋸刃ブレード交換が簡単ワンタッチで出来ます!! 市販の金属刃180〜200mm使用出来ます。 差換え式のナイロンカッター鮫牙G88も使用できます。【用途】電気草刈り機、電動草刈り機、電動草刈機、電動刈払い機、電動刈払機として。 【付属品】安全カバー、補助ハンドル一式、Xカッターフィート(替ブレード3枚付)、取り付け工具一式、保護メガネ、肩掛けバンド、延長コード(7A10m)、取扱説明書、保証書 【電流(A)】3.0 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】280 【回転数(min-1[r.p.m])】4900 【コード長さ(m)】0.37 【本体質量(kg)】2.6 【刈込み幅(mm)】280 【刃の種別】鋸爪ブレード 【定格時間(分)】30 【本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】250×1300×860

電動工具・作業工具

15. (よりどり3点19800円) 卓上ベンチグラインダーGD-160 +ダイヤモンドドレッサーセット RELIEF

RELIEF (よりどり3点19800円) 卓上ベンチグラインダーGD-160 +ダイヤモンドドレッサーセット
レビュー:(2)

【特長】【卓上ベンチグラインダー:84633】 持ち運びに便利なハンドル付き 目立砥石用フランジ付き 使用可能な砥石サイズ:直径150×厚さ6.4〜16×穴径12.7mm 素材に合わせて2種類の砥石付き(#36/#60) 【ダイヤモンドドレッサー:28279】 研削砥石面の凹凸をきれいに修正できます。【用途】金属板の外形研磨に。 金属のバリ取りに。 鋸歯の目立てに。(目立砥石は別売です。) 【仕様】二重絶縁構造 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【付属品】Φ150mm研削砥石(#36、#60)、アイシールド(スパークブレーカ)、支持台、スパナ、目立砥石用フランジ 【セット内容】ベンチグラインダー150mm GD-160×1台、ダイヤモンドドレッサー#46×2個 【粒度】#46(ダイヤモンドドレッサー) 【質量(kg)】5.8(電源コード含む) 【電流(A)】2.1 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【コード長さ(m)】3芯 1.5(アースクリップ付き) 【本体寸法(mm)】【84633】295×205×200 【定格消費電力(W)】150 【研削砥石寸法(mm)(外径)】Φ150 【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】16 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】12.7 【無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】2950/3450 【定格使用時間(分)】15

電動工具・作業工具

16. (よりどり3点19800円) ステンレスツールステーション SK-11

SK-11 (よりどり3点19800円) ステンレスツールステーション
レビュー:(3)

【特長】ステンレスボディで強度とデザイン性を兼ね備えたケースです。 高さ調整可能なハンドルとキャスター付。 電動工具から小物類まで幅広く収納でき、上段、下段を分割して使用可能。(下段内側の取っ手はありません) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】570×350×590 【中仕切】なし 【質量(kg)】8.8 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【材質(本体)】ステンレス(SUS430) 【内寸法(mm)】上部実寸:約500×240×160 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】570×350×590

電動工具・作業工具

17. (よりどり3点19800円) 丸鋸&オールマイティーチップソーセット trad

trad (よりどり3点19800円) 丸鋸&オールマイティーチップソーセット
レビュー:(3)

【特長】【電動丸ノコ】 木材・各種合板の切断作業に! 安全ブレーキモーター付き 軽量でひずみの少ない丈夫なアルミベース 傾斜切断も可能!最大傾斜45°! T型定規で一定幅に真っ直ぐ切断! バキュームクリーナーに接続可能! 【チップソー】 これ1枚でいろいろな材料の切断が可能! 【仕様】二重絶縁構造 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【付属品】T型定規、チップソー交換用六角棒レンチ、集じん用ジョイントアダプター(電動丸ノコ) 【セット内容】電動丸ノコ(TCS-165A)+チップソー165mm(付属チップソー)+ハイブリッドオールマイティーチップソー(Φ165mm) 【定格電圧(V)】100 【コード長さ(m)】約2 【定格電流(A)】9 【定格周波数(Hz)】50/60 【定格消費電力(W)】850 【定格時間(分)】30 【回転数(min-1[回/分])】4500 【切込深さ(mm)(45°時)】約39 【切込深さ(mm)(90°時)】約57

電動工具・作業工具

18. (よりどり3点19800円) ランダムサンダー+ミニデルタサンダー+替えペーパー6種セット CUSTOM KOBO

CUSTOM KOBO (よりどり3点19800円) ランダムサンダー+ミニデルタサンダー+替えペーパー6種セット
レビュー:(1)

【特長】左右可動式ハンドルで角度を決めてラクラク作業!作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付き・集じんダストバック付きで、「使える!ランダムサンダー」に、コンパクトで狭い場所の隅々まで小回りが利いて、面ファスナーでペーパーの取り付けも簡単な「ミニデルタサンダー」のセット!。更に付属以外にも「替えペーパーを各3種ずつ1組」セット。すぐに使えて、長く使える、「サンダーセット」です!【用途】木材や金属の研磨、サビ落とし、塗装はがし、車のワックス掛けやツヤ出しに。 【セット内容】ランダムサンダー(MRS-1250)+ミニデルタサンダー(EDS-100)+替えペーパー6種セット(ランダムサンダー用#60、#+120、#240・ミニデルタ用#80、#120、#180) 【仕様】【変速ランダムサンダー】付属品:(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚,スポンジパット,布バフパット,羊毛バフパット,ダストバッグ仕様:二重絶縁構造質量(kg):約1.8電圧(V) 100消費電力(W):420回転数(min-1[r.p.m]):4000〜12000(ランダムサンダー)コード長さ(m):約2.0定格電流(A):4.4(ランダムサンダー)定格時間(分):30(ランダムサンダー)パット寸法(mm):約Φ123(研磨具寸法Φ125)【ミニデルタサンダー】付属品:サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚仕様:二重絶縁構造・DIY専用質量(kg):約1電圧(V) 100消費電力(W):105回転数(min-1[r.p.m]):12000コード長さ(m):約3定格電流(A):1.1定格時間(分):20ペーパー寸法(mm):三角形/高さ140×幅100パット寸法(mm):三角形/高さ140×幅98二重絶縁構造・DIY専用 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。

電動工具・作業工具

19. (よりどり3点19800円) 高速切断機VC-160T+切断砥石(鉄工用)セット RELIEF

RELIEF (よりどり3点19800円) 高速切断機VC-160T+切断砥石(鉄工用)セット
レビュー:(1)

【特長】【高速切断機】 アングル鋼・アルミサッシ・鉄筋・ステンレスパイプ・塩ビ管などの切断が可能 持ち運びに便利な小型・軽量タイプ 6段変速機能付きで材料にあった適切なスピードで作業が可能 クイックバイス付きで材料の固定が簡単 安定性に優れた鋳物ベース【用途】【高速切断機】 アングル鋼・アルミサッシ・鉄筋・ステンレスパイプ・塩ビ管など 【切断砥石】 一般鋼材・アングル・鉄パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に 【仕様】二重絶縁構造6段変速機能 【付属品】160mm金属用砥石 【セット内容】高速切断機VC-160T×1台、切断砥石(鉄工用)30503×2枚 【粒度】#46(切断砥石) 【質量(kg)】5.6(コードを除く) 【砥材】A材(切断砥石) 【電流(A)】5.9 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【コード長さ(m)】2芯 1.7 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】3000〜9000 【本体寸法(mm)】400×330×155(ストッパー開放時) 【切断能力(mm)】45×45(L字鋼) 【定格消費電力(W)】560 【砥石寸法(Φmm)外径】160(高速切断機・切断砥石) 【砥石寸法(Φmm)穴径】20(高速切断機)20(19)(切断砥石) 【最大切断寸法(mm)】角パイプ40(固定バイス角度0度/底部25mm切断15mm切り残し、固定バイス角度リミット30度/切り残し無し)丸パイプΦ45(固定バイス角度0度/切り残し無し、固定バイス角度リミット30度/切り残し無し)L字鋼40(固定バイス角度0度〜リミット30度/切り残し無し) 【パイプ切断径(Φmm)】45 【切断能力(mm)パイプ角】40×40 【定格使用時間(分)】30

電動工具・作業工具

20. (よりどり3点19800円) 卓上ベンチグラインダーGD-200 +ダイヤモンドドレッサーセット RELIEF

RELIEF (よりどり3点19800円) 卓上ベンチグラインダーGD-200 +ダイヤモンドドレッサーセット
レビュー:(2)

【特長】【卓上ベンチグラインダー:84606】 研磨・バリ取り・刃研ぎに! 持ち運びに便利なハンドル付き 砥石サイズは最もスタンダードな150mm 【ダイヤモンドドレッサー:28279】 研削砥石面の凹凸をきれいに修正できます。【用途】【卓上ベンチグラインダー】 金属板の外形研磨に 金属のバリ取りに 【ダイヤモンドドレッサー】 卓上ベンチグラインダー専用 【仕様】二重絶縁構造 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【付属品】Φ150mm研削砥石付き(#30、#60) 【セット内容】ベンチグラインダー150mm GD-200×1台、ダイヤモンドドレッサー#46×2個 【粒度】#46(ダイヤモンドドレッサー) 【質量(kg)】7.4(電源コード含む) 【電流(A)】2.1 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【コード長さ(m)】3芯 1.5(アースクリップ付き) 【本体寸法(mm)】【84606】295×205×200 【定格消費電力(W)】200 【研削砥石寸法(mm)(外径)】Φ150 【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】20 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】12.7 【無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】2950/3450 【定格使用時間(分)】30

電動工具・作業工具

21. (よりどり3点19800円) トリマーTRS-340+ルータービット12本組みセット RELIEF

RELIEF (よりどり3点19800円) トリマーTRS-340+ルータービット12本組みセット
レビュー:(6)

【特長】【トリマー】 刃先が見えるクリアベース 透明ベースなので細かい作業にも最適 テンプレートガイド標準装備 切り込み深さが調整可能 始動時の反動の少ないソフトスタート 【ルータービット】 刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しい。【用途】【トリマー】 面取り・溝切り・円切り加工等に 【ルータービット】 木材・デコラ・合板などの素材の加工用に最適 【仕様】二重絶縁構造 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【付属品】ストレートガイド×1個高さ調整ケース(透明)×1個切り粉ガード×1個トリマーガイド(本体にセット)×1個テンプレートガイド×1個スパナ(大・小)×各1個 【セット内容】トリマーソフトスイッチ TRS-340×1台、超硬刃ルータービット12本組×1セット 【質量(kg)】1.5(コード含む) 【電流(A)】3.7 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【コード長さ(m)】2芯 1.8 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】29000 【本体寸法(mm)】215×90×90 【定格消費電力(W)】340 【ビット軸径(Φmm)】6(トリマー・ルータービット) 【定格使用時間(分)】30

電動工具・作業工具

22. (よりどり3点19800円) ACインパクトドライバー&先端アクセサリーセット trad

trad (よりどり3点19800円) ACインパクトドライバー&先端アクセサリーセット
レビュー:(1)

【特長】長い木ネジやボルト・ナットもスピーディーに締め付けで作業ラクラク!。無段変速0〜2500回転/分。衝撃を吸収するラバーグリップ。カーボンブラシ交換式。暗い場所での作業に便利なLEDライト付き。鉄工錐・木工錐・コンクリート・パワーソケット・各種ネジ回しに対応した先端パーツの総合キット付き【用途】一般鋼材・軽合金・合成樹脂・木材・合板・コンパネ・竹・プラスチック・石膏ボードの作業に。 【仕様】二重絶縁構造 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【セット内容】AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバービット両頭ビット(+No.2×65mm)2本鉄工用ハイス鋼ドリル:1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mmコンクリート用ドリル:4/5/6/8/10mm木工用ドリル:4/5/6/8/10mm差替えビット:PH1/2/3/(-)4/(-)6・H2/3/4/5/6・T10/15/20/25/30/406.35角ビットアダプターパワーソケット:6/8/10/13mm面取カッター:13mm深さ固定リング:5/6/8mm六角棒レンチ 【材質】(ドリル刃)木工/S45C、鉄工/HSS鋼、コンクリート/S45C+超硬チップ(六角軸)S45C 【回転数(min-1[r.p.m])】0〜2500 【定格電圧(V)】AC100 【打撃数(min-1[回/分])】0〜3100 【コード長さ(m)】約5 【定格周波数(Hz)】50/60 【定格消費電力(W)】250 【本体質量(kg)】約1.28 【締付け能力】【木ネジ】Φ3.5〜9.0(Φ4.2×90mm・Φ5.8×75mm 米松)【テクスネジ】Φ3.5〜6.0(Φ4.0×13mm 冷間圧延鋼板(SPC厚み1.6mm)・Φ6.0×25mm 冷間圧延鋼板(SPC厚み2.5mm)【万能ビス】Φ4.2×90mm 米松【高圧ボルト】M5〜M10、【普通ボルト】M6〜M12 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】183×70×218 【定格時間(分)】15 【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】約92[940]

電動工具・作業工具

23. (よりどり3点19800円) ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

BOSCH(ボッシュ) (よりどり3点19800円) ディスクグラインダー
レビュー:(3)

【特長】600Wハイパワーモーター。余裕のハイパワーは安定したトルクの幅広い作業に対応できます。利き手を選ばない4方向ヘッド。ギアハウジングを90°ずつ4方向に向きを変えて固定できますので、どのような作業状態でも使いやすく安全なポジションが得られます。ジャストフィットグリップ&手元スイッチ。人間工学に基づいたジャストフィットグリップは握りやすく安定した作業が可能です。さらに確実操作の手元スイッチを採用。ボディーを握ったままの手で ON/OFF 操作が可能で、不用意にスイッチが入ることがありません。安全重視の装備。脱落防止機能がついた砥石カバーやサイドハンドルも標準装備。安全第一の仕様です。 【砥石取付穴径(Φmm)】15 【消費電力(W)】600(入力) 【カーボンブラシ呼び番号】1 619 P01 813 【スピンドル径】M10×1.5 【付属品】保護カバー(Φ100mm)、フランジ、固定ナット、サイドハンドル、ピンスパナ、研削砥石 【電源(V)】100(50/60Hz) 【コード長さ(m)】2.5 【外形寸法(幅W×高さH)(mm)】263×104 【質量(kg)】1.4 【砥石径(Φmm)】100 【回転数(min-1[r.p.m])】11000 【仕様】二重絶縁構造、吸じんシステム取付可能機種、スピンドルロックボタン 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。

電動工具・作業工具

24. (よりどり3点19800円) ツールボックス+56PCソケットセット trad

trad (よりどり3点19800円) ツールボックス+56PCソケットセット
レビュー:(4)

【仕様】引出し耐重圧 12kg 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【セット内容】1/4ソケット(4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm)、1/4ラチェットハンドル、1/4エクステンションバー50mm、1/4ビットソケット18PCS(+PH2/PH3/PZ1、-4/5.5/6.5、H3/4/5/6/7/8、T15/20/25/27/30/40)、3/8ソケット(11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm)、3/8ラチェットハンドル、3/8エクステンションバー150mm、3/8プラグソケット16mm/21mm、3/8→1/4アダプター、3/8ユニバーサルジョイント、引出し付きツールボックス、中皿、1/4ソケットホルダー、3/8ソケットホルダー 【材質】(ツールボックス)強化PP・スチール、(中皿)強化PP 【質量(kg)】(ツールボックス)7.45 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】ツールボックス/230×497×253、引出し/38×382×200、中皿/46(手持ちまで72)×465×200

電動工具・作業工具

25. (よりどり3点19800円) 充電式 電動ノコギリ カットソー YAMAZEN(山善)

YAMAZEN(山善) (よりどり3点19800円) 充電式 電動ノコギリ カットソー
レビュー:(4)

【特長】木工作業や金属の切断に最適 軽くてバランスのいいコンパクトボディ約29cm リチウムイオンバッテリー搭載 コードレスなので枝打ち、ガーデニングに最適 木工刃と金属用刃が付属。刃交換もワンタッチ 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【付属品】ブレード(金工用・木工用)各1本、バッテリーパック(本体機付け)、充電器(アダプター、バッテリーケース) 【質量(kg)】1.47(充電器含む) 【電圧(V)】DC10.8 【切断能力】軟鋼材(板・パイプ・アルミ):3mm、木工材の切断・植木の枝切り:58mm 【コード長さ(m)】約1.8 【モーター】直流マグネットモーター 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(本体)約190×65×280、(充電器)約50×70×42 【充電時間】約3時間 【充電入力電源(V)】AC100(50/60Hz) 【充電池タイプ】1.3Ahリチウムイオン電池 【危険等級】V 【ストローク数(回/分)】0〜3000 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【ストローク幅(mm)】13 【危険物の性質】非水溶性

電動工具・作業工具

26. (よりどり3点19800円) 25本組みコバルトドリルセット trad

trad (よりどり3点19800円) 25本組みコバルトドリルセット
レビュー:(1)

【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【セット内容】【25本組】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0mm(25支) 【材質】HSSCO-M35

電動工具・作業工具

27. (よりどり3点19800円) Φ305高速切断機 trad

trad (よりどり3点19800円) Φ305高速切断機
レビュー:(7)

【最高使用周速度(m/min)】(砥石)3800 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】3800 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】(開放時)325×520×275、(収納時)215×520×275 【砥石寸法(mm)】Φ305×t3.0×Φ25.4 【最大切断能力(mm)】0°/(鋼管○パイプ)105、(L型鋼)90×90、(鋼管□パイプ)85×85、45°/(鋼管○パイプ)90、(L型鋼)50×50、(鋼管□パイプ)80×80 【バイス(mm)】(開き)200 【付属品】砥石、スパナ 【最大切断厚さ(mm)】10 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【定格電圧(V)】AC100 【コード長さ(m)】2 【定格電流(A)】15 【定格周波数(Hz)】50-60 【定格消費電力(W)】1450 【本体質量(kg)】12.5

電動工具・作業工具

28. (よりどり3点19800円) ディスクグラインダー3台+スーパー雷鳥ゴールド6枚セット trad+富士製砥

trad+富士製砥 (よりどり3点19800円) ディスクグラインダー3台+スーパー雷鳥ゴールド6枚セット
レビュー:(4)

【仕様】<ディスクグラインダー TDG-100MS>無負荷回転数(min-1[r.p.m]):10000定格電流(A):5.8全長(mm):本体/270胴径(Φmm):58.5(グリップ付近)定格時間(分):30周波数(Hz):50/60電圧(V):100消費電力(W):550コード:2心・約1.8m質量(kg):約2.0<スーパー雷鳥ゴールド Φ106>種別:両面補強入り切断砥石粒度:30厚さ(mm):2.4色:金直径(Φmm):106砥材:アルミナ穴径(Φmm):15最高使用回転数(min-1[r.p.m]):14400硬度:S最高使用周速度(m/s[m/min]):80[4800] 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【セット内容】鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)×1枚、砥石支えワッシャ、砥石押えナット、スパナ、補助ハンドル、交換用カーボンブラシセット、スーパー雷鳥(Φ106)x6枚、ディスクグラインダー TDG-100MS×3台

電動工具・作業工具

29. (よりどり3点19800円) 引き出し付 4段ツールボックス trad

trad (よりどり3点19800円) 引き出し付 4段ツールボックス
レビュー:(5)

【特長】スチールと強化樹脂を合わせて使うことにより、強度を保ちながら軽量化に成功。 大容量スペースを確保しながらも本体重量9.53kgと軽い! 超耐圧(耐重圧12kg)ベアリングレールの引き出しで、スムーズな開閉が可能です。 引き出しロック可能の連動式ロック構造。表面は高級感のある塗装に仕上げました。 一番下の引き出しは、深さ10cmとかなり深めに設計されていますので、収納力が大幅UP! デザインはオレンジ×ブラックと、渋く目立つカラーリングです。 【仕様】4段 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【付属品】持ち手付き中皿 【質量(kg)】9.53 【材質(本体)】強化PP、スチール 【引出し数】3 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】497×253×407 【材質(中皿トレー)】強化PP 【引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】382×200×38(下段/382×200×110) 【本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)】(ケース)497×253×407、(中皿)465×200×46(72/持ち手含)、(引出し上段)382×200×38、(下段)382×200×110 【中皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】465×200×46(持ち手まで/72)

電動工具・作業工具

30. (よりどり3点19800円) オールマイティーGO!! プロテクトX 山真製鋸(YAMASHIN)

山真製鋸(YAMASHIN) (よりどり3点19800円) オールマイティーGO!! プロテクトX

【特長】100mmディスクグラインダがオールマイティ切断機に変身!多種切断用ディスクグラインダーカバーです。各メーカーの100ミリディスクグラインダーに幅広く対応!付属の取付アダプターを交換する事で、各メーカーの100mmディスクグラインダーに対応する事ができます。ゆとりの切断。深切り33ミリ。労働安全衛生規則 準拠 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【付属品】六角レンチ(本体アダプター脱着用)、専用フランジセット(インナー・アウターフランジ1セット、変換フランジ 22穴用、20穴用 各1枚)、切断砥石用サイドプレート(表裏セット)、取付アダプター 【適合本体】(日立工機)G10シリーズ、PDA-100A、PDH-100H、G14/G18DSL(マキタ)9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ(BOSCH)GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ GWS18V-Li(リョービ)G-104P、G-105、G-110シリーズ 【質量(g)】780 【最大切込深さ(mm)】33 【適合替刃】山真チップソー/外径100mm・110mm・125mm 中心穴径15mmまたは20mm切断砥石/外径105mm・125mm 中心穴径15mmまたは20mmダイヤモンドカッター /外径105mm・125mm 中心穴径22mmまたは20mm

電動工具・作業工具

31. (よりどり3点19800円) ★New! トルクレンチ8pcセット 大橋産業(BAL)

大橋産業(BAL) (よりどり3点19800円) ★New! トルクレンチ8pcセット

【仕様】トルク設定機構付、アルミホイール対応 【付属品】ソケット(14・17・19・21・23mm)、エクステンションバー(125mm)、ブローケース 【材質】(角ドライブ)クロムモリブデン鋼 【質量(kg)】1.28 【形式】プレセット型 ラチェット式 【方向】トルク設定/右回転のみ 【角ドライブ(mm)】12.7 【寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】41.5×515×41 【振幅角度】7.5° 【材質(ソケット)】クロムバナジウム鋼 【トルク設定範囲(N・m)】42〜210

電動工具・作業工具

32. (よりどり3点19800円) ★New! ケーブルカッター(替刃式) MCC(松阪鉄工所)

MCC(松阪鉄工所) (よりどり3点19800円) ★New! ケーブルカッター(替刃式)

【種別】カッター 【全長(mm)】465 【質量(kg)】1.65 【適合替刃・カッター】CCE0301 【切断径(mm)】20

電動工具・作業工具

戻る ページ: 1 次へ

『MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。)』には他にこんなカテゴリがあります