35件中 1件〜35件

並び替え:

1. (よりどり3点19800円) LED万能ライト7W 3台セット タイカツ

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
タイカツ (よりどり3点19800円) LED万能ライト7W 3台セット 1セット(3台)
レビュー:(5)

【特長】約10年も取り替え不要の40000時間の長寿命(1日10時間の使用)。 1ヵ月の電気料金 約47円の省エネ設計(1日10時間、1ヵ月30日間の使用)。 便利な連結コンセント付きで、最大電力500Wまで使用可能。 しっかり固定で、角度も自由に変えられるクリップ付き。 使いやすい5mの電源コード。 紫外線があまり出ないので、虫が集まりにくく灯具清掃の手間を削減。 消費電力が少ないので、CO2排出や発熱量も少ない。 LEDランプに、割れにくい樹脂カバーを採用。【色】昼光色相当【質量(g)】640【定格電圧(V)】100(50/60Hz)【口金】E26【コード長さ(m)】5【定格消費電力(W)】7【全光束(Lm)】570【定格寿命(時間)】40000【電線仕様-種別】VCTFK【電線仕様-芯数】2【電線仕様-太さ(mm2)】0.75【設置場所】屋内【本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)】120×240

照明・防犯・防災
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
89563257 TK-CL070 1セット(3台) ¥6,600 0営業日後以内

2. (よりどり3点19800円) LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ)

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
SUNWAY(サンウェイ) (よりどり3点19800円) LEDマルチライト 1台
レビュー:(2)

【特長】色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能【仕様】3芯→2芯変換アダプター付【材質】アルミニウム、ポリカーボネート【質量(kg)】1(本体)【周波数(Hz)】50/60【消費電力(W)】24【ケーブル長(m)】0.6【本体寸法(mm)】Φ160×90【全光束(Lm)】2400【入力電圧(V)】AC90〜240【色温度(K)】6500【LED寿命(時間)】約40000【光色】昼光色【明るさ】白熱球250W相当【各種認証】PSE、CE、FCC、ROHS【防水性】IP65(防水)【演色指数(Ra)】70-75【クランプ寸法(mm)】170×70

照明・防犯・防災
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
29969302 SW-GD-020ED 1台 ¥6,600 0営業日後以内

3. (よりどり3点19800円) LEDセンサーライト 1200ルーメン オーム電機

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
オーム電機 (よりどり3点19800円) LEDセンサーライト 1200ルーメン 1台
レビュー:(4)

【特長】街灯のような角形ライトで、家の景観にマッチします。 LEDだから省電力、長寿命です。 丈夫なアルミボディです。 雨に濡れる場所で使用できます。(防飛まつ仕様) 家庭用電源100Vで使用できます。電源コードの長さは3mです。 点灯開始照度・点灯開始距離・点灯時間の調整ダイヤル付きです。 赤外線センサーで人を検知し、ライトが点灯します。 光源は白色LEDを27個使用した大型照明です。【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【付属品】コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大2本、小2本)、L字金具、クランプ、蝶ナット、ブラケット【質量(g)】約1080(電源コード含む)【消費電力(W)】約14.5、(待機時)約0.5【全光束(Lm)】約1200【電源コード(m)】約3【保護等級】外来固形物に対する保護/水に対する保護:IP44(直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対して保護する/水の飛まつに対して保護する)【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】210×239.5×169.5(付属ブラケットを含まない)【光源】白色LED【使用電源(V)】AC100(50/60Hz)【使用周囲温度(℃)】-5〜+45【検知方式】赤外線受動式【点灯保持時間】約10秒から約4分

照明・防犯・防災
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19402014 LS-A1134B-S 1台 ¥6,600 0営業日後以内

4. (よりどり3点19800円) LEDシーリング 5.0シリーズ 8畳用 調光・調色 フレーム付 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
アイリスオーヤマ (よりどり3点19800円) LEDシーリング 5.0シリーズ 8畳用 調光・調色 フレーム付 1台

【セット内容】LEDシーリングライト本体、取り付け用スペーサー(角)、取り付け用スペーサー(丸)、リモコン、リモコンホルダー、単3形乾電池×2本、ネジ×2本【材質】ポリプロピレン、鋼板、難燃ポリカ【質量(kg)】1.8【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】560×93【定格電圧(V)】100(50/60Hz)【定格消費電力(W)】約40【寿命】40000時間【適合床面積】〜8畳用【光源色】電球色〜昼光色相当【光束(Lm)】4000【タイマー】おやすみタイマー・るすばん機能・点灯タイマー【調光方式】調光/調色/常夜灯(10/11/2段階)【待機電力(W)】0.5【演色指数(Ra)】80

照明・防犯・防災
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
55721602 CL8DL-5.0CF 1台 ¥6,600 0営業日後以内

5. (よりどり3点19800円) LEDワークライト 防滴型 ぶら下げタイプ 4個セット アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥6,600
3営業日後以内
アイリスオーヤマ (よりどり3点19800円) LEDワークライト 防滴型 ぶら下げタイプ 4個セット 1セット(4個)

【仕様】防水仕様【質量(g)】約690【電源(V)】AC100(50/60Hz)【定格消費電力(W)】付属LED:7【全光束(Lm)】810【定格寿命(時間)】40000【色温度(K)】5000【直径×高さ(cm)】約13×約20.7(クリップ含む)【光色】昼白色【明るさ】60形相当

照明・防犯・防災
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
55141318 ILW-83GB2 1セット(4個) ¥6,600 3営業日後以内

6. (よりどり3点19800円) 蛍光灯40形LED ECL-L4EXシリーズ(3WAY) エコリカ

エコリカ (よりどり3点19800円) 蛍光灯40形LED ECL-L4EXシリーズ(3WAY)
レビュー:(5)

【特長】従来モデルと比べて、さらに省エネ! 消費電力が前モデルの18.4Wから17Wに下がり、より省エネになりました。 3way方式(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 直結接続使用・グロー式安定器使用・ラピッド式安定器使用の3パターンでご使用いただけます! EMI(ノイズ対策)CISPR 15/VCCI CLASS Bに準拠。ノイズによる誤作動や影響のあるオフィスや医療施設でも安心してご使用いただけます。 お客様に安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年間とさせて頂いております。【材質】(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム【質量(g)】430【使用温度範囲(℃)】-20〜+40【消費電力(W)】17【管径(Φmm)】30(口金部Φ32.4)【口金】G13【入力電圧(V)】AC100-242(50/60Hz)【平均演色評価数(Ra)】80以上【管長(mm)】1198【定格平均寿命(時間)】50000【EMI規格】CISPR 15/VCCI Class B【配光角度(°)】約200(ピーク照度50%基準130°)

照明・防犯・防災

7. (よりどり3点19800円) 超高密度タフタ寝袋 TRUSCO

TRUSCO (よりどり3点19800円) 超高密度タフタ寝袋

【特長】丸洗いできる寝袋です。使用環境は-5℃・軽量1.2kgを切りました!安ものとは違います! 足元ゆったり設計。 生地の290Tタフタは、超高密度タフタと言って経緯の密度合計が約400本/インチの目の詰まった生地です。主にウインドブレーカーやダウンジャケット、コート地などに使われる生地を使用しています。 簡単バックルでコンパクトに収納可能。マミー型(ミノムシ)寝袋。【用途】緊急避難時のための防災備蓄品に。キャンプやアウトドアに。【タイプ】マミー(ミノムシ型)【耐寒限界温度(℃)】-5【本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)】75×22×210【生地】(表地)290タフタ、(中綿)ポリエステル【質量(kg)】1.18【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。

照明・防犯・防災

8. (よりどり3点19800円) LEDクリップライト 防滴型 強力クリップタイプ 3個セット アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ (よりどり3点19800円) LEDクリップライト 防滴型 強力クリップタイプ 3個セット

【トラスコ品番】833-8677【質量(kg)】約1.13【電源(V)】AC100(50/60Hz)【定格消費電力(W)】付属LED:7【全光束(Lm)】810【定格寿命(時間)】40000【色温度(K)】5000【直径×高さ(cm)】約13×約27(クリップ含む)【光色】昼白色【明るさ】60形相当

照明・防犯・防災

9. (よりどり3点19800円) ハイパワー充電式LED投光灯 ノーブランド

ノーブランド (よりどり3点19800円) ハイパワー充電式LED投光灯
レビュー:(16)

【特長】LEDを180個搭載し強烈な明るさを実現した投光器。充電式なので作業したい場所へ持ち運びOK。ご家庭のAC電源、車のシガーソケットどちらからも充電可能。【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【付属品】ACアダプターシガーソケットアダプター【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】450×310×255【連続点灯時間】約3時間【充電時間(時間)】約12【光度(mcd)】13000【LED使用数(個)】180

照明・防犯・防災

10. (よりどり3点19800円) ワイドビューLEDヘッドライト Beruf

Beruf (よりどり3点19800円) ワイドビューLEDヘッドライト
レビュー:(4)

【特長】曲面COB LEDライト採用(Chip On Board ※) ※COBとは、LED素子を基板にそのまま取り付けた、指向角が広い事が特長の構造です ・大容量リチウムイオン電池搭載(5V/5600mAh) ACアダプター付 便利なUSB接続 ・230ルーメンで広角反射(強点灯:230ルーメン:約4時間点灯、弱点灯:130ルーメン:約9時間点灯) ・超薄型、超軽量ボディー 防水保護等級:IP×6で、雨天使用OK ポリシリコンバンド(幅23mm)本体に装着済み 付属の合成ゴム電池ケースでリチウム電池を保護 強点灯/弱点灯の切替が可能 3段階の角度調整が可能(クイックアジャスター機能)【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【光源】白色ハイパワーCOB・LED(チップ・オン・ボードLED)【使用電池】リチウムイオン電池5V/5600mAh【使用環境温度(℃)】-5〜40【充電時間(時間)】約6時間30分/出力:5V/1500mA(付属ACアダプター)【危険等級】V【明るさ(ルーメン)】強点灯:約230/弱点灯:約130【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【防水保護等級】IP×6相当【危険物の性質】非水溶性

照明・防犯・防災

11. (よりどり3点19800円) LEDシーリングライト調光タイプ(6畳用) オーム電機

オーム電機 (よりどり3点19800円) LEDシーリングライト調光タイプ(6畳用)
レビュー:(5)

【特長】4段調光が可能なLEDシーリングライトです。モードは、100%・70%・50%・20%に、常夜灯付き。 蛍光灯シーリングライトと似た配光で、中央部まで明るいのが特徴です。 30分・60分のオフタイマー付きで、消し忘れに安心。 【明るさの目安】 100%(3200Lm):6畳の部屋なら十分な明るさ。作業時などに。 70%(2400Lm):リラックスしたいときにちょうど良い明るさ。 50%:昼間で少し灯りが欲しいときに。 20%:夜間で少し灯りが欲しいときに。 常夜灯:電球色の常夜灯。真っ暗にしたくないときに。【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【付属品】リモコン【消費電力(W)】40【適合範囲】6畳【本体寸法(mm)】Φ550×110【全光束(Lm)】3200【機能】調光機能(100%>70%>50%>20%>常夜灯>OFF)、オフタイマー(30分・60分)【色温度(K)】6500(昼光色)【LED】6500K 常夜灯×1

照明・防犯・防災

12. (よりどり3点19800円) 三脚式ハロゲン投光器 1000W 2台セット タイカツ

タイカツ (よりどり3点19800円) 三脚式ハロゲン投光器 1000W 2台セット
レビュー:(6)

【特長】アルミダイカスト焼付け塗装で腐食しにくいです。耐熱前面ガラス付、さらにガード付で安全性を高めました。防雨型なので、雨中での作業や水辺の現場でも安心です。光は自然光に近い白色なので、目が疲れにくく作業効率もUPします。ポールをゆるめるだけで高さ調節、脚の開閉が可能です。(高さ90〜200cm)【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【質量(kg)】4.4【材質(本体)】アルミダイカスト【タイプ】2灯式【コード長さ(m)】2.5【定格消費電力(W)】1000(500W×2)【防水仕様】防雨型

照明・防犯・防災

13. (よりどり3点19800円)LEDシーリングライト調光タイプ(6畳用) オーム電機

オーム電機 (よりどり3点19800円)LEDシーリングライト調光タイプ(6畳用)
レビュー:(4)

【特長】4段調光が可能なLEDシーリングライトです。モードは、100%・70%・50%・20%に、常夜灯付き。 蛍光灯シーリングライトと似た配光で、中央部まで明るいのが特徴です。 30分・60分のオフタイマー付きで、消し忘れに安心。 【明るさの目安】 100%(3200Lm):6畳の部屋なら十分な明るさ。作業時などに。 70%(2400Lm):リラックスしたいときにちょうど良い明るさ。 50%:昼間で少し灯りが欲しいときに。 20%:夜間で少し灯りが欲しいときに。 常夜灯:電球色の常夜灯。真っ暗にしたくないときに。【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【付属品】リモコン【消費電力(W)】40【適合範囲】6畳【本体寸法(mm)】Φ550×110【全光束(Lm)】3200【色温度(K)】6500(昼光色)【LED】6500K 常夜灯×1

照明・防犯・防災

14. (よりどり3点19800円) LEDデスクライト ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) (よりどり3点19800円) LEDデスクライト
レビュー:(1)

【特長】低発熱で照射物に優しい明かりだから読書やデスクワークに最適です。1日8時間使用で電気代は1ヶ月約40円とお得です。LEDを採用していますので電球の交換は不要です。【付属品】クランプ1個、ベース1個【寸法(mm)】(スタンド)230、(アーム)245、(ライト部)340【質量(g)】(コード含む)ベース使用時/約1550、クランプ使用時/約1030【定格電圧(V)】AC100【定格周波数(Hz)】50/60【定格消費電力(W)】7.5【電源コード(m)】約1.5【光源】LED×84灯(白色相当)

照明・防犯・防災

15. (よりどり3点19800円) ネクセラ 979R GENTOS

GENTOS (よりどり3点19800円) ネクセラ 979R
レビュー:(1)

【特長】ジェントス初のダブルレイヤーアルミ切削。 インスタントオフスイッチ、スローライティングオフスイッチ搭載。【仕様】クイックフラッシュ、リフレクタータイプ、インスタントオフスイッチ、Hi/Mid/Low/Flash 4段階調光の切替、防滴仕様【付属品】Micro USBケーブル、オリジナルポーチ、ストラップ、USB ACアダプター、カートリッジバッテリー【寸法(mm)】Φ32×133【質量(g)】約240(専用充電池含む)【全光束(Lm)】700(Highモード時)【保護等級】IPX4【光源】チップタイプ白色LED1灯【照射モード】ワイドビーム【充放電回数】約300回【充電時間(時間)】約4.5【内蔵電池】リチウムイオン充電池(3.7V 2600mA)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【照射距離(m)】172(最大時)【点灯時間】(High)約4.5時間、(Mid)約8時間、(Low)約40時間、(クイックフラッシュ)約12時間【危険物の性質】非水溶性

照明・防犯・防災

16. (よりどり3点19800円) LED投光器 20W Beruf

Beruf (よりどり3点19800円) LED投光器 20W
レビュー:(10)

【特長】ハロゲンランプ300W相当の明るさです。LED球は約40000時間の長寿命です。小型、軽量、防雨仕様で屋内外問わず使えます。紫外線や赤外線が少ないので、虫が寄り付きにくく、看板照明などに最適です。ハロゲン球と比べて発熱が少なく、使用角度を選びません。スタンドタイプで簡単設置。またスタンドを取り外して壁面への取付も可能です。【付属品】木ネジ(壁面取付用)×2、プラグ(壁面取付用)×2【質量(kg)】1.52【電源(V)】AC100(50/60Hz)【コード長さ(m)】1.5(2芯、防水プラグ付き)【本体寸法(mm)】155×195×220(スタンド含む)【定格消費電力(W)】20【ランプ】LED【色温度(K)】6000±200【明るさ(Lm)】約1400〜1600【照射角】左右165°、上下105°【防水性】IP65

照明・防犯・防災

17. (よりどり3点19800円) 充電式LEDライト P5R LED LENSER

LED LENSER (よりどり3点19800円) 充電式LEDライト P5R
レビュー:(4)

【特長】驚くべきことにこの小さな充電タイプのフラッシュライトは、メーカーの従来のラインナップの中で多くの他のフラッシュライトをしのぐ明るさを誇ります。マイクロコントローラーで制御するスマートライトテクノロジーにより、8つの照射パターンを使い分けることができます。「レンズ」と「リフレクター」それぞれの長所を活かしたアドバンスフォーカスにより、長距離ビームも広角均一なサークルビームも自由自在。繰り返し充電して使用できるため、ランニングコストを抑えます。片手ですぐに範囲を変えられるスピードフォーカス、充電完了を知らせるランプが点いたこだわりのフローティングチャージシステムも搭載。【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【付属品】専用充電池(Li-ion14500)、ストラップ、インテリジェントクリップ、壁掛け専用ホルダー、USB充電ケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、ハードケース【トラスコ品番】364-1902【材質】アルミニウム【寸法(mm)】Φ26×117.5【質量(g)】約80(電池込)【使用電池】専用充電池(Li-ion14500)【LED】パワーチップ型LED×1【光束(Lm)】最大/約210【照射距離(m)】最長/約190【点灯時間】1Lm/約7時間(minモード使用時)

照明・防犯・防災

18. (よりどり3点19800円) 屋外・屋内両用 LEDマルチライト24W SUNWAY(サンウェイ)

SUNWAY(サンウェイ) (よりどり3点19800円) 屋外・屋内両用 LEDマルチライト24W
レビュー:(18)

【特長】高性能LEDを搭載。とても明るく、省エネ性能にも優れています。バイスを取り外して、パイプにも取付け可。本体はアルミニウム製、前面はポリカーボネート製で従来品に必須のガードが不要。非常に軽い!。高性能LEDと安定器内蔵。作業範囲をムラなく均一に照らす光学設計。本体が放熱器を兼ね、効率的に熱を逃がします。360度回転。角度も調整可。3芯→2芯変換プラグ付き。【用途】工事現場、看板照明、店頭の照明、キャンプ、駐車場や庭、防犯に。【仕様】3芯→2芯変換プラグ付き【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【材質】アルミニウム【周波数(Hz)】50/60【消費電力(W)】24【本体質量(kg)】1【入力電圧(V)】AC90〜AC240【平均演色評価数(Ra)】70-75【寸法(直径Φ×厚さ)(mm)】(本体)160×90【色温度(K)】6500【寸法(長さL×幅W)(mm)】(バイス)170×70【防水仕様】IP65(防雨)【LED寿命(時間)】約40000(使用環境25℃)【明るさ(Lm)】2400【光色】昼光色【各種認証】PSE,CE,FCC,ROHS

照明・防犯・防災

19. (よりどり3点19800円) 緊急簡易土のう袋20枚セット アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ (よりどり3点19800円) 緊急簡易土のう袋20枚セット

【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【トラスコ品番】437-0350【材質】ポリエチレン、吸水ポリマー【質量(kg)】(使用前)110g→(使用後)16〜20kg【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】使用前/570×15×470、使用後/560×125×470 ※1枚あたり【生産国】日本

照明・防犯・防災

20. (よりどり3点19800円)  ゴリラトーチフレア2台+充電池セット ケンコートキナー(Kenko)

ケンコートキナー(Kenko) (よりどり3点19800円) ゴリラトーチフレア2台+充電池セット

【特長】あらゆる場所に取り付けできるLEDライト「ゴリラトーチ」 くねくね曲がる脚にライトが付いたゴリラトーチは、どんな場面でも強烈な光線を照らすことができる画期的な製品です。100ルーメンの高輝度LEDライト1個と赤色LED3個を搭載。 木や手すりに巻きつけたり、脚先の強力磁石により、あらゆる場所に設置ができます。ハンズフリーで使用でき、様々なシーンで活躍します。 最大100ルーメンまで調光可能 ライトの色を白か赤に選び、さらに常時点灯と点滅に切り替えすることもできます。 生活防水構造なので、アウトドアでの使用も安心です。 約1000回くり返し使えて経済的 継ぎ足し充電が可能 セットになっているのですぐにお使いいただけます!【用途】自動車整備、工場の機械に、日曜大工やアウトドアにも【セット内容】ゴリラトーチフレア×2個、単3形ニッケル水素充電池×6本、充電器【明るさ(Lm)】100【公称容量(mAh)】1000【光源】高輝度LED【充電可能回数】約1000【電源】単3乾電池×3本【本体寸法(mm)】(ゴリラ)206×70×128、(充電池)14×14×49.9【タイプ】単3形

照明・防犯・防災

21. (よりどり3点19800円) LED防雨型ヘッドライト8個セット YAZAWA

YAZAWA (よりどり3点19800円) LED防雨型ヘッドライト8個セット
レビュー:(1)

【特長】アウトドア活動や災害・雨天時にも最適な防雨型仕様です(IPX3)。 小型・軽量で作業の邪魔になりません。持ち運びに便利です。 明るく長寿命な白色LEDを使用しています。【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【付属品】ヘッドバンド【質量(g)】約51【光源】0.5W白色LED×1灯(交換不可)【電池寿命(時間)】連続点灯/約5(電池の性能により異なります)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約57×53×34【使用電池】単4形乾電池×2本(別売)【照度(Lux)】約400(距離1m時・中心点照度・電池初期時)

照明・防犯・防災

22. (よりどり3点19800円) 蛍光灯型LED電源内蔵タイプ L4EVシリーズ(3WAY) 40形 エコリカ

エコリカ (よりどり3点19800円) 蛍光灯型LED電源内蔵タイプ L4EVシリーズ(3WAY) 40形

【特長】従来品で好評の3way方式を継承。 グロー・ラピッド安定器に対応、さらに直結工事による接続。3つの方法でお取換えをサポート。20Wを切った消費電力。19.8W 消費電力が下がり、50%以上の節電が可能となりました。電気代がより一層お得になります。自然に近い美しい色味。Ra80以上 一般形蛍光灯(Ra 60)や三波長蛍光灯(Ra 80)を超える演色性能。自然光により近いRa80以上で美しい色味を再現します。EMI(ノイズ対策) VCCI CLASS B CISPR 15に準拠。【質量(g)】約430【消費電力(W)】19.8【口金】G13【電圧(V)(50/60Hz)】AC100-242【全光束(Lm)】2200【平均演色評価数(Ra)】80以上【照度(Lx)】150 (直下2m)【定格平均寿命(時間)】50000【使用温度】-20℃〜+40℃【配光角度(°)】約200°(ピーク照度50%のとき130°)

照明・防犯・防災

23. (よりどり3点19800円) 乾電池式LEDセンサーライト2台セット アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ (よりどり3点19800円) 乾電池式LEDセンサーライト2台セット
レビュー:(6)

【特長】簡単取り付けのLEDセンサーライトのセットです。乾電池式だから、配線不要でどこでも設置可能!。屋外での使用にも最適な防雨型。LSL-1TS:1W×2灯タイプで、電池寿命は約1年と長寿命。LSL-3TS:3W×2灯タイプで、驚きの明るさ!高輝度タイプ。【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【付属品】[取り付けネジ×2個、コンクリート用スリーブ×2個、センサー検知エリア調節カバー×2個、クランプセット×1個]×2組【質量(g)】約450(電池含まず)【タイプ】長寿命タイプ(LSL-1T2)高輝度タイプ(LSL-3T2)【スイッチ】OFF/10秒/フラッシュ10秒/連続【電源】単2アルカリ乾電池×4個(別売)(LSL-1T2)単2アルカリ乾電池×4個(別売)(LSL-3T2)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】150×155×195【センサー】検知/赤外線受動式センサー明暗/フォトセンサー【光源】LED1.0W×2灯(LSL-1T2)LED3.0W×2灯(LSL-3T2)【検知範囲】120°/6m、80°/12m【動作範囲】(ライト)左右60°、上0°、下50°【センサー探知範囲】左右60°【点灯方式】10秒/10秒間固定フラッシュ10秒/10秒間点滅連続/連続点灯【電池寿命】1日5回点灯で約1年(LSL-1T2)1日5回点灯で約7ヵ月(LSL-3T2)【防水保護等級】IP44(防沫形)

照明・防犯・防災

24. (よりどり3点19800円) 防雨1WLEDライト5本組 YAZAWA

YAZAWA (よりどり3点19800円) 防雨1WLEDライト5本組

【特長】明るい!1WLEDの防雨型アルミライトが5本入った、お得なセット!!。高効率集光リフレクターが、光の照射範囲を最適化します。ストラップが付いて、落としにくく、持ち運びも便利です。【付属品】ストラップ【色】シルバー【本体質量(g)】約90【本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)】約29×117【光源】1W白色LED×1灯(交換不可)【電池寿命(時間)】連続点灯約12(電池の性能により異なります)【使用電池】単4形乾電池×3本(別売)【照度(Lux)】約3000(距離1m時・中心点照度・電池初期時)

照明・防犯・防災

25. (よりどり3点19800円) 人感センサー付きLED電球 エコルクスハイパワー2個セット アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ (よりどり3点19800円) 人感センサー付きLED電球 エコルクスハイパワー2個セット

【特長】エコルクス ハイパワーシリーズのLED電球です。明るい650ルーメン! 2年間の保証付きです。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動消灯する(5分後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明るい場所では、常時消灯で必要なときだけ点灯します。 口金サイズはE26口金で、電球が下向きになった開放器具でご使用いただけます。 長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は、明るい雰囲気を演出する「昼白色」です。【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【質量(g)】160【外形寸法(mm)】約Φ60×123【電源(V)】AC100(50/60Hz)【口金】E26【定格消費電力(W)】7.3【全光束(Lm)】約650【定格寿命(時間)】40000【主要材質】アルミ、ポリカーボネート、PBT、ポリエチレン【定格入力電流(A)】0.13【点灯保持時間】5分【使用場所】屋内用【感知方式】赤外線受動式【待機時消費電力(W)(50/60Hz)】0.1【光色】昼白色【明るさ】電球50W形相当

照明・防犯・防災

26. (よりどり3点19800円) 避難リュック15点セット アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ (よりどり3点19800円) 避難リュック15点セット
レビュー:(1)

【特長】東日本大震災の際、アイリスオーヤマ宮城営業所の被災した社員の方に聞いて作ったセットです。最低限必要なものを揃えました。 避難時に便利な15アイテムが入った、災害時に役立つセットです。背負いやすい大容量のリュックで、水・非常食・着替え等必要なものを追加でセットできます。 寝具、灯り、情報も確保でき、衛生用品も一式セットになっています。 災害時の準備用品リストなどが載った防災マニュアル付きです。 暗い夜道でも安心な反射板をつけました。【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【セット内容】大容量40Lリュックにすべて入ってます!<寝泊り・寒さ対策>フリース毛布(1880×870mm)、エア枕、貼るカイロレギュラー10個入、レインコート(Lサイズ)、軍手、ブルーシート(1.8m×1.8m)、ひも付きゴミ袋(小)1枚<情報収集・停電対策>ミニラジオライト(1台5役)<水確保>ウォータータンク(10L)<衛生用品>携帯除菌ウェットティッシュ(10枚入)、からだふき(大判60枚入)、マスク(7枚入)、アルコール除菌ジェル40mL、携帯トイレセット(3回分)【質量(kg)】約2.45【機能】(ミニラジオライト)携帯充電、FMラジオ、救命用サイレン、トーチライト、救命用ライト付きの1台5役のラジオライトです。【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】(リュック本体)約32×19×60

照明・防犯・防災

27. (よりどり3点19800円) ★New! 避難バケツセット アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ (よりどり3点19800円) ★New! 避難バケツセット

【特長】ふたを閉めればイスにもなるバケツタイプの避難バケツ14点セットです。 スマートフォン対応手回し充電ラジオライト、防災マニュアル付きです。【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【セット内容】【バケツ】イスやバケツとしても使えます。材質:ポリプロピレン、スチロール樹脂【手回し充電ラジオライト】携帯・スマートフォンの充電、FM/AMラジオ、サイレン、トーチライト付き。サイズ(cm):幅約5.9×奥行約4.9×高さ約13.1、対応機種:docomo、SoftBank、au各種携帯電話・各種スマートフォン(一部不可)、出力:3.7V/500mA、内臓充電池:リチウムイオンポリマー電池、電池容量:450mAh【アルミ保温シート】アルミの効果で保温する簡易ブランケット。【貼るカイロ10個入】寒さ対策に。レギュラーサイズ、衣類に張るタイプ、有効期限あり、持続時間:約12時間【軍手】寒さ対策や救援作業時に。【レインコート】雨や粉塵対策に。Lサイズ(身長170〜180cm)、材質:EVA【携帯トイレセット3回分】おしっこを素早く固めて燃やせるゴミで簡単後処理。500ccの量を30秒以内にゼリー状に固めます。【ポケットティッシュ(8枚入)】【ひっぱりダストバッグ】ひっぱるだけでエチケット袋としても使用できるゴミ袋。広げたサイズ(cm):幅約30×奥行約40、材質:ポリエチレン【マスク(Mサイズ7枚入)】災害時のホコリ対策や感染症予防に。サイズ(cm):幅約16×高さ約9【除菌ウェットティッシュ(10枚入)】アルコール配合。断水時のお手拭きや衛生用品の除菌に。サイズ(cm):幅約14×奥行約20【からだふき(30枚入)】断水時の体拭きとして。シートサイズ(cm):幅約30×奥行約20【ウォータータンク(10L)】小さく折りたためるコック付き水タンク。折りたたみ時サイズ(cm):幅約20×奥行約20×高さ約6、材質:ポリエチレン、ポリプロピレン【ブルーシート】避難場所での敷物に。サイズ(cm):幅約180×奥行約180、材質:ポリエチレン、アルミ【質量(kg)】約2.98【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約340×315×275【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

照明・防犯・防災

28. (よりどり3点19800円) 充電式LEDスティックライト2台セット アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ (よりどり3点19800円) 充電式LEDスティックライト2台セット
レビュー:(1)

【特長】工事現場や自動車整備など使用頻度の高いシーンに便利です。 200lmで広範囲に明るく照らせます。 充電式で、連続点灯時間約5.5時間です。 側面・天面に強力マグネットが付いているので、固定して使用できます。吊り下げての使用もできます。 雨中で水がかかる場所でも、ホコリの多い場所でも使えます。 低紫外線なので虫が集まりにくいです。【仕様】吊り下げフック付【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【付属品】ACアダプター【質量(g)】約320【消費電力(W)】2.4【使用温度(℃)】-5〜40【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約45×45×350【バッテリー】リチウムイオン(7.4V・1500mAh)【充電時間】約3時間(約300回)【連続点灯時間】約5.5時間【防塵防水性能】IP54【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【明るさ(Lm)】約200【危険物の性質】非水溶性

照明・防犯・防災

29. (よりどり3点19800円) LEDシーリングライト 高効率タイプ 調光10段階(8畳用) アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ (よりどり3点19800円) LEDシーリングライト 高効率タイプ 調光10段階(8畳用)
レビュー:(8)

【特長】業界省エネNo.1(※1) 発光効率(※2)が高く、省エネ性に優れた天井照明です。 長寿命!約40000時間 約10年交換不要 虫の侵入をガード(本体の中に虫やホコリが入りにくい特殊設計) 明るさ切り替え10段階 リモコンで簡単操作 明かりメモリ(お好みの明るさを記憶させることが出来ます) おやすみタイマー10分/30分【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【セット内容】LEDシーリングライト本体、アダプタ、リモコン、リモコンホルダー、単4乾電池:2本、木ネジ:2本、取扱説明書 兼 保証書【材質】鉄板・ポリプロピレン・ポリスチレン・ABS樹脂【質量(kg)】約3.4【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】約Φ650×127【定格電圧(V)】100(50/60Hz)【定格消費電力(W)】約30.4【定格寿命(時間)】40000【色温度(K)】5000【使用の目安】〜8畳【明るさ(Lm)】3800【光色】昼白色【調光方式】10段階(10〜100%)【待機電力(W)】0.5【演色指数(Ra)】83

照明・防犯・防災

30. (よりどり3点19800円) ECOHiLUX LED電球 人感センサー付 3個セット アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ (よりどり3点19800円) ECOHiLUX LED電球 人感センサー付 3個セット
レビュー:(3)

【特長】必要な時だけ自動で点灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(※3分後)ので、消し忘れが無く経済的です。一般電球と同じサイズなので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレなどで最適です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。【定格電圧(V)】100【口金】E26【定格寿命(時間)】40000【直径×長さL(Φmm×mm)】55×98【使用場所】屋内向け

照明・防犯・防災

31. (よりどり3点19800円)★New! 蛍光灯40形LED ECL-L4EWシリーズ(3WAY) エコリカ

エコリカ (よりどり3点19800円)★New! 蛍光灯40形LED ECL-L4EWシリーズ(3WAY)

【特長】さらに明るさアップ!さらに節電! 消費電力が前モデルの19.8Wから18.4Wに下がり、より省エネになりました。 3way方式(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 直結接続使用・グロー式安定器使用・ラピッド式安定器使用の3パターンでご使用いただけます! EMI(ノイズ対策) CISPR 15/VCCI CLASS Bに準拠。ノイズによる誤作動や影響のあるオフィスや医療施設でも安心してご使用いただけます。 お客様に安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年間とさせて頂いております。【材質】(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム【質量(g)】430【使用温度範囲(℃)】-20〜+40【消費電力(W)】18.4【管径(Φmm)】30(口金部Φ32.4)【口金】G13【入力電圧(V)】AC100-242(50/60Hz)【平均演色評価数(Ra)】80以上【管長(mm)】1198【定格平均寿命(時間)】50000【EMI規格】CISPR 15/VCCI Class B【配光角度(°)】約200(ピーク照度50%基準130°)

照明・防犯・防災

32. (よりどり3点19800円) コード式LED投光器 Caster

Caster (よりどり3点19800円) コード式LED投光器
レビュー:(4)

【特長】明るさ抜群!高軽量!2芯3芯どちらでもOK!【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【付属品】ポッキンプラグ付き【消費電力(W)】16.6【定格電圧(V)】100(50/60Hz)【全光束(Lm)】1800【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】273×227×395【電源コード(m)】5【照度(Lx)】(1m先)1500【首振り】上下確度調整可能【明るさ】ハロゲン300W相当【LED使用数(個)】40

照明・防犯・防災

33. (よりどり3点19800円) クリスタルガイザー500ml×144本! クリスタルガイザー

クリスタルガイザー (よりどり3点19800円) クリスタルガイザー500ml×144本!

【特長】湧き水をその場でボトリングした大自然の恵みカリフォルニア州北部に位置する、マウントシャスタが水源になります。マウントシャスタのふもとにある採水地から年間を通して常に9〜10℃に保たれた天然水が湧き出ており、その湧き水をその場でボトリングしたのが、クリスタルカイザーです。新鮮さ、純水さ、美しさを保ったピュアウォーターです。 高度な除菌・殺菌システム最新鋭の設備による、高度な除菌・殺菌システムでさらなる安心を保障。【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【成分】100mLあたりエネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物:0ナトリウム:1.13mgカルシウム:0.64mgマグネシウム:0.54mgカリウム:0.18mgバナジウム:5.5μg【タイプ】500mLペットボトルタイプ【生産国】アメリカ

照明・防犯・防災

34. (よりどり3点19800円) ★New! LEDワークライト 防滴型 3台セット アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ (よりどり3点19800円) ★New! LEDワークライト 防滴型 3台セット

【特長】LED電球を採用した作業用ライト。 屋外でも使える防滴型(IP32)です。 消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命。(約40000時間) 面ファスナー製のストラップがついているので、どんな場所にでも吊り下げることができます。 LED電球のカバー部は衝撃に強いポリカーボネート製。 LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。【材質】(本体)PBT・ポリプロピレン・ナイロン、(付属電球)ポリカーボネート・アルミダイキャスト【質量(g)】560【周波数(Hz)】50/60【電源(V)】AC100【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】約130×207【コード長さ(m)】約3【全光束(Lm)】485【色温度(K)】約5000【ランプ寿命】約40000時間【光源色】昼白色相当【防水仕様】IP32

照明・防犯・防災

35. (よりどり3点19800円) ファイヤーロックEX(液体万能消火具)6本セット Vipros(ヴィプロス)

Vipros(ヴィプロス) (よりどり3点19800円) ファイヤーロックEX(液体万能消火具)6本セット
レビュー:(7)

【特長】FireLockは急速に冷却(どんな熱も)する能力のある消火剤で、日本初の自動車設置が可能な液体消火器です。 天ぷら鍋の火災・ストーブ火災・電気火災・カーテンやクッションなど様々な火災に対応します。 接触した瞬時に鎮火。環境庁などが使用、消防車などに採用!アメリカ実績No.1。再発火しません。 植物、海藻が原料ですので人体に対して無害です。また、100%自然分解しますので環境にも問題ありません。 キッチンまわりや自動車社内などの高温になる場所で設置、保管ができます。 特殊な2重構造スプレー缶により360度どの角度でも噴射可能です。 保存は、通常の消火器は2〜3年ですが、この消火器は植物液(消火剤)と噴射圧縮(空気)が別になっているため、交換年数がありません。(ただし、缶が腐食した場合は交換時期になります。) 消火後の後始末も簡単!通常の泡状消火器と違い、水に近い液体タイプですので噴射後の後始末が簡単です。 ラジエターなどの冷却装置の緊急時に冷却剤として使用することもできます。【用途】初期火災用 家庭・車載共用【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。【質量(g)】483±10(キャップ、ボタン含む)【使用温度範囲(℃)】-5〜100【保証期間】缶底表示期限内【放射時間】約11秒【放射距離】2〜4m【薬剤量(kg)】消火薬剤:水(浸潤剤等入り)0.34

照明・防犯・防災

戻る ページ: 1 次へ

『MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。)』には他にこんなカテゴリがあります