10件中 1件〜10件

並び替え:

1. (よりどり3点19800円) ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) (よりどり3点19800円) ミシュランダイヌゲージ 1個
レビュー:(3)

【特長】吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能。【用途】乗用車〜大型トラック用 【仕様】クリップチャック 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【質量(g)】750 【測定範囲(kPa)】70〜1200 【ホース寸法(全長)(m)】1.5 【適合ホース外径(Φmm)】10 【測定誤差】70〜400Kpa時→±8Kpa400〜1000Kpa時→±16Kpa1000〜1200Kpa時→±25Kpa 【最小目盛(kPa)】10

自動車向け
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35161174 3803 1個 ¥6,600 0営業日後以内

2. (よりどり3点19800円) レクターシール Rectorseal

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
Rectorseal (よりどり3点19800円) レクターシール 1セット
レビュー:(1)

【特長】接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC 切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。【用途】配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 空調:ダクト、ユニット、ファン、etc 電機:ハウジングモーター、シャフト、etc 船舶:船腹修理、エンジン、はしご、モーター、etc 農業:各種用具、機械、etc 家庭:タイル、外壁、水まわり、キャビネット、ドア、etc 【その他】-使用方法ー1)包装フィルムをはがし、必要な量だけ切り取ります。2)色むらがなくなるまで2〜3分練り合わせます。3)接着、充填部に押し付ける様に埋め込み成型します4)5〜10分で硬化が始まり、15〜20分で固まります。硬化後1時間以上経過すれば、タップを切ったり、パフ研磨や塗装等の加工ができます。 ★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【成分】合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド 【セット内容】EP-200×2本、EP-400×3本 【色】ナチュラルグレー 【種類】エポキシ樹脂系補修剤 【硬度】ショアーD85 【有効期限(年)】3年(未開封) 【強度(kg)】引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 【体積抵抗率(Ωcm)】5×1015 【耐熱温度(℃)】-40〜260(連続使用)430(断続使用) 【剪断強度(kg/cm2)】49 【誘電耐力】400 V/mil 0.125in 【弾性係数】6×105PSI

自動車向け
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35337066 EP-200&EP-400 1セット ¥6,600 0営業日後以内

3. (よりどり3点19800円) ホーム電源(AC100V⇒DC12V) 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
大自工業(Meltec) (よりどり3点19800円) ホーム電源(AC100V⇒DC12V) 1台

【質量(g)】約750 【出力電圧】(リップル)25mV以下 【コード長さ(m)】(AC)約1.5 【定格出力電流(A)】6.5 【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【定格容量】180VA 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】165×150×65 【定格出力電圧(DC V)】12(13.8固定)

自動車向け
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
47679004 HS-700 1台 ¥6,600 0営業日後以内

4. (よりどり3点19800円) ステンレスタイヤラック カバー付 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥6,600
2営業日後以内
アイリスオーヤマ (よりどり3点19800円) ステンレスタイヤラック カバー付 1セット

【特長】はめ込み式で、ネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。 丈夫でさびにくいステンレスパイプを使用しています。 紫外線によるタイヤの劣化やほこりなどによる汚れを防止カバー付。【用途】普通自動車用 【仕様】タイヤ4本まで収納できます。 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【材質】(本体)ステンレス巻スチールパイプ・ABS樹脂・ポリアセタール、(カバー)ポリエステル 【耐荷重(kg)】120 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約590×360×1270 【適合タイヤサイズ】155/60R13、165/70R13、175/70R13、185/60R14、195/60R15、205/60R15などタイヤ幅235mm以下、外径500mm〜675mmまで

自動車向け
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19062076 KSL-590C 1セット ¥6,600 2営業日後以内

5. (よりどり3点19800円) Bluetoothハンズフリーカーキット サンワサプライ

サンワサプライ (よりどり3点19800円) Bluetoothハンズフリーカーキット
レビュー:(2)

【特長】快適でクリアなハンズフリー通話が楽しめます。 サンバイザーにはさむだけの簡単設置です。 充電式なので邪魔なケーブルはありません。 運転者の乗り降りを感知して自動的にスリープのON・OFFができる人感センサー搭載です。 2台の携帯電話で同時待ち受けができるマルチポイント対応です。 音声と雑音を自動的にコントロールするAVC機能(オートボリュームコントロール)でよりクリアな音声を相手に伝えます。 1日30分の通話の場合、一回の充電で50日以上使用できます。 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【適合機種】Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話 【セット内容】本体、充電用USBケーブル、クリップ1個、取扱説明書、保証書 【質量(g)】72 【出力(W)】スピーカー/3(最大) 【電源】内蔵型リチウムポリマーバッテリー 【適合規格】Bluetooth Ver 2.1+EDR 【使用温度(℃)】-10〜50 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】118×9.9×62 【送信出力】Class 2 【充電時間(時間)】約2.5 【通話可能時間(h)】最大28 【保管温度範囲(℃)】-20〜60 【伝送方法】FHSS 【周波数(GHz)】2.4〜2.48 【プロファイル】HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット) 【待ち受け時間(時間)】最大1400/58日 【センサー感知範囲】角度80度、距離1m 【待機時間】スリープ時(運転者を感知していない場合)最大2年 【通信距離(m)】約10

自動車向け
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19580776 MM-BTCAR1N 1台 ¥6,600 取扱終了

6. (よりどり3点19800円) バッテリーチャージャー+ブースターケーブルセット 大自工業(Meltec)

大自工業(Meltec) (よりどり3点19800円) バッテリーチャージャー+ブースターケーブルセット

【特長】プログレッシブバッテリーチャージャーと、必需品のブースターケーブルのセットでこの価格!!。簡単、手間なし!オートバイ・軽自動車〜乗用車(2000cc以上)・小型トラックまでOK!。シール型(密閉型)鉛バッテリー・開放型(一般)鉛バッテリー・カルシウムバッテリー対応、。一目でわかるデジタル表示。逆接・短絡保護機能、リフレッシュ機能、マイコン制御 定電流・定電圧方式/オート充電方式、オートストップ機能。【用途】ファミリーバイク・オートバイ・軽自動車・普通自動車・4WD12V・普通貨物・小型農機・大型農機・モーターボート・小型船舶 のバッテリー上がりに。 【仕様】【バッテリーチャージャー】 表示LED (充電表示)充電、完了、逆接/デジタル表示 バッテリー容量(Ah):(適合)4〜115 電線仕様-太さ(mm2):4.1 充電方式:定電圧・定電流/オート充電方式 適合バッテリー:4〜115Ah(シール型(密閉型)鉛バッテリー、開放型(一般)鉛バッテリー) コード長さ(m):入力側/約1.8、出力側/約1.8 出力電圧(V):12V/MAX14.8V 入力電圧(V):AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 275×155×193 質量(kg):約1.9 【ブースターケーブル】電流(A):50 電圧(V):12 仕様:チャック式収納袋入り、絶縁カバー付 ケーブル長(m):3.5 適合車:軽自動車〜普通自動車 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【セット内容】バッテリーチャージャー(PC-200)、ブースターケーブルML(ML-910)

自動車向け

7. (よりどり3点19800円) オートバッテリー充電器+ブースターケーブルセット 大自工業(Meltec)

大自工業(Meltec) (よりどり3点19800円) オートバッテリー充電器+ブースターケーブルセット

【特長】オートバッテリー充電器と必需品のブースターケーブルのセットでこの価格!。こまめな充電で、突然上がりを防止し、バッテリーも長寿命。ハイブリッド車、充電制御車、アイドリングストップ車等エコカーにも使える。【用途】ファミリーバイク、オートバイ、軽自動車、普通自動車、普通トラック 【仕様】【オートバッテリー充電器】機能:エコモード機能/マイコン制御/逆接保護機能適合バッテリー容量:4Ah〜115Ah適合バッテリー電圧:DC12V(開放型・密閉型)鉛バッテリー入力電圧:AC100V 1.2A 50/60Hz 200VA定格出力:DC12.8V 8A充電表示:LED表示(充電、完了、逆接)デジタル表示温度・逆接保護:出力カットします。充電方式:定電流・定電圧/オート充電方式コードの長さ:(入力側)約1.8m/(出力側)約1.8m本体サイズ/質量:290(W)×180(H)×140(D)mm/約1.9kg【ブースターケーブル】チャック式収納袋入り、絶縁カバー付電流:50A電圧:DC12Vケーブル長さ::3.5m適合車:軽自動車〜普通自動車 【セット内容】オートバッテリー充電器(PCX-2000)、ブースターケーブルML(ML-910)

自動車向け

8. (よりどり3点19800円) 保冷・保温庫13リットル 12V用 大自工業(Meltec)

大自工業(Meltec) (よりどり3点19800円) 保冷・保温庫13リットル 12V用
レビュー:(2)

【特長】運転席を離れられない配達の待ち時間にも、温かいものや冷たいものを!シガーソケットから電源が取れる、保温保冷庫です。13Lと容量大きめなので、アウトドアやドライブにも、オールシーズン活躍!350mL缶が立てて12本、2Lペットボトルを寝かせて2本収納可。DC12V。車内使用。 【付属品】仕切板、DC電源コード、取扱説明書 【消費電力(W)】48(DC12V) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】本体/約395×290×280(キャリーハンドル含まず)庫内/約315×215×180 【有効内容量(L)】約13 【保冷温度】最大約5℃(周囲温度20℃の場合、通電後約80〜100分要) 【保温温度】最大約50℃(周囲温度20℃の場合、通電後約45分要) 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【材質】ケース・庫内・仕切板/PP樹脂 【本体質量(kg)】約3.2 【入力電圧(V)】DC12 【電源コード(m)】DCコード約2.65(電源プラグ、DCプラグ含む) 【使用周囲温度(℃)】10〜30 【保護回路】10Aヒューズ(DCプラグ内) 【断熱材】スチロール

自動車向け

9. (よりどり3点19800円) ★New! 荷台パネルカバー(汎用型) 大野ゴム工業(OHNO)

大野ゴム工業(OHNO) (よりどり3点19800円) ★New! 荷台パネルカバー(汎用型)

【セット内容】(A)1400mm×2本/(B)1400mm×2本/(C)1600mm×1本/(D)1400mm×1本/(E)コーナー用45mm×2個/両面粘着テープ40mm幅、8.5m×1本 【材質】塩化ビニール 【色】黒 【タイプ】トリイ(D)幅46mmセット 【主な使用車種】普通トラック 【パネル幅(mm)】43〜50迄

自動車向け

10. (よりどり3点19800円) 極薄ルームミラー型ドライブレコーダー サンコー(電子機器)

サンコー(電子機器) (よりどり3点19800円) 極薄ルームミラー型ドライブレコーダー
レビュー:(6)

【特長】フラットな平面鏡で設置しても自然に馴染む。 簡単設置で機能は本格的なドライブレコーダー。 薄さはiPadと同じくらいの17mm。薄さに比例して軽いので持ち運びも楽々です。 車のエンジンをかければ録画が開始され、エンジンを切れば、自動的に撮影を終了。データが保存されます。録画を忘れて、肝心な時に映像がないという事はありません。決定的瞬間を逃さず録画する事ができます。 HDMI・USB・AV出力に対応。TVやパソコンのモニターに出力が可能です。撮影データはmicroSDカードに保存。2・3・5分ごとにファイルを生成(設定可能)容量がいっぱいになると、自動的に古いデータから上書きします。 【仕様】GPS/あり 【付属品】ドライブレコーダー本体、シガーケーブル(3m40cm)、USBケーブル(80cm)、取付バンド、AV出力ケーブル、簡易日本語説明書 【質量(g)】285 【電源(V)】12/24(両対応) 【センサー】Gショック/内蔵(自動でファイルをロックします。手動でロックはできません) 【バッテリー】内蔵(3.7V / 600mAhリチウムイオン) 【解像度】【保存】動画:1080FHD(1920×1080-24fps-1分で約140MB)1080p(1440×1080-24fps-1分で約135MB)720p(1280×720-30fps-1分で約130MB)WVGA(848×480-30fps-1分で約120MB)VGA(640×480-30fps-1分で約100MB)静止画:12M-4032×3024-約1.2MB、10M、8M、5M、3M、2MHD、VGA、1.3M 【保存形式】動画:AVI、静止画:JPEG 【液晶モニター】2.7インチ 【危険等級】V 【マイク/スピーカー】内蔵 【対応メモリーカード】microSDHCカード(〜32GB) 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【フレームレート】30fps 【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】305×32×80 【画角】120度 【危険物の性質】非水溶性 【カメラ仕様】1.3 MP CMOS(赤外線LED4灯手動でオンオフ可能)

自動車向け

戻る ページ: 1 次へ

  自動車向け特集

おすすめ特集