8件中 1件〜8件

並び替え:

1. (よりどり3点19800円) ノータッチタイマー 手洗い当番 4個セット 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
佐藤計量器製作所 (よりどり3点19800円) ノータッチタイマー 手洗い当番 4個セット 1セット(4個)
レビュー:(1)

【特長】スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。 【材質】ABS樹脂 【質量(g)】約110(電池含む) 【電源】単4(15V)3本 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】114×62×24 【表示部】液晶2桁デジタル表示 【タイマー時間】5〜90秒 【タイマー設定】5秒間隔

計測機器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
05859446 TM-27 1セット(4個) ¥6,600 0営業日後以内

2. (よりどり3点19800円) 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
佐藤計量器製作所 (よりどり3点19800円) 赤外線放射温度計 1個
レビュー:(3)

【特長】測定対象物に触れることなく衛生的です。非接触の温度計測により食品業界に求められる衛生的な温度測定が可能です。 非接触式赤外線放射温度計の特長を生かした素早い応答時間を達成しています。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカ付き。 本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付きです。 オートパワーOFF機能付。 測定した温度指示値が自動的にホールド(固定)されます。(約5秒間) 液晶(LCD)バックライト付。 センサキャップ付き。 【付属品】9V電池×1個付 【測定波長(μm)】6〜14 【使用温湿度範囲】0〜50℃、80%rh以下 【質量(g)】約140(電池含む) 【放射率】0.95 固定 【測定精度】±2℃(-20℃〜100℃)、±2% Reading(101℃〜315℃) (条件: 測定環境温度23℃±5℃、放射率0.95黒体炉校正時) 【保管温湿度範囲】-20〜55℃、90%rh以下(結露なきこと) 【検出素子】サーモパイル 【距離係数】D:S=8:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】41.5×160×65 【測定再現性(℃)】±1 【電池寿命(時間)】約5(レーザーマーカー・バックライトともにONの時)約10(レーザーマーカーON・バックライトOFFの時)約10(レーザーマーカーOFF・バックライトONの時)約50(レーザーマーカー・バックライトともにOFFの時) 【測定分解能(℃)】1 【応答時間(秒)】0.5 【測定範囲(℃)】-20〜315 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【トラスコ品番】221-8992 【TKG品番(2015)】5-0493-0201

計測機器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06775395 SK-8700U 1個 ¥6,600 0営業日後以内

3. (よりどり3点19800円) パーフェクト壁裏キャッチ TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
TJMデザイン(タジマツール) (よりどり3点19800円) パーフェクト壁裏キャッチ 1個
レビュー:(4)

【特長】電子下地材探知機。見えない壁裏の間柱を、音と光でお知らせします。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付。自動初期設定機能付。【用途】クーラーの取り付け カーテンレールの取り付け 照明器具の取り付け 壁掛けの取り付け ガス・水道管の検知 【付属品】DC9V乾電池1個。携帯ストラップ。 【質量(g)】178(乾電池含む) 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【トラスコ品番】377-2284

計測機器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06726124 PW-KUC 1個 ¥6,600 0営業日後以内

4. (よりどり3点19800円) デジタル照度計 セパレート式 シンワ測定

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
シンワ測定 (よりどり3点19800円) デジタル照度計 セパレート式 1台

【材質】本体:ABS樹脂 【寸法(mm)】130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側) 【質量(g)】210 【電源】9V電池1本 【測定精度】0〜10000lux:±(4%+10dgt)●10001〜40000lux:±(5%+10dgt) 【分解能】0.1ルクス 【測定範囲(Lux)】0〜40000

計測機器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
47679038 78747 1台 ¥6,600 0営業日後以内

5. (よりどり3点19800円) デジタルアングルメーター シンワ測定

シンワ測定 (よりどり3点19800円) デジタルアングルメーター
レビュー:(3)

【特長】どんな角度でも基準点(00.0°)に設定でき、基準点からの測定に便利です。ホールド機能付で見えない場所の測定も可能です。V溝付でパイプ測定も簡単です。頑丈なアルミフレームを採用。本体を逆に使用すると、デジタル表示も自動的に逆転します。【用途】あらゆる角度の測定に 【その他】★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。 【付属品】モニター用電池ホルダーケース 【トラスコ品番】335-3338 【材質(本体)】ABS樹脂 アルミ 【質量(g)】295 【最小表示】0.1° 【本体寸法(mm)】151×60×33 【精度】0°・90°:±0.1°(±1.75mm/m)上記以外:±0.2°(±3.5mm/m) 【使用温度(℃)】5〜50 【使用湿度範囲】85%以下 【電池寿命(時間)】連続使用2000 【使用電池】CR2032 3Vボタン電池1個(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります) 【測定レンジ】90°×4方向(360°) 【オートパワーオフ】6分 【保管温度(℃)】-5〜60

計測機器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09205874 76549 1個 ¥6,600 取扱終了

6. (よりどり3点19800円) エルズームスタンド 2台セット オーム電機

オーム電機 (よりどり3点19800円) エルズームスタンド 2台セット

【特長】光学レンズ採用で、小さい文字を見るときや細かい作業をするときに便利です。手元を周囲から明るく照らして影を作らない”環形蛍光ランプ”を採用しました。T4蛍光管(12W)を採用し、省エネと地球環境に配慮してます。【用途】精細作業等 【質量(kg)】1.7 【消費電力(W)】12 【定格】100V 50/60Hz 12W 【コード長さ(m)】1.5 【レンズ径(Φmm)】100 【倍率(倍)】約1.75、(補助レンズ部:約4) 【奥行D×幅W×高さH(mm)】300×170×350 【材質(レンズ)】ガラス 【使用ランプ】FHC12ED(T4)

計測機器

7. (よりどり3点19800円) ハンディ 高感度 金属探知機 RELIEF

RELIEF (よりどり3点19800円) ハンディ 高感度 金属探知機

【特長】建築物などの壁内部の配線の探知などに用いられる金属探知機です。【用途】金属・鉄・非金属の探知か紛失物(指輪・硬貨)・危険物(ハサミ・ナイフなど)の探知や捜査 【質量(g)】約225(電池除く) 【電源(V)】9(アルカリ乾電池) 【消費電流(mA)】15以下 【本体寸法(mm)全長】約360(収納時/260) 【探知能力】500円硬貨/約7cmΦ20mm鉄パイプ/約12cmナイフ・短刀/約11cm 【サイズ(Φmm)】138(探知部)

計測機器

8. (よりどり3点19800円) ★New! ミニ直交流クランプメーター A&D

A&D (よりどり3点19800円) ★New! ミニ直交流クランプメーター

【付属品】ソフトケース、電池(モニタ用)、取扱説明書 【質量(g)】約100(電池含む) 【温度範囲(℃)】保証温度/23±5 75%RH以下(結露しないこと) 【表示】1999カウント表示 【分解能】0.1A(直流/交流) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】48×20×146 【電池寿命(時間)】約30(SR44使用時) 【交流電流(A)】0-150.0(±2.0%rdg±5dgts)、150.1-199.9(±3.0%rdg±5dgts)(at 50/60Hz)0-150.0(±2.5%rdg±5dgts)、150.1-199.9A(±4.0%rdg±5dgts)(at 20〜500Hz) 【直流電流(A)】0-150.0(±2.0%rdg±3dgts)、150.1-199.9(±3.0%rdg±3dgts) 【電池】LR44アルカリボタン電池、又はSR44酸化銀電池 2個 【クランプ径(Φmm)】約30 【サンプリング】約2回/秒 【最大入力電圧】500VDC/Acrms 【極性】自動切換、「-」表示は極性がマイナスの時表示 【入力電流(A)】200CD/ACrms

計測機器

戻る ページ: 1 次へ