車内電源(シガーソケット等)から使用できる自動車塗装面用のポリッシャーです。軽量でコンパクトなので取扱いやすいです。回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャーなので仕上げ用、もしくはコーティング塗布用として使用できます。
付属品ワックス掛け用バフ、仕上げ用バフ各1枚
寸法(mm)205(高さ)×150(バフ取付部)
質量(g)1320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3200
消費電力(W)60
電源コード(m)5
使用電源(V)DC12
パット径(Φmm)152
取扱い終了
手がけワックス感覚(毎分3600回の楕円回転)
タイプだ円回転
消費電力(W)30
コード長さ(mm)5000
使用電源(V)100
回転数(毎分)3600
取扱い終了
F-82(ラク・ラク2)用、拭取りバフパット。ワックス拭取りに便利です。
用途自動車用洗車用品
質量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)直径 170
取扱い終了
取扱い終了
カーポリッシャー「ラクラク2」専用
用途ワックス掛け用
付属品交換用スポンジパット
寸法(mm)(スポンジパット)直径約114×50(D)
取扱い終了
取扱い終了
小型ハンディータイプで簡単ワックス!
用途自動車用DC12V
付属品バフパット(約16cm)×1枚、スポンジパット(約11.4cm)×2個、ふき取り用パット×1枚
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約550
消費電力(W)定格時:約36/起動時:約100
コード長さ(m)約4.5
入力電圧(V)DC12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×160×210
ヒューズ容量(A)10(CP内)
取扱い終了
車内電源(シガーソケット等)から使用できる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。軽量コンパクトで取り回しがラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりがお楽しみいただけます。ダイレクトモータードライブの採用により、振動・騒音を最小限までカット。理想的なパット回転を実現するWアクシス機構を採用、2つの違う回転軌道により手塗りに近い運動を実現しました。4.5mのロングコードでミニバン・RV車も作業がラクラク。
付属品ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚
寸法(mm)220×250×250
質量(g)1660
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3300
消費電力(W)60
電源コード(m)4.5
使用電源(V)DC12
パット径(Φmm)152
取扱い終了
カーポリッシャー「テカテカ3」専用
用途仕上げ用
セット内容交換用バフパット×1枚、スポンジ大×1個
直径(Φcm)(バフパット)約13
取扱い終了
カーポリッシャー「ラクラク2」「テカテカ3」共用
用途ワックスふき取り用
直径(Φcm)(バフパット)約17
取扱い終了
カーポリッシャー「テカテカ3」専用
用途ワックス掛け用
付属品交換用スポンジパット
直径(Φcm)(バフパット)約8.5
取扱い終了
取扱い終了
DC12V電源で効率よくスピーディーに仕上げる!
用途自動車用DC12V
付属品バフパット(約13cm)×1枚、スポンジパット(大、小各1個)、ふき取り用パット×1枚
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約470
消費電力(W)約20
回転数(min-1[r.p.m])約520
コード長さ(m)約5
入力電圧(V)DC12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×225×92.5
ヒューズ容量(A)10(CP内)
取扱い終了