7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あなたのクルマで今日からワンセグ!。ナビや液晶TV等のRCA端子につなぐだけの簡単接続!。専用リモコン付属。
付属品リモコン×1個 / CR2025電池×1(内蔵)、AVケーブル×1本、ロッドアンテナ×1本、シガー電源ケーブル×1本、リモコン受光部ケーブル×1本、本体取付用ファスナー×2枚、取扱説明書兼保証書 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)DC12(国産車)専用 感度受信/-95dBm以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124× 20×66(端子部含む) 消費電流(mA)300/160 入力インピーダンス(Ω)(アンテナ)50 アンテナロッドアンテナ 出力レベル音声/0.5Vrms(10KΩ)、映像/1Vpp(75Ω) 受信チャンネル(ch)UHF 13~62
取扱い終了

AV出力端子2系統装備により、2台のモニターで同時視聴可能です。(2台目に接続する場合は、市販のAVケーブルが必要となります)。ボタンひとつで簡単放送局サーチ。旅行先でも簡単に見たい番組が探せます。電子番組表を表示して、放送局・放送時間・番組名・番組の内容などを確認できます。
仕様放送:地上デジタル放送(ワンセグ) 付属品メインユニットフィルムアンテナ(152×102、アンプ:10.1×35×7.7、コード:約3m)アンテナコード(3m)リモコン(テスト用電池付)リモコン受光部(3m)AVケーブル(2.5m)シガープラグコード(3m)マジックテープ両面テープ取扱説明書兼保証書 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-10~60 電源電圧(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×65×18 消費電流(mA)(待機時)10以下 消費電力(mA)130 接続端子アンテナ入力端子×1、AV出力端子(Φ3.5ミニジャック)×2 出力レベル(映像)1.0Vp-p/75Ω 受信チャンネル(ch)UHF 13~62
取扱い終了

ワイヤレス接続だから簡単取付!。フルセグ受信対応ワンセグチューナー。車で手軽に地デジ鮮明受信。シガーソケットプラグに挿して、送受信共用アンテナをお手持ちのアナログアンテナに沿わせて貼るだけ。デジタル放送の受信とアナログテレビへの送信を一つのアンテナで実現しました。
付属品チューナー本体×1個電源コード 3m(シガー)×1本アンテナケーブル 6m×1本リモコン受信部 3m×1本リモコン×1個 電源電圧(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)106×27×138(リモコン)38×114.5×18 接続端子ビデオ出力:ピンジャック、1Vp-p/75Ωオーディオ出力:ピンジャック L/R、出力(300mVrms) 受信周波数UHF13ch~62ch(470~770MHz) 動作温度(℃)-10~60 送信周波数(MHz)91.25(VHF 1ch)、97.25(VHF 2ch)
取扱い終了

12V&24Vの電源に対応。幅広い車種でご使用いただけます。 。電子番組表を表示して、放送局・放送時間・番組名・番組の内容などを確認できます。接続するモニターや放送している番組に合わせて画面サイズを切替できます。
付属品メインユニットフィルムアンテナセットアンテナコード(3m)リモコン(テスト用電池付)リモコン受光部(3m)AVケーブル(2m)シガー電源ケーブル本体固定用テープ取扱説明書 質量(g)65 方式地上デジタル放送(ワンセグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×25×41 電源電圧(V)DC12/24 消費電力(mA)160(DC12V基準) 接続端子アンテナ入力端子×1、AV出力端子(Φ3.5ミニジャック)×2
取扱い終了

AV出力端子2系統装備により、2台のモニターで同時視聴可能です。(2台目に接続する場合は、市販のAVケーブルが必要となります) 。ボタンひとつで簡単放送局サーチ。旅行先でも簡単に見たい番組が探せます。 。電子番組表を表示して、放送局・放送時間・番組名・番組の内容などを確認できます。
付属品メインユニットフィルムアンテナセットアンテナコード(3m)リモコン(テスト用電池付)リモコン受光部(3m)リモコンホルダーAVケーブル(2.5m)シガープラグコード(3m)マジックテープ両面テープ取扱説明書 質量(g)42 方式地上デジタル放送(ワンセグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18×65 電源電圧(V)DC12 消費電力(mA)150 接続端子アンテナ入力端子×1、AV出力端子(Φ3.5ミニジャック)×2
取扱い終了

お手持ちのカーナビゲーションや車載テレビで、地上デジタル放送(ワンセグ)を受信できるチューナーアンテナセット。走行中でも安定した電波を受信でき、従来のアナログ放送よりも格段に高品質な映像と音声がお楽しみいただけます。ゴーストやノイズのない安定したデジタル映像。高性能フィルムアンテナ(ブースター付)を付属。フル・ワイド画面切替可能。電子番組表(EPG)表示。字幕放送表示。操作しやすいハンドグリップリモコンを付属。
付属品チューナー本体ワイヤレスリモコン(電池付:CR-2025)リモコン受光部(約3m/両面テープ付)電源用コード(約2m)フィルムアンテナ(3.5cm×10.6cm)アンテナコード(約4mアンプ内蔵)映像・音声コード(約3m)取扱説明書/製品保証書 質量(g)(本体のみ)約214(リモコン)約41(電池を含む) 消費電力(W)3(動作時) 方式(放送)地上デジタル放送ワンセグ(日本国内専用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)110×74×22(突起部を除く)(リモコン)44×18×111 電源電圧(V)DC12(マイナスアース車専用) リモコン使用電池/DC3V(CR-2025×1)操作距離/リモコン受光部正面から約3m以内 受信チャンネル(ch)13~62(UHF)
取扱い終了

クルマで手軽にワンセグ!。ブレが少ないクリアーな映像。字幕放送・音声多重放送対応。EPG(番組表)対応。ナビやカーTVに簡単接続。車の外観を損ねずスッキリ見せる車室内ダイカットアンテナ附属!!。日本製。
用途車で地デジ放送を観る。 セット内容ワンセグチューナー本体、リモコン、オーディオ・ビデオケーブル、アンテナケーブル、エレメントアンテナ、リモコン受光用ケーブル 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-5~50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94.5×23×116(突起物は含まず) 使用電源(V)DC12(動作範囲DC11~16、マイナスアース車) 保存温度範囲(℃)-20~80 周波数(MHz)470~770(UHF13ch~62ch)
取扱い終了

『地デジチューナー』には他にこんなカテゴリがあります