滅菌ロッカーは、食品や薬品を扱う場所や研究所などで衛生面を徹底する際に使用します。医療現場などのユニフォーム用にも使用されます。安全性を重視するため、360度どこからでも殺菌できるものが多く、アルミやスチール素材でできているのがほとんどです。省エネタイプが多いのも特徴的です。化粧品や薬品などを収納できる細かく分かれている棚タイプからユニフォームなどをしまうクローゼットタイプまで様々な形や高さがあるため、使用方法により選ぶことができます。利用者の人体に影響が少ない近紫外線使用も多く、安心して殺菌できます。

22件中 1件〜22件

並び替え:

1. 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー12足用 コトヒラ工業

販売価格(税別) ¥169,000
3営業日後以内
コトヒラ工業 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー12足用 1台

【特長】全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。【用途】食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。【付属品】アース線【トラスコ品番】458-6956【材質/仕上】スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)【質量(kg)】30【高さ(mm)】900【タイプ】12足用【奥行(mm)】330【間口(mm)】600【電源(V)】単相100【消費電力(W)】70【ランプ寿命】約8000時間【色(扉)】茶

滅菌ロッカー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41178322 KESLM012 1台 ¥169,000 3営業日後以内

2. 紫外線殺菌灯付ロッカー アズワン

販売価格(税別) ¥249,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 紫外線殺菌灯付ロッカー 1台

【特長】AS-Gは、2段重ねが可能です。【電源コード(m)】2.8(2Pプラグ)【電源(AC100V)】50/60Hz(切替式)【タイマー】60分タイマー付

滅菌ロッカー
注文コード 品番 内容量 質量(kg)棚板数(枚)殺菌灯 販売価格 出荷目安 数量
46763902 AL-G 1台 約83.6 10 15W・4灯 ¥394,900 1営業日後以内
46763911 AS-G 1台 約46 4 15W・2灯 ¥249,900 1営業日後以内

3. 殺菌線消毒ロッカーAS-G(ガラス窓付) アズワン

販売価格(税別) ¥239,900
9営業日後以内
アズワン 殺菌線消毒ロッカーAS-G(ガラス窓付) 1台

【特長】2段重ねが可能です。【質量(kg)】約46【棚板数(枚)】4【電源コード(m)】2.8(2Pプラグ)【殺菌灯】15W・2灯【電源(AC100V)】50/60Hz(切替式)【外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】880×515×895【内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】810×400×715【アズワン品番】0-139-13【タイマー】60分タイマー付

滅菌ロッカー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
46763893 AS-G(ガラス窓付) 1台 ¥239,900 9営業日後以内

4. 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー20足用 コトヒラ工業

販売価格(税別) ¥289,000
3営業日後以内
コトヒラ工業 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー20足用 1台

【特長】全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。【用途】食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。【付属品】アース線【トラスコ品番】458-6921【材質/仕上】スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)【質量(kg)】58【高さ(mm)】1500【タイプ】20足用【奥行(mm)】400【間口(mm)】700【電源(V)】単相100【消費電力(W)】135【ランプ寿命】約8000時間【色(扉)】緑

滅菌ロッカー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41178331 KESGL020 1台 ¥289,000 3営業日後以内

5. 紫外線殺菌灯付きロッカー ノーブランド

販売価格(税別) ¥179,000 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランド 紫外線殺菌灯付きロッカー 1台

【特長】平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。 殺菌灯の寿命を知らせるアワーメータ付きで、交換時が一目でわかります。【仕様】アワーメータ、60分タイマー付き【付属品】棚網×1枚、耐震金具一式【電源(V)】AC100 50/60Hz(切替式)【電源コード(m)】2.8 2P【波長(nm)】253.7【照射量(μW)】(最小)90、(最大)450

滅菌ロッカー
注文コード 品番 内容量 寸法(mm)質量(kg)内寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
45534194 AW1-G 1台 880×515×1790 約64.5 (上部)810×485×1250、(下部)810×485×160 ¥289,000 1営業日後以内
45534203 AS1-G 1台 455×515×1790 約37.5 (上部)385×485×1250、(下部)385×485×160 ¥179,000 1営業日後以内

6. 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー6足用 コトヒラ工業

販売価格(税別) ¥139,000
コトヒラ工業 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー6足用 1台

【特長】全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。【用途】食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。【付属品】アース線【トラスコ品番】458-6930【材質/仕上】スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)【質量(kg)】18【高さ(mm)】900【タイプ】6足用【奥行(mm)】330【間口(mm)】300【電源(V)】単相100【消費電力(W)】38【ランプ寿命】約8000時間【色(扉)】茶

滅菌ロッカー

7. UVロッカー アズワン

販売価格(税別) ¥97,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン UVロッカー 1台

【特長】殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。【仕様】点灯確認ランプ付【材質】(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)【殺菌灯】TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)【波長(nm)】253.7【タイマー】4時間・1時間・連続の切替式

滅菌ロッカー

8. 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー10足+下足棚 コトヒラ工業

販売価格(税別) ¥209,000
3営業日後以内
コトヒラ工業 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー10足+下足棚 1台

【特長】全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。【用途】食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。【付属品】アース線【トラスコ品番】458-6905【材質/仕上】スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)【質量(kg)】55【高さ(mm)】1500【タイプ】10足用+下足棚【奥行(mm)】400【間口(mm)】700【電源(V)】単相100【消費電力(W)】70【ランプ寿命】約8000時間【色(扉)】緑

滅菌ロッカー

9. 光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー コトヒラ工業

販売価格(税別) ¥169,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
コトヒラ工業 光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー 1台

【特長】光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。 庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。

滅菌ロッカー

10. 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー10足用縦 コトヒラ工業

販売価格(税別) ¥179,000
3営業日後以内
コトヒラ工業 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー10足用縦 1台

【特長】全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。【用途】食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。【付属品】アース線【トラスコ品番】458-6891【材質/仕上】スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)【質量(kg)】36【高さ(mm)】1500【タイプ】10足用縦型【奥行(mm)】400【間口(mm)】350【電源(V)】単相100【消費電力(W)】70【ランプ寿命】約8000時間【色(扉)】緑

滅菌ロッカー

11. クリーンウェア保管庫 アズワン

販売価格(税別) ¥111,900 〜
出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン クリーンウェア保管庫 1個

滅菌ロッカー

12. クリーンUVロッカー アズワン

販売価格(税別) ¥335,900
出荷目安:16日
アズワン クリーンUVロッカー 1個

【アズワン品番】3-1376-11

滅菌ロッカー

13. クリーンロッカー アズワン

販売価格(税別) ¥209,900
3営業日後以内
アズワン クリーンロッカー 1セット

【特長】ファンフィルターユニット「ピュアスペース」(3-1423-01)を搭載しています。シンプルなアルミ製クリーンロッカーです。【種別】PS-900【アズワン品番】3-2052-01

滅菌ロッカー

14. クリーンロッカーパンチング棚 アズワン

販売価格(税別) ¥6,790 〜
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン クリーンロッカーパンチング棚 1枚

滅菌ロッカー

15. クリーンストッカー 棚板SUSパンチング アズワン

販売価格(税別) ¥4,390
1営業日後以内
アズワン クリーンストッカー 棚板SUSパンチング 1個

【アズワン品番】1-045-13

滅菌ロッカー

16. 白衣殺菌ロッカー コトヒラ工業

コトヒラ工業 白衣殺菌ロッカー

滅菌ロッカー

17. スリッパ殺菌・脱臭ロッカー コトヒラ工業

コトヒラ工業 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー

【特長】ウィルスなど臭いのもとになる有機物をアパタイトにより吸収し、二酸化チタンの光触媒反応により吸着した物質を分解します。人体への影響が少ない近紫外線(320〜400nm)は、安全で確実な殺菌ができます。専用のスリッパは繊維に光触媒加工が施され抗菌・防臭効果が持続します。【仕様】止めビラ開閉検知センサー・タイマー(時間固定式)・窓(UVカット材使用)【材質】外装/スチール・メラミン樹脂焼付け塗装、内装/アルミ【周波数(Hz)】50/60【定格電圧(V)】単相100

滅菌ロッカー

18. 殺菌ロッカー用 交換用ケミカルランプ コトヒラ工業

コトヒラ工業 殺菌ロッカー用 交換用ケミカルランプ

【特長】近紫外線(320〜400nm)照射のため安全、安価。【TGK品番】297-25-09-09【交換目安】ランプ切れの際(もしくは1年毎を推奨)

滅菌ロッカー

19. UVロッカー アズワン

アズワン UVロッカー

【特長】殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。 寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。 点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。【仕様】点灯確認ランプ付【付属品】鏡、タオル掛け【材質】(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)【電源】AC100V 50/60Hz 1.5m 2P【殺菌灯】TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)【波長(nm)】253.7【タイマー】4時間・1時間・連続の切替式

滅菌ロッカー

20. 光触媒方式スリッパ殺菌ロッカー10足用横 コトヒラ工業

コトヒラ工業 光触媒方式スリッパ殺菌ロッカー10足用横

【特長】光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。スリッパの劣化を低減します。近紫外線は人に対して安全で低ランニングコストです。【用途】食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。【付属品】光触媒加工スリッパTIP-221:収納足数分、アース線【トラスコ品番】458-6867【材質/仕上】スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)【質量(kg)】36【高さ(mm)】825【タイプ】10足用横型【奥行(mm)】400【間口(mm)】700【消費電力(W)】38【ランプ寿命】約5000時間【色(扉)】緑

滅菌ロッカー

21. 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー10足用横 コトヒラ工業

コトヒラ工業 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー10足用横

【特長】全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。【用途】食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。【付属品】アース線【トラスコ品番】458-6913【材質/仕上】スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)【質量(kg)】36【高さ(mm)】825【タイプ】10足用横型【奥行(mm)】400【間口(mm)】700【電源(V)】単相100【消費電力(W)】70【ランプ寿命】約8000時間【色(扉)】緑

滅菌ロッカー

22. 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー5足用 コトヒラ工業

コトヒラ工業 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー5足用

【特長】全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。【用途】食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。【付属品】アース線【トラスコ品番】458-6883【材質/仕上】スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)【質量(kg)】20【高さ(mm)】825【タイプ】5足用【奥行(mm)】400【間口(mm)】350【電源(V)】単相100【消費電力(W)】38【ランプ寿命】約8000時間【色(扉)】緑

滅菌ロッカー

戻る ページ: 1 次へ