7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル 大自工業(Meltec) 動画あり
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル 材質(本体)ポリプロピレン 入力電圧(V)DC24 質量(g)約550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D) コード長さ(m)約1.3 消費電流(A)10 最大容量(L)1
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

あったカーケトル 1L 大自工業(Meltec) 動画あり
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
容量(mL)1000 沸騰時間目安約60分(満水時) 質量(g)約550 最大容量(L)1 入力電圧(V)DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D) コード長さ(m)約1.3
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量400~480mLの水を約90度まで加熱でき、純正ドリンクホルダーに設置できるボトル型の車載用電気湯沸かし器です。長距離ドライブやアウトドア、車中泊などに便利な電気ケトルです。車内でお湯を注いで、いろいろ調理ができます。(コーヒー・カップメン・カップスープなど)。水が入っていいない時に加熱を始めると自動で加熱を終了する空だき防止機能付き。ボトル内の水温が85℃(±5℃誤差を含む)に達するとOFFになる自動加熱OFF機能付き。こぼれにくいロック機構が付いた安全設計です。
用途DC12V車専用 容量(mL)480 電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×153×93 ホワイト
取扱い終了

車内でお湯が沸かせる自動車用ケトルです。 最大800mLのお湯が沸かせます。
用途12V車専用 寸法(mm)85×175×202
取扱い終了

純正ドリンクホルダー、市販のドリンクホルダーに置くだけ!ドリンクホルダーの深さで調整できる、ドリンクホルダーアダプター3個装備。電源はシガーソケット!DC12V専用設計。冷側2.5A/温側2.0A。スイッチ切替で冷・温自由自在!。便利な専用マグカップ付き!ペットボトルの飲み物は、専用マグカップへ。
消費電流(A)(冷)2.5(温)2.0 電源電圧(V)DC12 質量(g)(本体ユニット)440、(マグカップ)164 セット内容本体ユニット、ドリンクホルダーアダプター、専用マグカップ、冷・温切替スイッチ、シガーソケット 使用温度範囲(℃)0~50 性能冷→外気温より-18℃(外気温が18℃以下でも凍らせることは出来ません)温→最大55℃ 材質(本体ユニット)ABS樹脂+アルミ、(マグカップ)ステンレス+シリコンラバー+蓋部PP、(ドリンクホルダーアダプター)ABS樹脂 寸法(mm)(本体ユニット)85W×123D×80H コード長さ(m)0.55
取扱い終了

車の中でお湯がわき、いつでもコーヒー、紅茶、カップラーメン等が作れます。車のシガープラグにかける負担が少なく約30分でお湯を沸かします。(水温20℃の場合) 空だき防止装置付きですので、万一の空だき事故を防ぎます。 過電流防止機能付で万一過電流が本体に流れても動作を停止します。 サーモスタット内蔵で常にお湯の温度を一定に保ちます。 はずせる水溶器でお手入れ簡単。本体から簡単に外せるカートリッジ式水溶器採用。
入力電圧(V)DC12 容量(mL)500 電源コード(m)1.3 消費電流(A)加熱時/8、保温時/4 質量(g)約570 仕様生産物賠償責任(PL)保険付 材質(本体)ポリカーボネート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×180
取扱い終了

長距離ドライブやアウトドア等、楽しい休息に最適。湯温を保つ、保温機能付。(90℃+-5℃)。コーヒー・紅茶・お茶等ホットドリンクやカップめんが作れます。水量が見える、ポリカーボネートウィンドウ仕様。便利なドアクリップハンガー・カップ付属。
用途DC12V車専用 質量(g)約500 コード長さ(m)約1.3 電源電圧(V)DC12 材質(本体、カップ)PP、(内ポット)ポリカーボネート 消費電力(W)96(8A) 寸法(Φ×高さH)(mm)95×200 タンク容量(mL)約400 ヒューズ10A
取扱い終了

おすすめ人気ランキング