3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル 大自工業(Meltec) 動画あり
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル 材質(本体)ポリプロピレン 入力電圧(V)DC24 質量(g)約550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D) コード長さ(m)約1.3 消費電流(A)10 最大容量(L)1
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

あったカーケトル 1L 大自工業(Meltec) 動画あり
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
容量(mL)1000 沸騰時間目安約60分(満水時) 質量(g)約550 最大容量(L)1 入力電圧(V)DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D) コード長さ(m)約1.3
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500mLの水を50℃・95℃の2モード設定で加熱可能出来る車載用湯沸かし器です。 シリコンボトルはコンパクトにたため、空焚き防止機能付きで自動で加熱を終了します。 DC12V車専用品。
用途車載用電気湯沸かし器 所要時間50℃の場合:8~12分、95℃の場合:25~35分(お車のバッテリーの状態や使用環境によってかわります) 材質本体:ABS・PC、キャップ:アルミニウム、ボトル:シリコン(食品グレード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)縮小時:150×115×95、延長時:200×115×95 使用温度範囲(℃)車内:0~40 ヒューズ10Aガラス管ヒューズ(電源プラグ内蔵) 最高温度到達時間95±5℃/25℃の水の場合 質量(g)540 消費電力(W)約100(最大) 起動電流(A)8以上 動作電圧(V)DC12~14 セット内容本体(1個)、電源プラグ(1個)、取扱説明書(1枚) 定格電流(A)使用時:7.3~8.2 ボトル容量(mL)約500 適合流体水道水
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

おすすめ人気ランキング