2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カー・フェテリアは純正ドリンクホルダー、市販のドリンクホルダーに置くだけ。ドリンクホルダーの深さで調整できる、ドリンクホルダーアダプター3個装備。 電源はシガーソケット。 スイッチ切り替えで、冷・温自由自在。 便利な専用マグカップ付き。
材質(本体)ABS樹脂+アルミ、(マグカップ)ステンレス+シリコンラバー+蓋部PP、(ドリンクホルダーアダプター)ABS樹脂 消費電力冷2.5A/温2A(12V) 使用温度範囲0℃~50℃ パッケージサイズ(mm)H215×W310×D100 電源コード(cm)55 電源(V)DC12 質量(g)936、マグカップ/120(蓋含む) 性能冷→外気温より-18℃、温→最大55℃ 本体質量(g)440 本体寸法W8.5cm×D12.3cm×H8cm
取扱い終了

純正ドリンクホルダー、市販のドリンクホルダーに置くだけ!ドリンクホルダーの深さで調整できる、ドリンクホルダーアダプター3個装備。電源はシガーソケット!DC12V専用設計。冷側2.5A/温側2.0A。スイッチ切替で冷・温自由自在!。便利な専用マグカップ付き!ペットボトルの飲み物は、専用マグカップへ。
電源電圧(V)DC12 コード長さ(m)0.55 性能冷→外気温より-18℃(外気温が18℃以下でも凍らせることは出来ません)温→最大55℃ 材質(本体ユニット)ABS樹脂+アルミ、(マグカップ)ステンレス+シリコンラバー+蓋部PP、(ドリンクホルダーアダプター)ABS樹脂 寸法(mm)(本体ユニット)85W×123D×80H 質量(g)(本体ユニット)440、(マグカップ)164 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(A)(冷)2.5(温)2.0 セット内容本体ユニット、ドリンクホルダーアダプター、専用マグカップ、冷・温切替スイッチ、シガーソケット
取扱い終了

検索のヒント検索結果が少ないと思いましたか?
おすすめ人気ランキング