加湿器とは、補給した水を水蒸気にして放出させて室内を加湿する機器。車内を加湿して適当な湿度に保つために使用するもので、変換プラグを装着することでシガーソケットから電源を取れるようになっている特徴があります。小型タイプのためドリンクホルダーに設置できる他持ち運びも簡単で、USBケーブル接続なのでオフィスや自宅と兼用することも可能です。マイナスイオンを発生させたり、アロマオイルを入れて使用するタイプもあります。
仕様(加湿範囲)5m2
質量(g)130
出力(W)0.25(1A)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×140
騒音値(dB)5
タンク容量(mL)250
ケーブル長(cm)80
1個
¥2,090
税込¥2,299
3日以内出荷
付属品DC電源変換プラグ、USB電源ケーブル(約1m)、交換用給水芯2本
容量(mL)230(貯水)
質量(g)150
消費電力(W)【DC5V】(LOW)1.3、(HIGH)2.4、【DC12V】(LOW)1.7、(HIGH)3.3
連続加湿時間(時間)(LOW)20、(HIGH)10
マイナスイオン発生方式コロナ放電
加湿能力(L/H)(LOW)0.01、(HIGH)0.02
イオン発生量約35万個/cm3(発生口から20cmの距離にて測定・平均値)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×133×72
本機は気化式加湿器です。湿度に応じて加湿量が変化するため、過剰な加湿による結露・カビの原因になりにくい方式です。
加熱しない送風による気化のため排気口が室温より熱くなりません。小さいお子様がいるご家庭でも安心してご使用できます。
加湿効果だけではなく、乾いた空気が加湿フィルターを強制的に通過することによりホコリが吸着され、きれいな空気が放出されます。
用途気化式加湿器
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×72×72
用途USB加湿器、車載用加湿として。車用、オフィス、事務所、卓上に。
超微細なミストで空気をリフレッシュ。エアコンによる乾燥から喉を守り、ウイルス対策にも。アロマ芳香浴とイルミネーションで癒しの空間へ。
付属品ドリンクホルダー用ホルダー、お試し用アロマオイル
電源DC12V/24V共用/USB 5V
コード長さ(m)1.2
消費電流(mA)500
連続加湿時間(時間)約5(水量40mL)
使用可能液体水道水・ミネラルウォーター(中性)、水溶性アロマオイル
加湿方式超音波式
噴霧量(mL)8/h
水タンク容量(mL)40
仕様(加湿範囲)5m2
質量(g)130
出力(W)0.25(1A)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×140
騒音値(dB)5
タンク容量(mL)250
ケーブル長(cm)80
加湿フィルター
用途FS14専用の交換フィルターです。
仕様FS14専用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×57×57
パーソナルエアーウォッシャー
用途汚れた空気を水流ミストにぶつけてホコリや花粉を除去して空気をキレイにする水流サイクロン洗浄方式の空気清浄器です。
水がフィルターの役割を果たし、フィルター交換が不要なためお手入れが簡単です。
ブルーLEDで照射される水流を見ているだけでも癒される、目にもやさしい癒し系の空気清浄器です。
シガーソケットに電源プラグを差し込み、本体はカップホルダーに入れてスイッチON!
仕様空気清浄器/ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×85×85
超微細なミストで車内の空気をリフレッシュ。冬季の乾燥時期やエアコンによる乾燥からのどを守ります!。適度な加湿で、ウイルス対策に!。連続約2時間運転(2時間経過後自動停止)。噴霧切替機能付(間欠/連続噴霧切替え式)。DC12/24V兼用とUSB5V/500mAの2電源。USB電源により、車内のみならずご家庭のデスク周辺でもご使用でます。加熱式噴霧ではないので排気口が熱くならず、小さなお子様がいても安心してご使用できます。
コード長さ(m)1.1
電源電圧(V)DC12/24(USB 5V/500mA)
連続使用時間(時間)約2
ボトル容量(mL)180
消費電流(A)1
ヒューズ3A
使用可能液体水道水又はミネラルウォーター(中性のみ)
加湿方式超音波式
噴霧量(mL)40/h
ヒートレスで安全な気化式を採用した加湿器です。加熱しない送風による気化のため、排気口が熱くならず小さなお子様が同乗していても安心して使用できます。気化式は周囲の湿度に応じて加湿量が変化するため、過剰な加湿による結露やカビの原因になりにくい方式です。また、乾いた空気が加湿フィルターを通過することにより空気中のホコリや花粉を吸着しますので、空気をキレイにする効果もあります。
秋冬の乾燥対策、また春先からの花粉対策に、備えておくと心強いアイテムです。
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)72×153
コード長さ(m)約2
本体質量(g)約152
連続使用時間(時間)約5~9
ボトル容量(mL)約150
消費電流(mA)LOW/約85、HIGH/約112
最大消費電力(W)約1.7
動作電圧DC12V~14V
使用可能液体水道水、精製水
加湿とマイナスイオンで車内の空気をリフレッシュ。マイナスイオンを霧の状態で発生させることにより、潤いのある癒しの環境をお届けします。エアコンによる乾燥からのどを守ります。適度な加湿で、ウイルス対策に。水量が一目で分かる透明ボトル。水が減ると自動で停止するオートストップ機能付き。
仕様噴霧量調整機能付き、ドリンクホルダーへの置型
適合DC12Vシガーソケット
高さ(mm)約130
作動方式超音波式
コード長さ(m)1.4
電源電圧(V)DC12
連続使用時間(時間)45分~1時間
消費電流(A)1
タンク容量(mL)約120
ヒューズ2Aシガープラグ
上部外径(Φmm)約85
下部外径(Φmm)約65
『自動車用冬季向け用品』には他にこんなカテゴリがあります