LED/デジタルサイネージ :「POP」の検索結果
関連キーワード
お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ
●音声をサイドから出力
今までになかったサイドから音が出る音声POP
広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。
●前面全体でアピール可能な広告スペース
サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。
ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。
●縦置き、横置き自由自在
本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。
●ICメモリーだから、いい音いつまでも
録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません
●デジタル録音 カンタン操作
デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です
●省エネ設計・省電力
1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒
付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書
質量(g)約400
消費電力(W)約3
電源DC5V
コード長さ(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155
使用環境屋内(0度~40度)
音声出力2W(最大)
人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
電池不要!ソーラーパワーで半永久的に動き続けます。
POPサインに利用すれば注目度抜群!
仕様垂直より左右40度ぐらい動きます
種別ミニフリモ
材質耐熱ABS
質量(g)25(アームとスペーサー×2をつけた状態)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラー部:35×1×13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×50(アーム付79)
適合寸法(mm)POP:カード紙Φ50(50角)、重さ2.6gまで
1台
¥939
税込¥1,033
欠品中
乾電池で動作するコンパクトな音声POP!
公共空間などでの誘導・電源確保困難な場所でのご案内
仕様内部音源録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各最大約90秒
その他盗難防止用フック/Φ0.5mm金属ワイヤー適合
適合メモリカード:SD・SDHC規格マイクロSDカード(相性により適合しない場合有)、フォーマット形式:FATまたはFAT32、データ形式:MC-T01専用形式
質量(g)約120(電池は含まず)
消費電力(W)2(最大)
電源単3アルカリ電池×4本または市販モバイルバッテリー(相性により適合しない場合有)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×110
音声出力1W(最大)
人感センサー感知距離約3m(環境により変化有)
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
●アナウンス+BGM、ミキシングはアピール効果バツグン/BGMを流しながらお客様を検知するとコマーシャルを再生することもできます
●ICメモリーだから、いい音いつまでも/録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません
●デジタル録音、カンタン操作/デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です
●省エネ設計、省電力/1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
●呼び込みくんはあざやか発光、長寿命/POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません
仕様アナウンス録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒、BGM再生:専用BGMカード チャンネル数:2(BGM録音済み)、再生時間:各チャンネル約90秒
付属品BGMカード、標準パネルセット(「SALE!」×1枚、「営業中」×1枚、「店長おすすめ」×1枚)
種別ビューサインmini付き
質量(kg)約1.2
消費電力(W)約14
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×82×215
音声出力2W(最大)
人感センサー感知距離:0~3m、アナウンス再生時有効:センサースイッチ「入」時
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
『インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ポスタースタンド
- LED/デジタルサイネージ
- パネルスタンド
- インフォメーションボード/案内板
インフォメーションスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。