屋内照明(住宅・店舗用)は、住宅や店舗内の暗いエリアを明るくするための光源です。夜間に建物の暗い場所などで、光によって視界を良くすることができます。住宅や店舗で明かりが必要な至る所で使われている照明です。目的のエリアへ容易に設置しやすく、気軽に照射角度も調節することができます。光の向きを自在に変えられるフレキシブルなアームのものや、野外でも使いやすい防雨型のものなど、多種多様なタイプから選ぶことが可能です。

1,003件中 1件〜40件

並び替え:

1. LEDシーリング 5.0シリーズ 3300lm 6畳調光 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥4,990
アイリスオーヤマ LEDシーリング 5.0シリーズ 3300lm 6畳調光 1台
レビュー:(8)

【特長】明るさはそのままに省エネを実現。すっきり薄型デザイン。軽量かつアダプター一体型なので取付け簡単。使いやすいシンプルなリモコン。連続調光機能付き。おやすみタイマー。明るさを記憶させる明るさメモリ機能付き 【付属品】調光リモコン 【適合】〜6畳 【トラスコ品番】827-9724 【色】昼光色相当 【質量(g)】1000 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】450×95 【定格電圧(V)】AC100 【定格寿命(時間)】40000 【色温度(K)】6500 【エネルギー消費効率(Lm/W)】100 【光束(Lm)】3300 【使用場所】屋内 【調光方式】10段階 【演色指数(Ra)】80 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト
注文コード 品番 内容量 定格消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
29876166 CL6D-5.0 1台 33 ¥4,990 0営業日後以内

2. スポットライト ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥799 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) スポットライト 1個
レビュー:(8)

【質量(g)】195 【口金】E26 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】150×55×40 【使用電球】白熱電球150W、LED電球150W相当まで

屋内照明(住宅・店舗用) > ライティングレール > レール用スポットライト
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35706544 LRS-BNE26B(IV) 1個 アイボリー ¥799 0営業日後以内
35706553 LRS-BNE26B(BK) 1個 ¥799 0営業日後以内

3. NEC LEDシーリングライト 調光タイプ NECライティング

NECライティング NEC LEDシーリングライト 調光タイプ
レビュー:(2)

【特長】白さわやか、文字はっきり、よみかき光【用途】家庭用LEDシーリングライト 【電球の種類】LED 【質量(kg)】1.5 【高さ(mm)】135 【外径(Φmm)】464 【平均演色評価数(Ra)】85 【機能】フェードオフ機能 【色温度(K)】6500 【LED色】昼光色 【材質(カバー)】アクリル 【色(カバー)】乳白色 【タイマー】スリープタイマー(30分・60分)、かんたん留守タイマー 【LED寿命(時間)】40000(光束維持率70%) 【リモコン】多段調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%%⇔約10%)、LED常夜灯、滅

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) エネルギー消費効率(Lm/W) 光束(Lm) 販売価格 出荷目安 数量
26020734 HLDZ12209 1台 41 121.9 5000 ¥6,990 取扱終了
26020743 HLDZ08209 1台 31 122.5 3800 ¥5,990 取扱終了
26020759 HLDZ06209 1台 26 123 3200 ¥4,990 取扱終了

4. LEDシーリング 5.0シリーズ 4000lm 8畳調光 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥5,990
アイリスオーヤマ LEDシーリング 5.0シリーズ 4000lm 8畳調光 1台
レビュー:(3)

【特長】明るさはそのままに省エネを実現。すっきり薄型デザイン。軽量かつアダプター一体型なので取付け簡単。使いやすいシンプルなリモコン。連続調光機能付き。おやすみタイマー。明るさを記憶させる明るさメモリ機能付き 【付属品】調光リモコン 【適合】〜8畳 【トラスコ品番】827-9726 【色】昼光色相当 【質量(g)】1000 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】450×95 【定格電圧(V)】AC100 【定格寿命(時間)】40000 【色温度(K)】6500 【エネルギー消費効率(Lm/W)】100 【光束(Lm)】4000 【使用場所】屋内 【調光方式】10段階 【演色指数(Ra)】80 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト
注文コード 品番 内容量 定格消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
29876175 CL8D-5.0 1台 40 ¥5,990 0営業日後以内

5. LEDシーリング 5.0シリーズ 5200lm 12畳調光 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥6,990
アイリスオーヤマ LEDシーリング 5.0シリーズ 5200lm 12畳調光 1台
レビュー:(8)

【特長】明るさはそのままに省エネを実現。すっきり薄型デザイン。軽量かつアダプター一体型なので取付け簡単。使いやすいシンプルなリモコン。連続調光機能付き。おやすみタイマー。明るさを記憶させる明るさメモリ機能付き 【付属品】調光リモコン 【適合】〜12畳 【トラスコ品番】827-9728 【材質】鋼板、ポリカ 【色】昼光色相当 【質量(g)】1000 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】450×95 【定格電圧(V)】AC100 【定格寿命(時間)】40000 【色温度(K)】6500 【エネルギー消費効率(Lm/W)】100 【光束(Lm)】5200 【使用場所】屋内 【調光方式】10段階 【演色指数(Ra)】80 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト
注文コード 品番 内容量 定格消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
29876184 CL12D-5.0 1台 52 ¥6,990 0営業日後以内

6. 小型シーリングライトSCL5 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アイリスオーヤマ 小型シーリングライトSCL5 1個
レビュー:(1)

【特長】小型でも光配光。天井まで明るいLED小型シーリングライトです。コンパクトで天井がスッキリ場所を取りません。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。【用途】廊下や階段やトイレなどに最適です。 【消費電力(W)】4.4 【質量(kg)】0.16 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】125×40 【定格寿命(時間)】40000 【演色指数(Ra)】80 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 小型シーリングライト

7. 小型シーリングライトSCL9 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥2,090 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アイリスオーヤマ 小型シーリングライトSCL9 1個
レビュー:(1)

【特長】小型でも光配光。天井まで明るいLED小型シーリングライトです。コンパクトで天井がスッキリ場所を取りません。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。【用途】洗面所や玄関やクローゼットなどに最適です。 【消費電力(W)】7.2 【質量(kg)】0.2 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】160×50 【定格寿命(時間)】40000 【演色指数(Ra)】80 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 小型シーリングライト

8. LED薄型シーリングライト オーデリック(ODELIC)

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーデリック(ODELIC) LED薄型シーリングライト 1個

【消費電力(W)】7.5 【仕様】壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、傾斜(90°) 【材質】アルミダイカスト(白色)、樹脂(乳白) 【質量(kg)】0.4 【タイプ】白熱灯60W相当 【寸法(Φ×高さH)(mm)】120×30 【光源】LED 【光源寿命】40000時間 【LED】一体型 【配光角度(°)】113 【演色指数(Ra)】80 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 小型シーリングライト

9. 【スイッチ式】LEDエコスリム 多目的灯 オーム電機

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーム電機 【スイッチ式】LEDエコスリム 多目的灯 1個

【特長】お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLED多目的灯。 オプションの連結コード(別売)で最大12台まで連結OK! 照射角調整(壁に取付時最大90°、天井に取付時最大45°)OK! 電気工事不要で簡単取付。 付属のネジか両面テープ、または別売のマグネットで取り付けてください。 【付属品】取付パーツ一式(電源コード1本、固定用両面テープ(302mmは4枚/558mmは7枚/857mmは9枚)、固定用ネジ2本、サイドキャップ・本体に装着済1個)、保証書 【電源(V)】100(50/60Hz) 【コード長さ(cm)】140 【設置場所】屋内専用 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト

10. LEDエコスリム チューブライト(電気工事不要) オーム電機

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 LEDエコスリム チューブライト(電気工事不要) 1個
レビュー:(1)

【特長】ムラのない面発光、発光角度が広い(メーカー従来品比較)。 電気工事不要!付属のネジまたは別売のマグネットで取付可能。 電源のON/OFFは電源コードのスイッチで行います。 【付属品】取付パーツ一式(固定用ネジ2本、取付ベース本体に装着済、スイッチ付電源コード本体に装着済)、保証書 【電源(V)】100(50/60Hz) 【光源色】昼光色相当 【コード長さ(cm)】200 【設置場所】屋内専用 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト

11. リモコン付ライティングバー ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) リモコン付ライティングバー 1台
レビュー:(2)

【特長】美しいインテリアを演出する業務用プロシステムが家庭でも楽しめます。インテリア演出以外にも利便性の高い照明器具として実用的なライティングに最適。 天井から吊るしたり固定したりする照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。 リモコン付ですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。ELPA製のライティングバー用スポットライトを全てお使いいただけます。 クルッと回してカチッとつけられます。 レール上を自由に移動できます。 本品を同じ部屋で複数組使用している場合、チャンネル設定により混信を防止することができます。(4通り設定可能) 【材質】鉄 【色】アイボリー 【使用電池】単4形乾電池×2個(別売) 【電池寿命】約1年(アルカリ乾電池使用時) 【定格容量(W)】500まで 【動作距離(m)】約5

屋内照明(住宅・店舗用) > ライティングレール > ダクトレール

12. LEDシーリングライト 調色/調光タイプ NECライティング

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NECライティング LEDシーリングライト 調色/調光タイプ 1台
レビュー:(2)

【電球の種類】LED 【仕様】天井直付、簡単取付け、壁スイッチコントロール 【質量(kg)】1.5 【色】昼光色 【高さ(mm)】135 【外径(Φmm)】464 【機能】防虫機能、フェードオフ機能 【色温度(K)】6500 【タイマー】スリープ(30・60分)、かんたん留守タイマー 【LED寿命(時間)】40000 【Ra】85 【調光方式】リモコン:多段

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト

13. LEDミニシーリングライト(人感センサー付) 40W相当 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥3,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAZEN(山善) LEDミニシーリングライト(人感センサー付) 40W相当 1台
レビュー:(6)

【特長】内玄関・トイレ・廊下などに最適 人感センサー付きで消し忘れなし 消費電力わずか6Wで、白熱電球40W相当の明るさ 工事不要の簡単ワンタッチ取り付け センサー検知範囲の目安:真下方向へ約2.5mまで、直径約5mまで 点灯照度の設定可能(センサーが動作する周囲の明るさを設定できます) 感知終了後の消灯時間を約5秒から約3分の範囲で設定可能【用途】内玄関、トイレ、廊下などの天井照明として。 【消費電力(W)】6、(センサ待機時)0.5 【質量(g)】260 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】150×71(取付金具含まず) 【定格寿命(時間)】40000 【適合器具】角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 小型シーリングライト

14. LEDシーリングライト 調光タイプ NECライティング

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NECライティング LEDシーリングライト 調光タイプ 1箱

【特長】白ささわやか、文字はっきりよみかき光 かんたん留守タイマー設定で照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返し留守時に在宅を装うことが出来ます。 ボタンを押す回数に応じて待機時間が変えられます。【用途】家庭用LEDシーリングライト 【質量(kg)】1.5 【外径×高さH(Φmm×mm)】464×135 【機能】フェードオフ機能・防虫機能・壁スイッチコントロール 【光源】LED 【取付場所】天井直付 【色温度(K)】6500 【材質(カバー)】アクリル 【光源色】昼光色 【色(カバー)】乳白色 【タイマー】スリープタイマー(30・60分)、かんたん留守タイマー 【LED寿命(時間)】40000(光束維持率70%) 【演色指数(Ra)】85 【調光率(%)】100/約70/約50/約30/約10(多段調光)

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト

15. ライティングバー用ライト ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ライティングバー用ライト 1台
レビュー:(3)

【特長】別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことが出来ますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 明るくクールな光、ハロゲンランプ使用。 【色】アイボリー

屋内照明(住宅・店舗用) > ライティングレール > レール用スポットライト

16. 小型シーリングライトSCL5 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥2,590 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アイリスオーヤマ 小型シーリングライトSCL5 1個
レビュー:(2)

【特長】人を感知して自動でON/OFFするセンサー付LED小型シーリングライトです。小型でも広範囲にしっかり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ場所を取りません。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。【用途】廊下や階段やトイレなどに最適です。 【消費電力(W)】4.4 【質量(kg)】0.17 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】125×40 【定格寿命(時間)】40000 【センサー】人感センサー 【点灯時間】人感センサー動作時:約90秒 【演色指数(Ra)】80 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 小型シーリングライト

17. LEDミニシーリングライト(人感センサー付) 60W相当 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥4,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAZEN(山善) LEDミニシーリングライト(人感センサー付) 60W相当 1台
レビュー:(2)

【特長】内玄関・トイレ・廊下などに最適 人感センサー付きで消し忘れなし 消費電力わずか9Wで、白熱電球60W相当の明るさ 工事不要の簡単ワンタッチ取り付け センサー検知範囲の目安:真下方向へ約2.5mまで、直径約5mまで 点灯照度の設定可能(センサーが動作する周囲の明るさを設定できます) 感知終了後の消灯時間を約5秒から約3分の範囲で設定可能【用途】内玄関、トイレ、廊下などの天井照明として。 【消費電力(W)】9、(センサ待機時)0.5 【質量(g)】260 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】150×71(取付金具含まず) 【定格寿命(時間)】40000 【適合器具】角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 小型シーリングライト

18. ライティングバー用ライト ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥849
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ライティングバー用ライト 1個

【特長】別売りのライティングバーに簡単に取付けることが出来ます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことが出来ますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 【定格電圧(V)】AC100(50Hz/60Hz)

屋内照明(住宅・店舗用) > ライティングレール > レール用スポットライト

19. スポットライトショート E26 電球なし YAZAWA

販売価格(税別) ¥949 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAZAWA スポットライトショート E26 電球なし 1個
レビュー:(1)

【特長】ライディングダクト仕様の照明器具です。 照射角度をお好みの角度に調節できます。 口金E26の電球であればお好みの電球をご利用いただけます。 店舗・部屋などシーンを選ばないシンプルなデザイン ライティングダクト専用の照明器具で、お好みの位置にスライドさせてご使用頂けます。 白熱電球、LED電球と幅広くご使用できます。 【質量(g)】190 【アーム長さ(mm)】45 【セード寸法(mm)】Φ40×60 【灯数】1

屋内照明(住宅・店舗用) > ライティングレール > レール用スポットライト

20. 吊りフック ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥199
ELPA (朝日電器) 吊りフック 1個

【特長】ライティングダクト用吊りフック 【耐荷重(kg)】5 【本体寸法(mm)】130×60×23 【本体質量(g)】12

屋内照明(住宅・店舗用) > ライティングレール > ライティングレール関連商品

21. 抜け止めコンセント ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥599
ELPA (朝日電器) 抜け止めコンセント 1個
レビュー:(1)

【特長】ライティングダクト用抜け止めコンセント 【定格】125V15A

屋内照明(住宅・店舗用) > ライティングレール > ライティングレール関連商品

22. LEDシーリングライト専用 汎用照明リモコン 9社対応 オーム電機

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
オーム電機 LEDシーリングライト専用 汎用照明リモコン 9社対応 1個

【特長】全灯/消灯/常夜灯などの調光機能、調色機能付き(一部対応)。 切タイマー(30/60分)、光るボタン(全灯、常夜灯)、壁ホルダー付。2チャンネル対応。 9社メーカー対応(2012年製〜):アイリスオーヤマ/タキズミ/コイズミ/ダイコー/オーデリック/アグレッド/ドウシシャ/山善/サナー。 電源は電池(単3形乾電池2本・別売)。アルカリ乾電池の場合、通常の使用で約2年使用できます。 【付属品】ホルダー、ネジ2本、保証書付き取扱説明書 【質量(g)】56 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】43×140×20 【色(本体)】白 【有効距離(m)】6 【動作温度範囲(℃)】0〜40

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト

23. LEDミニシーリングライト 60W相当 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥2,790 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAZEN(山善) LEDミニシーリングライト 60W相当 1台
レビュー:(4)

【特長】内玄関・トイレ・廊下などに最適 消費電力わずか10Wで、白熱電球60W相当の明るさ 演色性Ra80以上 工事不要の簡単ワンタッチ取り付け(引っ掛けシーリング付き)【用途】内玄関、トイレ、廊下などの天井照明として。 【消費電力(W)】10 【材質】(カバー)PC、(本体)耐熱ABS、V0 【質量(g)】240 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】122×71 【適合器具】角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 【演色指数(Ra)】80以上 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 小型シーリングライト

24. LEDエコスリム 多目的灯 連結用 オーム電機

販売価格(税別) ¥2,090 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーム電機 LEDエコスリム 多目的灯 連結用 1個

【特長】お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLED多目的灯の連結用オプションパーツ。 【スイッチ式】LEDエコスリム多目的灯と連結時:最大12台まで連結できます。 【リモコン式】LEDエコスリム多目的灯と連結時:最大8台まで連結できます。 照射角調整OK!(壁に取付時最大90°、天井に取付時最大45°。 電気工事不要で簡単取付。 付属の固定用ネジか両面テープ、または別売のマグネットで取り付けてください。 【付属品】取付パーツ一式(連結コード1本、固定用両面テープ(320mmは4枚/558mmは7枚/857mmは9枚)、固定用ネジ2本、サイドキャップ(本体に装着済)1個)一式、保証書 【電源(V)】100(50/60Hz) 【コード長さ(cm)】30 【設置場所】屋内専用 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト

25. LEDシーリングライト 5.0シリーズ 14畳調光フレーム付 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥9,990
アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 5.0シリーズ 14畳調光フレーム付 1台
レビュー:(2)

【特長】モダンなインテリアにも合うクリアフレームデザインのLEDシーリングライトです。 クリアパーツを使うことで天井面まで光を広げ、よりお部屋を広く見せます。 スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。 付属のリモコンで、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、 前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 【定格電圧(V)】100(50/60Hz) 【適合範囲】〜14畳 【定格寿命(時間)】40000 【エネルギー消費効率(Lm/W)】116 【光束(Lm)】5800 【タイマー】おやすみタイマー・留守番タイマー・点灯タイマー 【光色】昼光色相当 【待機電力(W)】0.5 【演色指数(Ra)】80 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト

26. 照明リモコン ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) 照明リモコン 1個
レビュー:(3)

【特長】国内メーカー11社対応 照明の主な操作が可能 便利なOFFタイマー機能付き 再設定不要のバックアップ機能搭載 【寸法(mm)】200×110×40 【質量(g)】100 【電源】DC3V 単四形乾電池2本 【電池寿命】約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 【適合メーカー】パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド 【動作距離(m)】約7

屋内照明(住宅・店舗用) > ライティングレール > ライティングレール関連商品

27. 天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光 6畳用 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥7,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光 6畳用 1台
レビュー:(2)

【特長】アクリルカバー(乳白つや消し)。 LED(昼白色タイプ)。リモコンで〈100%〜5%〉調光。 虫・ホコリの入りにくい構造。 面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。 使い方に合わせて欲しい明るさを自在に調節。 【付属品】リモコン 【質量(kg)】1.6 【色】昼白色 【適合範囲】6畳 【本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)】500×117 【色温度(K)】5000(昼白色) 【エネルギー消費効率(Lm/W)】106.7 【光源寿命】40000時間(光束維持率70%) 【入力電流(A)】0.31(100V時) 【リモコン】(全灯・普段・常夜灯・滅)/壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯) 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト

28. 引掛シーリングボディ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥699
ELPA (朝日電器) 引掛シーリングボディ 1個

【特長】ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ 【定格】125V6A 【本体寸法(mm)】130×60×30 【本体質量(g)】28

屋内照明(住宅・店舗用) > ライティングレール > ライティングレール関連商品

29. ライティングレールソケット ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥899 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ライティングレールソケット 1個
レビュー:(3)

【特長】ライティングダクト用電球ソケット

屋内照明(住宅・店舗用) > ライティングレール > ライティングレール関連商品

30. スポットライト E26 電球なし YAZAWA

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAZAWA スポットライト E26 電球なし 1個

【特長】ライティングダクト用の照明器具です。 ネックの角度が水平方向に約270°垂直方向に約180°可動するので、 斜めからの照明など、質の高い照明演出ができます。 LED電球もご使用いただけます。 【質量(g)】340 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】68×68×100 【アーム長さ(mm)】120 【灯数】1

屋内照明(住宅・店舗用) > ライティングレール > レール用スポットライト

31. アウトドアスポットライト(看板灯) 遠藤照明(ENDO)

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
遠藤照明(ENDO) アウトドアスポットライト(看板灯) 1個

【仕様】任意方向取付可能、防雨形 【種別】160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 【質量(kg)】0.7 【電源(V)】100-242 【消費電力(W)】13.5 【光源寿命】40000時間 【LED】LEDZ LAMP 【演色指数(Ra)】82

屋内照明(住宅・店舗用) > 特殊照明

32. ライティング ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ライティング 1個

【特長】美しいインテリアを演出する業務用プロシステムが家庭でも楽しめます。インテリア演出以外にも利便性の高い照明器具として実用的なライティングに最適。 天井から吊るしたり固定したりする照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。 3mのコード付きですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。 ブレーカー付きですので、定格容量(1500W)を超えると自動的に給電が止まります。 くるっと回してカチッとつけられます。 レール上を自由に移動できます。 1つのレールにたくさん付けられます 【付属品】木ネジ 【色】アイボリー 【コード長さ(m)】3 【定格容量(W)】1500まで

屋内照明(住宅・店舗用) > ライティングレール > ダクトレール

33. 小型シーリングライトSCL20 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥3,790 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アイリスオーヤマ 小型シーリングライトSCL20 1個

【特長】小型でも光配光。天井まで明るいLED小型シーリングライトです。コンパクトで天井がスッキリ場所を取りません。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。【用途】玄関やキッチンや物置や納戸などに最適です。 【消費電力(W)】16.1 【質量(kg)】0.37 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】200×58 【定格寿命(時間)】40000 【演色指数(Ra)】80 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 小型シーリングライト

34. LEDシーリング 5.0シリーズ 5200lm 12畳調色 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥7,490
アイリスオーヤマ LEDシーリング 5.0シリーズ 5200lm 12畳調色 1台
レビュー:(1)

【特長】明るさはそのままに省エネを実現。すっきり薄型デザイン。軽量かつアダプター一体型なので取付け簡単。使いやすいシンプルなリモコン。連続調光機能付き。おやすみタイマー。明るさを記憶させる明るさメモリ機能付き 【仕様】調光あり 【付属品】調光調色リモコン 【適合】〜12畳 【トラスコ品番】827-9729 【質量(g)】1000 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】450×95 【定格電圧(V)】AC100 【定格寿命(時間)】40000 【色温度(K)】6000〜2800 【エネルギー消費効率(Lm/W)】100 【光束(Lm)】5200 【使用場所】屋内 【光色】昼光色〜電球色相当 【調光方式】10段階 【演色指数(Ra)】80 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト

35. 人感・明暗センサー付 LEDミニシーリングライト オーム電機

販売価格(税別) ¥2,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーム電機 人感・明暗センサー付 LEDミニシーリングライト 1個

【特長】直径165mm・廊下・階段・玄関にも設置しやすいコンパクトサイズのLEDミニシーリングライト 人感・明暗センサーで自動点灯!人を感知して自動で点灯&人がいなくなると一定時間後に消灯 全面発光で明るい! 【全長(mm)】65 【質量(g)】250 【電源(V)】100(50/60Hz) 【外径(Φmm)】165 【定格寿命(時間)】40000 【平均演色評価数(Ra)】80 【使用場所】屋内用(屋外使用禁止) 【点灯時間】180秒 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 小型シーリングライト

36. LEDシーリング 5.0シリーズ 4000lm 8畳調色 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥6,490
アイリスオーヤマ LEDシーリング 5.0シリーズ 4000lm 8畳調色 1台
レビュー:(1)

【特長】明るさはそのままに省エネを実現。すっきり薄型デザイン。軽量かつアダプター一体型なので取付け簡単。使いやすいシンプルなリモコン。連続調光機能付き。おやすみタイマー。明るさを記憶させる明るさメモリ機能付き 【仕様】調光あり 【付属品】調光調色リモコン 【適合】〜8畳 【トラスコ品番】827-9727 【質量(g)】1000 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】450×95 【定格電圧(V)】AC100 【定格寿命(時間)】40000 【色温度(K)】6000〜2800 【エネルギー消費効率(Lm/W)】100 【光束(Lm)】4000 【使用場所】屋内 【調光方式】10段階 【演色指数(Ra)】80 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト

37. 小形シーリングライト 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥3,000 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
東芝ライテック 小形シーリングライト 1台

【特長】環形蛍光ランプ器具30W形クラスと同等の明るさで空間を照らします。 【電球の種類】LED 【仕様】調光不可 【光源寿命】40000時間 【LED】ランプ別売 【危険物の種別】指定可燃物 【演色指数(Ra)】83

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 小型シーリングライト

38. 小型シーリングライトSCL9 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥3,190
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アイリスオーヤマ 小型シーリングライトSCL9 1個
レビュー:(3)

【特長】人を感知して自動でON/OFFするセンサー付LED小型シーリングライトです。小型でも広範囲にしっかり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ場所を取りません。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。【用途】洗面所や玄関やクローゼットなどに最適です。 【消費電力(W)】7.8 【質量(kg)】0.21 【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】160×50 【定格寿命(時間)】40000 【センサー】人感センサー 【点灯時間】人感センサー動作時:約90秒 【演色指数(Ra)】80 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 小型シーリングライト

39. ペンダントソケット ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ペンダントソケット 1個
レビュー:(1)

【特長】お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。 【定格電圧(V)】AC100(50Hz/60Hz) 【寸法(cm)】(コード部)約100、(ソケット部)約6 【全長(cm)】106

屋内照明(住宅・店舗用) > ペンダントライト

40. 天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光・調色 8畳用 パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) 天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光・調色 8畳用
レビュー:(4)

【特長】アクリルカバー(乳白つや消し)。 LED(昼光色6500K・Ra83/電球色3000K・Ra83)。 リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色。お部屋を快適に演出。 虫・ホコリの入りにくい構造。 【付属品】リモコン 【質量(kg)】1.6 【本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)】500×117 【光源寿命】40000時間(光束維持率70%) 【電球の種類】LED

屋内照明(住宅・店舗用) > シーリングライト > 大型シーリングライト

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ