完成車 :「折りたたみ自転車用カゴ」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
商品豆知識
LEDライト搭載CTB
用途男の子向け折りたたみCTB
仕様カゴ:プラスチックカゴ
付属品樹脂ハーフフェンダー
ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ24
ライト種類ライト:LEDブロックダイナモ
変速段数外装6段
145cmから乗れる走行性も満足な大型折り畳み自転車モデルTDH-414L新登場!アピールポイント・スタイリッシュな角型パイプフレーム・シンプルで分かりやすい手元スイッチ・運転しやすいオールラウンダーバーハンドル・後付けカゴを装着可能な前キャリア・キャリアと両立スタンドを標準装備。車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25.5kg 適応身長145cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
全長(mm)1780
全幅(mm)580
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)AC100~240
タイヤサイズ24
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)150以上
走行距離(km)エコモード:約45、標準モード:約38、強モード:30
変速段数1段
総質量(kg)25
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。