調理機器は一般家庭や会社の事務所、飲食店などで使われている調理用の機器です。ガスのほか電気を利用したIH調理機もあります。台所にガス台として設置されているものや、単独で場所を選ばずに使用することのできるタイプのものなどがあります。ガスタイプのものでもIHのように全口天ぷら油過熱防止機能などセンサーで鍋底の温度を感知して停止したり消し忘れ防止機能があります。ガスに比べ安全性の高いIHにもチャイルドロック機能などの安全機能が多数あります。
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.8
口数1口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68
材質(天板)ステンレス
点火方式圧電点火方式
8色から選べるIHクッキングヒーター
多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。
ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。
汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。
古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。)
見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg)3
消費電力(W)ヒーター:1300
定格電力(W)1300
定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85
口数1口
安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止
温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階
接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V
直径(mm)ヒーター:180
関連資料寸法仕様図(0.24MB)
火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.5
高さ(mm)68
外形寸法(mm)269×272
接続口Φ9.5mmゴム管
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に
口数1口
色(トッププレート)ステンレストップ
電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な200Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
色ホワイト
質量(g)3000
電源(V)単相200(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76
口数1口
電源プラグ2極、接地極付、250V、15A
タイマー1分~9時間50分
電源コード(cm)70(3芯キャブタイヤケーブル)
調理能力加熱調理:6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温) 約150 ~200℃
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1口のコンパクトタイプ。上面操作コンロ グリルなし ホーロートッププレート
幅(cm)(トッププレート)33
材質(トッププレート)ホーロートッププレート
色(トッププレート)ホワイトホーロートップ、(ゴトク)グレーホーローゴトク、(フェイス)なし
付属品なし
電源乾電池(単2・1.5V×2個)
口数1口
仕様グリルなし、上面操作コンロ
関連資料納入仕様図(0.1MB)
『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン本体
- 調理機器
- ビルトイン食器洗い乾燥機
- レンジフード・換気扇
キッチン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。