ヘッド小物セットWINTEC(ウインテック)(3件のレビュー)当日出荷
スレッド式ヘッドパーツの補修用部品セット
セット内容ヘッドリテーナー×2個/ヘッド上玉押し/ヘッド下玉押し/ヘッド袋ナット/ヘッドワッシャー
らくらく空気入れWINTEC(ウインテック)9日以内出荷
英式バルブ専用の携帯用空気入れバルブに差し込み、押すだけで簡単にエアーが入る!空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
適合タイヤバルブ英式付属品虫ゴム、バルブキャップ容量(mL)65
ユーティリティベルWINTEC(ウインテック)(1件のレビュー)6日以内出荷
形も大きければ音もでかいカンコーンと懐かしい音が響きます
色黒適合径(Φmm)ハンドル/22.2質量(g)約150直径(Φcm)ベルト/約6
ジュピターPRO 3LEDビーム(電池付)WINTEC(ウインテック)(10件のレビュー)当日出荷から28日以内出荷
3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。付属品モニター電池×3個材質ABS樹脂質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×26電池単四アルカリ電池×3個ライト種類LED光度(cd)280取付径(Φmm)21~24発電方式乾電池
ジュピター 1W NEON(電池付)WINTEC(ウインテック)9日以内出荷
再度LEDネオン搭載が幻想的です。1W、0.5Wの切替機能付で、消費電力の削減も可能。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。使用電池単4形アルカリ乾電池 3本材質ABS樹脂色黒質量(g)135連続点灯時間26時間発電方式乾電池電球の種類LED
フレキシブルミラーWINTEC(ウインテック)(17件のレビュー)当日出荷
角度を自由自在に調整できる樹脂ミラーです。
用途自転車乗車時の後方確認にご使用ください。ハンドル径22mm色黒直径(Φcm)ミラー約7
アルミベルLWINTEC(ウインテック)(3件のレビュー)当日出荷
一般的なアルミベルです。
用途ベルの交換にご使用下さい。ハンドル径(Φmm)22.2直径(Φmm)51
ピカピカゴムロープWINTEC(ウインテック)(1件のレビュー)当日出荷
反射素材を同時に織り込んでいる為。ピカピカ光り、他者からの視認性が上がります。
用途自転車乗車時の荷物の固定にご使用下さい。長さ(m)3
虫ゴムロングWINTEC(ウインテック)(71件のレビュー)当日出荷
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。長さ(m)1色黒色
虫ゴムセットWINTEC(ウインテック)(28件のレビュー)当日出荷
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。色黒色
Vブレーキシュー(ナット付)WINTEC(ウインテック)9日以内出荷
Vブレーキ用の交換用の商品となります。
用途ブレーキゴムの補修・交換用部品です。ブレーキ種類Vブレーキ色ブラック