自転車部品 :「タイヤ ムシ」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 黒色
1セット
93 税込102
当日出荷

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 長さ(m)1 黒色
1本
189 税込208
当日出荷

通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。 黒/銀
1セット(2組)
399 税込439
当日出荷

1袋ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お徳用です。
用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。 バルブ形式英式
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(1m)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫ゴム-4個とバルブキャップ-1個入り。
用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。 バルブ形式英式
1セット
77 税込85
当日出荷

英式バルブ用虫ゴムセット
用途バルブ用虫ゴム セット内容虫ゴム×4個、バルブキャップ×1個
1セット
60 税込66
当日出荷

虫ゴムとキャップのセットです。傷んだ際の交換に!
セット内容虫ゴム×4、キャップ×2 材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム 質量(g)4
1セット
169 税込186
当日出荷

虫ゴム不要のプランジャー
用途英式用バルブ用 セット内容バルブキャップ、プランジャー、バルブナット
1個
159 税込175
当日出荷

ノーマルバルブ専用の虫ゴムです。傷んだ際の交換に!
材質天然ゴム 全長(mm)1000
1個
199 税込219
当日出荷

1個
45 税込50
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
390 税込429
当日出荷

1セット
139 税込153
4日以内出荷

適当な長さに切って使える超徳用虫ゴム2.5m。
ブラック 長さ(m)2.5
1個
499 税込549
当日出荷

1個
99 税込109
7日以内出荷

アサヒサイクルロングロ虫ゴム1mBK
ロング虫ゴム
用途バルブ関連 ブラック 質量(g)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×22
1個
209 税込230
当日出荷

虫ゴムのいらないスーパーバルブです。
用途英式バルブ用 CP バルブ形式英式
1セット(2本)
269 税込296
当日出荷

接着層と補強層の2重構造で出来ているチューブ修理用ゴムシートです。 キズ穴の大きさに合わせてシートをカットでき、あらゆる形状のキズ穴にも対応します。
用途ブチルゴム・天然ゴムチューブの修理 仕様チューブ用 寸法(mm)105×210
1袋(5個)
859 税込945
当日出荷

ソケット対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):スチール(G1/4)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ソケット対応。乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式・米式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

Φ9mmホース対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)。対応ホースサイズ:Φ9mm サイズΦ9ホース対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

Φ9mmホース対応。乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式・米式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)。対応ホースサイズ:Φ9mm サイズΦ9ホース対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

エリートトレーナーラインナップ中、最も静粛性の高い負荷ユニット"パワーフルード"を搭載するベストセラーモデル。 フルード負荷ユニットはマグネット負荷ユニットに比べ高い実走感が得られます。 新型フレーム"QUVO"は高い安定性と水平が出せる調整機構を備えています。ELITE QUBO(キューボ)トレーナー各製品につきまして、数例負荷ユニットとフレームの破損事例がありました。 破損の原因はボルトの締めすぎが考えられるため、取り付けの際にねじの締め付けトルクにご注意いただくようご案内いただけますようお願いいたします。タイヤサイズ20~29インチまで幅広く対応。 ファストフィキシングメカニズムによりバイクの付け外しが容易に。 静粛性:★★★★★ 負荷強度:★★★☆☆
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷


『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります