自転車部品 :「自転車実用車」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式 サイズ26×1 3/8 BE タイプB/E 推奨内圧(kPa)300 ETRTO規格47-451
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

手提げバッグを立てて積載できるサイドサブキャリア。 リアキャリアを装備した26インチ以上のクロスバイクおよびシティーサイクルに対応。 左右どちら側でも装着可能。 荷物固定用のゴムバンド付き。 付属のゴムバンドで荷物の台となる部分をすっきり収納。
付属品ゴムバンド 材質スチール ブラック 質量(g)860 最大積載荷重(kg)5 積載可能寸法(mm)400×300×150
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

通称”ハチサンペダル”ともいわれる、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面 夜間も安心なリフレクター付き
用途街乗り ブラック 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム) 寸法(mm)722 ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)100×(前後)73
1ペア
3,298 税込3,628
当日出荷

通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面
用途街乗り ブラック
1ペアほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
ブレーキ種類サーボブレーキ 内径(Φmm)(ドラム)90
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2 適合サイズ26×2 1/2 B/E ブラック
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ
ブラック
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性・安定性・操作性に優れた両立スタンド。 1日のスタンド作動回数が多い「業務用」向けの耐久性を追求した両立スタンドです。 取付板の板厚を一般車用のスタンドより厚くしています。(取付板のつかみ幅28mm) スタンド幅が340mmと広いため、自転車が倒れにくく、高い安定性を保ちます。 耐久性の高い駆動部の構造を採用しています。 ステップが付いたことで、重量物を積載しても楽に駐輪ができる機構を採用しています。
材質 幅(mm)(スタンド)340 質量(kg)2.2 適合車種電動アシスト自転車、シティ車など
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー タイプナットボス6段 エンド幅(mm)132 前後区分後輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様実用車、max150kg 黒/黒(黒耳) サイズ26×1-3/8 BE タイプB/E 包装バラ 圧力(kPa)600 パターンCSR36 耐圧(kgf/cm2)6.0
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様max300kg 黒/黒(黒耳) サイズ26×1-3/4 タイプ実用車 包装バラ 圧力(kPa)600 パターンCSR55 耐圧(kgf/cm2)6
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)(ドラム)90
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実用車に最適なラグパターンタイヤ 大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
サイズ20×2.125
1セットほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽快車、シティ車、スポーツ車、折りたたみ車対応。
ブレーキ種類サーボブレーキ 全長(mm)175 ブラック 質量(g)600 内径(Φmm)(ドラム)90
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

昭和インダストリーズCW-200 実用車スタンド 幅28
用途サイズ : 26インチ用。素材 : スチール。一般自転車用 エンド金具幅28mm サイズ幅28
1枚
4,298 税込4,728
8日以内出荷

かつては郵便局や新聞配達などの実用自転車に採用されていた、伝統的なゴム製ペダル。リフレクターなし。ビーチクルーザー、オールドスクールBMXなどに取り付けできる米芯(1/2インチ)仕様もラインナップ。
用途ボディ:スチール。側板:ゴム製。サイズ:W100 x L73。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着:不可。リフレクター:取付不可。おすすめ用途:街乗り。重量:706g
1ペア
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ワイドな大型設計で、底面も広い大容量タイプの籐風バスケット。 外観のおしゃれ感と実用性のあるサイズは、通勤、通学用自転車はもちろん、お買い物用の自転車にも最適。 底面をメッシュ構造にし、ビニール製の籐風紐を底から約7.5cmの高さで編み込むことで、デザイン性だけでなく小さな積載物の落下を防止。 天然の籐と異なり籐風のビニール素材のため、雨などの濡れなどにも強い耐久性。
用途自転車用フロントバスケット 材質スチール/PE 底部寸法(幅×奥行)(mm)395×250 ブラック/ダークブラウン 付属品取付金具 幅(mm)450 高さ(mm)200 質量(g)1590 奥行(mm)290
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。パンクしたタイヤの修理を可能にし、コンパクトなアルミ輸送カプセル、ヤスリ、ビットホルダー、5ビット1.5mm、3mm5ビットを含む自転車キットです。 。チューブレスレディバイクタイヤの修理: このキットは、タイヤを分解する必要がないため、チューブレスレディマウンテンバイク、グラベル、ロードタイヤを永久的かつ簡単に修理できます。 。実用的な自転車アクセサリー 省スペースで収納しやすい修理キットです。 バックパックやポケットに簡単に収まり、必要なときにどこにでも持ち運べます。 。簡単な修理: キットに入っているファイルで穴を開けます。 針に芯を取り付け、穴全体をミシン目に入れます。 挿入ツールを取り外します。 芯は穴の内側に残しておく必要があります。
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります