エンジンカッター :「集塵機」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ステージエアクリーナシステムを装備しました。 ガソリンと2サイクルオイルを別々に給油する分離給油方式なので常に安定した混合比が確保され、 排気煙やタールの発生を押さえます。 オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能です。 独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。(MCH-301B) ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。(MCH-301B) 始動の楽なデコンプ機構を装備しています。
仕様集塵装置付 軸径(Φmm)30.5(カラー20mm・22mm・25.4mm付) 質量(kg)13.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)744×285×474 燃料タンク容量(L)0.64 エンジン形式分離給油式2サイクル 切断深さ(mm)最大:120 ブレード径(Φmm)305(12インチ) 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.41
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

『エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります