マイクロスコープ :「記録用媒体」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
オートフォーカス(自動ピント調整機能)の中でも超高速かつ精度の高い焦点合わせを実現。およそ0.5秒の速さでピントを合わせ、見たいところを瞬時に映し出します。使い方はフォーカスしたい箇所をレンズの中央に配置するだけ。パソコン操作不要のスピーディーな観察が、時間を大幅に短縮します。
付属品デジタル顕微鏡、LEDユニット、土台、スタンド、落下防止リング、HDMIケーブル、顕微鏡昇降ブラケット、マウス、六角レンチ(大)、六角レンチ(M3/M4/M5)、M5-10mmネジ×2(昇降ブラケット連結用)、M5-8mmネジ×2(LEDユニット連結用)、顕微鏡用ACアダプタ、LED光源用電源、スパイラルチューブ、USBメモリ、取扱説明書
寸法(mm)土台:300×380×26
質量(g)546 ※レンズカバー含まない
寸法(Φmm×Lmm)【ポール(スタンド)】24.7×350
光源白色LEDユニット×4
記録媒体【外部】USBメモリ(最大128GB)
作動距離(mm)50~
ズーム【光学×デジタル】最大132倍【光学】最大22倍※23.8インチモニター使用時、被写体までの距離10cmの場合
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)5~35
撮像素子1/2 CMOS
フォーカス手動/自動
サイズ(mm)約130×87.8×72.2 ※レンズカバー含まない
画素数【カメラ】200万画素
デジタルズーム6倍
静止画サイズ1920×1080(JPG)
動画サイズ1920×1080(MP4)、30fps
1個
¥669,800
税込¥736,780
4日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- マイクロスコープ
- 実体顕微鏡
- 生物顕微鏡
- 金属顕微鏡
- 蛍光顕微鏡
- ツールスコープ/メジャースコープ
- 顕微鏡その他関連用品
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。