マイクロスコープ :「測定器 収納ケース」の検索結果
「倍率(倍)」から絞り込む
1.5(1)
2(1)
高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。
付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)
材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
質量(g)479(電池含)
電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)3
倍率等倍、1.5倍、2.0倍
本体寸法(mm)165×100×32
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2
解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角レンズ:40°
焦点距離(mm)レンズ:30~80
記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
映像の上下を自動で合わせる見やすいモニタリングスコープ登場
用途上下自動表示:カメラの向きが回転しても映像の上下は変わりません。丈夫なケーブル:曲げや引っ張りに強い、断線しにくいケーブルを採用しました。大型カラー液晶:高解像度の映像を5インチの大型カラー液晶で確認できます。
仕様電池容量:4000mh
付属品収納ケース、USBケーブル、ACアダプター、microSDカード、先端ツール
材質カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)365
電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)221×155×130
使用温度(℃)ー10~50
ヘッド径(Φmm)カメラ:8
照明高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)
液晶サイズ5インチ
ズーム1.5倍~2.0倍~3.0倍~4.0倍
解像度【カメラ】1280×720ピクセル、【液晶】上下自動表示設定時:854×480ピクセル、上下自動表示解除時:1280×720ピクセル
視野角レンズ:77°
防塵防水性能【カメラヘッド、カメラケーブル】IP67、【本体】防塵・防水無し
焦点距離(mm)レンズ:30~80
記憶容量(GB)microSDカード:4~256まで
撮影時機能動画、静止画
インターフェイスUSB-Type-C出力(録画済み動画、静止画再生)
ケーブル径(Φmm)6.5
映像出力NTSC方式
湿度(%)15~85(結露のないこと)
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
- マイクロスコープ
- 実体顕微鏡
- 生物顕微鏡
- 金属顕微鏡
- 蛍光顕微鏡
- ツールスコープ/メジャースコープ
- 顕微鏡その他関連用品
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。