両面テープ建築用途用 :「ぶちる」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
カスタマイズ商品(1)
NO.525 【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525 日東電工 カスタマイズ可
特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。 幅(mm)5~500(1mm単位) 厚さ(mm)1 長さ(m)15 伸び(%)8 粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18 保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18 引張強度(N/cm)59 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
375 税込413
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング