2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45 タイプキャスタータイプ 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)130/150 羽根枚数4 モーター開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×800 風量(m3/min)120/140 電源コード(m)2 風速(m/min)240/280 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 サーマルプロテクター
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。軽くて持ち運びも楽々です。
周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 風量調整強・中・弱
1台
10,780 税込11,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります