人気のロングセラー商品、軽量・丈夫でコンパクト!
仕様アースあり
質量(kg)7
タイプ三脚折りタタミ式、屋内型
切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50Hz:弱73/中93.4/強14960Hz:弱85/中113/強155
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz:弱0.78/中1.04/強1.560Hz:弱0.86/中1.1/強1.6
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1150~1300
風量(m3/min)50Hz:弱150/中160/強17060Hz:弱175/中187/強200
電線長さ(m)2.8
温度センサー温度サーモ付モーター(115℃)
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯
風速(m/min)50Hz:396/中408/強48360Hz:弱462/中480/強510
使用環境温度(℃)0~50
羽根径(Φmm)450
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。