冷房用品 :「扇風機」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機 モーター寿命約10年
ホワイト ハネ径(cm)35 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)8~23 機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510 風量調整3段階切替 首振り左右首振り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
ホワイト 風量調整5段階 消費電力(W)(50/60Hz)50/57 首振りオートルーバー(左右80°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可) 方式汲み上げ散布方式 付属品保冷剤パックx2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

DCモーター、フルリモコン、センターキャップメッキ、Fファン、イオン
仕様Fの羽根 質量(kg)2.8 ホワイト 消費電力(W)2~20(50Hz/60Hz) モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~870 首振左右首振り 機能テクノイオン搭載 風量調整風量6段階切替 タイマー0.5~7.5時間タイマー リモコン収納リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。 デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
本体質量(kg)約1 消費電力(W)(50/60Hz)26/21 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×156×164 首振り上下角度35°手動調整 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。 テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
ホワイト 本体寸法(mm)130×150×330 本体質量(kg)約1.73 消費電力(W)(50/60Hz)30/27 機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌 風量調整3段階 首振り0~90度首振り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります