冷房用品 :「DCモーター」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
付属品ACアダプター、電源コード ホワイト 質量(g)365(本体のみ) 消費電力(W)2.7 羽根枚数6枚 モーターDCブラシレスモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×235 電源コード(m)1.1 風量調整3段階 羽根径(Φmm)155 上下角度調整(手動)0~15°
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります