冷房用品 :「DCモーター」の検索結果

冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 動画あり
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 ハネ径(cm)30 羽根枚数9 モーターDC 消費電力(W)(50/60Hz)19 首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V)100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92 風量調整8段階 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/2/4/6時間 リズム風
1台
13,530 税込14,883
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など 羽根枚数9枚 モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~860 機能風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式 風量9段階 モードおやすみ:〇 タイマー入2/4/6時間 切1/2/4時間 リモコンあり 羽根径(Φmm)300 左右首振 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
7,980 税込8,778
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります