暖房用品 :「制御盤用タイマー」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクを持ち運ばずに、上から簡単に給水できる便利な上部給水式のアロマ加湿器です。これ1台でリビングなどの大空間もパワフル加湿が可能です。28畳の広さまで対応し、大噴霧を実現したミストがお部屋を素早く快適な湿度に調節します。AI 自動制御のスマート加湿機能を搭載し、空間スペックと環境湿度を自動認識。最適な湿度になるまで最速のスピードで加湿し室内の湿度が最も快適とされる「60%±5」の範囲内を維持します。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませれば、ミストと共に香りを楽しめます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。 仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~80%(5%毎)/約5m セット内容本体(アロマパッド、エアーフィルター、カルキ防止パッド装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)286×191×371(ホワイト) 質量(kg)2.8 ホワイト 消費電力(W)480 電源AC100V 50 タンク容量(L)8 コード長さ(m)60Hz コード長さ1.4 面積推奨:木造和室17畳、プレハブ洋室28畳 連続使用可能時間約53時間(超音波式 弱運転時) 加湿量(mL/h)弱:150、中:220、強:330(±20%)(超音波式運転時) 弱:550、中:700、強:1000(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時) 切タイマー1~12時間 (1時間毎)/チャイルドロック:有り
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります