4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GH-UCLHA-BE 超音波式キャンドルライト加湿器 グリーンハウス 動画あり
インテリアに映えるキャンドルライト形のUSB卓上加湿器。癒し+加湿+アロマで乾燥対策だけでなくリラックス空間を演出。LEDライトがキャンドルの炎を再現し、ミストとともに癒しの空間を演出。天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿+香りでリラックスできます。タンク容量は 100mL、加湿量は約 8~12mL/h、連続加湿時間は 約7~8時間。USB給電(DC5V/1A)で手軽に使えます。水がなくなると自動停止する空焚き防止機能付き。
付属品専用USBケーブル(約100cm)、取扱説明書/保証書 材質ABS、PP、AS 質量(g)約209 消費電力(W)約5(5V/1A) ※出力5V/2A以上のUSB-ACアダプタをご使用ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×155 タンク容量(mL)100 保証期間6か月 LEDランプあり(点灯・ゆらぎ) 連続加湿時間(時間)約7~8 加湿方式超音波式 RoHS指令(10物質対応)対応 加湿量(mL/h)約8~12
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

グリーンハウスウッドサークル加湿器
RoHS
木目調デザインが魅力のUSB給電式卓上加湿器で、乾燥対策とインテリア性を両立したモデルです。ナイトライト機能搭載、オレンジ・ブルー・オレンジゆらぎの3パターンで切替可能。癒しの灯りでリラックス空間を演出。連続モードとインターバルモードを搭載。シーンに応じて加湿量を調整できます。天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターを使用可能で、香りと潤いを同時に楽しめます。パソコンなどのUSBポートからはもちろん、モバイルバッテリーにも対応しているので設置場所を選びません。※モバイルバッテリーは別売り。出力5V/2A以上推奨。必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
付属品専用USBケーブル(約100cm)、取扱説明書/保証書 材質ABS(本体下部)、PP(タンク) 質量(g)約217 消費電力(W)約5.5 電源DC5V/1.1A(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×119×123 タンク容量(mL)140 保証期間6か月 LEDランプナイトライト:あり(オレンジ/ブルー/オレンジゆらぎ) 連続加湿時間(時間)約9~15(ナイトライトOFF) オートパワーオフタンク内の水が無くなると電源オフ 動作モード連続/インターバル RoHS指令(10物質対応)対応 加湿量(mL/h)約7~12(連続モード)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

超音波式ウッドモダン加湿器 グリーンハウス 動画あり
インテリアに映えるナチュラルウッド調デザインが魅力の卓上加湿器です。超音波式を採用しており、静音性が高く、熱を使わないため安全性も抜群。ブルーとオレンジのLEDライトで、ミストが炎のゆらぎのように見える癒し効果を演出します。天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターが使用可能で、加湿と香りを同時に楽しめます。タンク容量は約 200mL、給水や洗浄がしやすい設計。広口タンクでお手入れも簡単、スポンジレス構造で衛生的です。連続モード(約20~25mL/h)とインターバルモード(約10~13mL/h)を2つの加湿モードから選択可能。タイマーは2時間・4時間設定で便利。 。水がなくなると自動停止し、ライトも消灯する安全設計。
付属品ACアダプター(約180cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約460 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×67×90 LED色オレンジ/ブルー タンク容量(mL)200 保証期間6か月 連続加湿時間(時間)約7~8(連続、LEDライトOFF)、約15~16(インターバル、LEDライトOFF) タイマー2時間/4時間 加湿方式超音波式 RoHS指令(10物質対応)対応 加湿量(mL/h)約20~25(連続)、約10~13(インターバル) 加湿機能連続/インターバル
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GH-UCHC-GY 超音波式クラウドミスト加湿器 グレー グリーンハウス 動画あり
見て癒される「クラウドミスト」演出が魅力のUSB給電式加湿器です。超音波式を採用し、火傷の心配がなく、すぐにミストが出る安全・静音設計。ポン、ポンとリズミカルに輪っか状のミストを噴霧し、視覚的な癒し効果を演出。加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿と香りを同時に楽しめます(天然成分100%推奨)。コンパクト&静音設計で仕事中や睡眠時も邪魔をしません。連続加湿時間は連続モード時約4時間、クラウドミストモード時約8時間で自動停止。空焚き防止機能付きで安心です。パソコンなどのUSBポートからはもちろん、モバイルバッテリーにも対応しているので設置場所を選びません。※モバイルバッテリーは別売り。必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
仕様アロマ対応:アロマウォーターのみ対応 付属品専用USBケーブル、スポンジ×3本(うち1本は本体接続)、取扱説明書/保証書 材質ABS、PP グレー 質量(g)約182 消費電力(W)約2(5V/0.4A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×84×145 タンク容量(mL)300 保証期間6か月 LEDランプあり (白色・オレンジ色・白色+オレンジ色) ※ボタンの長押し(約2秒)で点灯消灯と色を切り替え 連続加湿時間(時間)連続モード 約4時間後に自動停止、クラウドミストモード 約8時間後に自動停止 モード連続モード/クラウドミストモード 加湿方式超音波式 RoHS指令(10物質対応)対応 加湿量(mL/h)連続モード:約40~50、クラウドミストモード:約5~10
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります