自作印とは、自分でデザインや制作できるオリジナルの印章。付属のエディターソフトによって簡単に本格的なオリジナルのスタンプを作成できる機器は、スタンプ台不要で使用できます。画像入れスタンプや複数の色を組み合わせたスタンプの作成もパソコン上の操作で可能。ホビーで制作した作品への捺印用や会社のアドレス印など様々なシーンで活躍します。印面のデザインがひと目でわかる表示ラベルは、作成した自作印を見分けるのに便利です。オリジナルのスタンプを作成するクリエイターの交換用パッドなども揃います。
セット内容SC-370pc本体、印面確認カセット、印面確認シート(10枚)、印面表示ラベル(サイズ40)、プロテクトフィルム、スタンプ(グリップ+印面パッド/サイズ40)、USBケーブル、ACアダプタ、プログラム&操作説明CD-ROM、セットアップガイド
種別本体
質量(g)900
消費電力(W)約9
電源ACアダプター(AD-300)
対応OSWindows XP/Vista/7(32bit・64bit)、Windows 10 1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)、Mac OS X 10.4.11/10.5/10.6
速度(印刷)約2mm/秒、(製版)約1mm/秒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×234×92
解像度360dpi/384ドット
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB1.1ポート
商品状態※理由あり(未使用・未開封)
エディターソフトで作成したスタンプのデザインを試し印刷する用紙です。
種別印面確認シート
タイプ全サイズ共通
アズワン品番8-8016-24
印面のデザインを表示するためのラベルシールです。
グリップに貼っておくとスタンプの内容がひと目で分かります。
シールへの印刷はスタンプクリエーターで行えます。
スタンプ台がいらない浸透印で、連続して捺印ができ、とても便利です。
インクが無くなった場合は、パッドの交換のみでスタンプを作成することができます。
パソコン接続で簡単にオリジナルスタンプが作成できます。
通常のプリンターで印刷する感覚で浸透印が完成します。
スタンプデザインを作成するエディターソフトが標準添付。
画像データを取り込むことができるので、画像入りスタンプも簡単作成。
インクを内蔵した印面パッドを使用するため、スタンプ台は不要です。
用途会社のアドレス印や名刺の裏に。
種別本体
質量(g)900
消費電力(W)約9
印刷方式感熱方式
セット内容SC-370pc本体、印面確認カセット、印面確認シート(10枚)、印面表示ラベル(サイズ40)、プロテクトフィルム、スタンプ(グリップ+印面パッド/サイズ40)、USBケーブル、ACアダプタ、プログラム&操作説明CD-ROM、セットアップガイド
電源ACアダプター(AD-300)
対応OSWindows XP/Vista/7(32bit・64bit)、Windows 10 1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)、Mac OS X 10.4.11/10.5/10.6
速度(印刷)約2mm/秒、(製版)約1mm/秒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×234×92
解像度360dpi/384ドット
アズワン品番8-8016-01
インターフェイスUSB1.1ポート