7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。 吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。 吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。
用途建築塗装、鉄工塗装。 付属品エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計 質量(kg)35 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210] 最大吐出量(L/min)5.2 定格出力(kW)単相0.75 吐出口(塗料)G1/4[PF1/4オス] 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm620×366×870 駆動方式直結
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。 仕様ホッパー式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7091 質量(kg)8 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。 仕様スタンド式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7059 質量(kg)7 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。 仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7024 質量(kg)4 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。 複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広く活躍するポピュラーなエアレス塗装機です。
1台
899,800 税込989,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。 仕様スタンド式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7008 質量(kg)8 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります