ヘッドライト・フロント用ライト :「micro USB」の検索結果
関連キーワード
「発電方式」から絞り込む
充電式(1)
明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源充電式(USBAポートから充電)
光束(Lm)約400
中心光度(cd)約4000
付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B)
質量(g)約72(付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.4×41×82(付属品除く)
保護等級IPX4(防まつ形)
連続使用時間(時間)約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)約1500
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)
バッテリー寿命充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
『自転車用ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト・フロント用ライト
- テールライト・リア用ライト
- フロント用・リア用ライトセット
- ライト(ダイナモ用)
- その他ライト
- ブラケット・その他
- 自転車ライト用電球
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。