シティーサイクル :「自転車 フロント ギア」の検索結果
「タイヤサイズ」から絞り込む
27(2)
仕様前後シフター:サムシフター 3×7
その他補助ブレーキ
付属品仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具
ブレーキ前後:キャリパーブレーキ
寸法(mm)シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ)
本体質量(kg)約14.9
ハンドル420mm スチール
タイヤサイズ700×28C
適応身長(cm)165~
寸法BB(mm)122.5(カセットBB)
バルブ仏式 60mm
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)H710~820
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)910~980×440×1690
フレーム(mm)480
ハブタイプスキュワー型
クランク長(mm)170
総質量(kg)(G・W)約15.8
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽快車
- シティーサイクル
- 折畳み自転車
- 幼児用/子供用自転車
- 電動自転車
- 電動アシスト自転車用充電池/充電器関連
- 三輪自転車
- 電動モビリティ関連
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。