コーンサイン :「看板 安全標識」の検索結果
コーン用標識とは、三角コーンに取り付けができる、専用の標識や部品です。主に屋外に設置される三角コーンに具体的なサインを示すことで、視認性を高め、注意の意味を表すことができます。コーンに直接貼り付けるステッカータイプやコーンのトップに固定できるボードタイプ、コーンにかぶせるタイプなど、その形状はさまざま。あらかじめ注意内容が表示されている標識では、駐車禁止、立入禁止、作業中など、豊富な種類が用意されています。表示内容をそれぞれに差替えできる標識は、場所や目的に応じて繰り返し使用が可能です。
関連キーワード
「メッセージ内容」から絞り込む
お静かに(1)
交通案内
工事中(4)
段差注意(2)
無地(3)
立入禁止(2)
身障者(2)
頭上注意(2)
飛び出し注意(2)
駐車禁止(4)
メッセージ内容をもっと見る
コーンにワンタッチで取り付け可能です。
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。
カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。
カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製・高輝度反射
質量(kg)0.42
板厚(mm)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135
差込口Φ70mm
あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。
高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。
取付方式蝶番式
材質プリズム高輝度反射シート、アルミ
仕様SSΦ5×直径140リング
寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×500×1
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。