ハンズフリー便利ライトとは、両手を使わなくても照らすことができる光源です。胸ポケットやヘルメットなどに容易に装着でき、強い可視光線を照射することができます。夜間の工事現場や暗闇での作業、登山や釣りのような夜間でのレジャーなど、両手を使用して作業したい場所で用いられています。他の携帯式の照明とは違って、様々な場所に固定できるため、自由に両手を使えることが特徴です。複数の装着タイプがあり、様々な箇所へ取り付けられます。
14件中 1〜14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
両手が自由に使えるハンズフリーライト!! ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。 他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。 また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。 街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。 ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。 ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。 ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)本体:約幅30×奥行26×高さ50 ネックホルダー:約Φ215 質量(g)約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 光源Φ7.5mmスタンダードLED 1個 電池寿命(時間)約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時) 明るさ(Lx)約20 光束(Lm)約13 仕様LED搭載、防滴構造 付属品パナソニックコイン形リチウム電池2個 全光束(Lm)約13lm 連続点灯時間約15時間 耐水性防滴タイプ 照射距離(m)約20lx(照度) 電球の種類LED
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類LED トラスコ品番795-7033 質量(g)約32(電池込約37) 定格消費電力(W)0.3 全光束(Lm)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く) 使用電池ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd)約20000 光束(Lm)約13 アズワン品番61-3429-73 LED寿命(時間)約50000 直下照度(Lx)約146 クリップ長さ(mm)約35
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

充電式で経済的。 センサースイッチを搭載し前面に手をかざすだけでON/OFFできます。手袋をしていても操作が容易。 ヘッドバンドを付属しているので、バイザークリップに付けるとヘッドライトとしても使用できます。
電球の種類LED 質量(g)60 バッテリー3.7V 500mA リチウムポリマー電池内蔵 連続点灯時間約5時間 充電時間(時間)2時間で満充電 充電方式USB充電 明るさ(Lm)45 点灯方法通常ON/OFF、スイッチ部長押しでセンサーモードに切り替え
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

両手が自由に使えるハンズフリーライト。点滅機能付きで視認性UP。 電池寿命大幅UP(点滅モード時約100時間使用可能)。ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
用途ハンズフリー、現場作業、懐中電灯、照明として。 電球の種類LED セット内容パナソニックコイン形リチウム電池2個 質量(kg)0.04 電源CR2032×2個(電池付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×26×50 LEDスタンダード白色LED(チップタイプ)1個(約13lm:電池初期参考値) 明るさ(Lm)約20(1m前方電池初期値)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

エナジャイザーネックライト
スポット照射モードは2パターン (ハイ/ロー)で、スポットライトのレンズ部を引っ張るだけでエリアライトとしても使用可能。 グレア(眩しさ)を低減するフロスト・レンズを使用。 首にかけて使用可能なストラップ付。ハンズフリーなのでアウトドアや夜間のジョギング、夜間の作業に活躍。
電球の種類LED 幅(mm)25 高さ(mm)90 質量(g)67 奥行(mm)23 連続使用時間6 使用電池単4形1本 光束(Lm)30 照射距離(m)14
1台
1,890 税込2,079
当日出荷

軽量で明るい、付けたままでも角度変更可能なクリップ式のキャップライトです。軽量で、クリップ式なので帽子やカバンに簡単に取り付けることが可能です。防滴仕様でアウトドアにも最適です。
用途アウトドア、災害時などに帽子やカバンに簡単に取付可能なクリップ式キャップライト。 仕様防滴 材質本体:アルミニウム クリップ部:ABS 質量(g)26 使用電池LR44×4個(別売) 明るさ(Lm)35 連続点灯時間(時間)約4
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。
電球の種類LED 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂 寸法(mm)約72×34×23 ブラック 質量(g)17 光源0.3W白色LED×1個 使用電池CR2032×2個(テスト用付属) 取付可能厚(mm)(つば)1〜4 明るさ(Lm)約18(初期値)
1個
699 税込769
当日出荷

ヤザワコーポレーション2灯白色LED 簡単取付バイクライト
ハンドルバーに巻き付けて留めるだけの簡単取り付け仕様です。 2LED搭載で常時点灯と点滅点灯の切替ができ、自身の存在と注意をアピール出来ます。 取り外しも簡単なため、盗難防止として持ち運びが出来ます。
付属品コイン形リチウム電池CR2032×2個 材質シリコン ホワイト 質量(g)25 全光束(Lm)約14(最大値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×45 連続使用時間(時間)約48 光源白色高輝度LED 電池寿命(時間)連続点灯/約48、点滅点灯/約85 使用電池コイン形リチウム電池CR2032×2個 点灯方式常時点灯 点滅点灯(2パターン) 防水仕様防雨型 灯数2灯
1個
489 税込538
翌々日出荷

ヤザワコーポレーションセーフティライト ビビッドブルー
ハンドルバーに巻き付けて留めるだけの簡単取り付け仕様です。 2LED搭載で常時点灯と点滅点灯の切替ができ、自身の存在と注意をアピール出来ます。 取り外しも簡単なため、盗難防止として持ち運びが出来ます。※対応ハンドル径:約Φ18〜26
付属品コイン形リチウム電池CR2032×2個 材質シリコン ビビッドブルー 質量(g)25(本体のみ) 全光束(Lm)約14(最大値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×45 連続使用時間(時間)約48 光源高輝度白色LED 電池寿命(時間)連続点灯/約48、点滅点灯/約85 使用電池コイン形リチウム電池CR2032×2個 点灯方式常時点灯 点滅点灯(2パターン) 防水仕様防雨型(IP-X3相当) 灯数2灯
1個
499 税込549
翌々日出荷

360°回転するフレキシブルクリップなのでどこにでも取り付けが簡単です。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケットなどに取り付けることによりハンズフリーでさまざまな作業が可能になります。 防滴仕様。
トラスコ品番381-8560 材質本体:プラスチック 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×108×60 使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間最大約15時間 出力(ルーメン)10 耐水性防沫タイプ 保護等級IPX4 明るさ(Lm)10 電球の種類LED
欠品中

エナジャイザーLEDマグネットライト
強いマグネットでしっかり固定。洋服やバックなどに簡単に装着して使用可能。 コンパクトで軽量でも、暗闇をしっかり照らせる明るさ25ルーメン。 全天候型防水(IPX4)で雨の中でも大丈夫。 ジョギングに、犬の散歩、通勤・通学の防犯用に役立ちます。
電球の種類LED 付属品お試し用電池 質量(g)38 明るさ(Lm)25 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)33×13×162
取扱い終了

コンパクトで軽量タイプ
エスコ品番EA758EH-1 寸法(mm)65×55 質量(g)24(電池含) 光源LED球 使用電池CR2032電池2個(付属) 照射モード点灯 電池寿命約6時間 明るさ(Lm)14 電球の種類LED
取扱い終了

帽子に挟んで使うヘッドライト。 赤色LED×1灯切替可能。
電球の種類LED 光束(Lm)20 仕様防滴仕様 付属品テスト用電池 トラスコ品番583-8843 質量(g)約26.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×44×12.5 光源Φ5mm白色LED2灯、Φ5mm赤色LED1灯 使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(付属) 連続点灯時間(白2灯点灯)約25時間、(赤点灯)約33時間 耐水性防滴タイプ
取扱い終了

帽子やヘルメット、胸ポケットなどにワンタッチ装着!! 簡単にはさめて、しっかり固定。 ヘッド可動式!ライト部分が動くのでお好みの位置にセットでき細かい作業に最適です。
電球の種類LED 仕様屋内型、業務用、ヘッド部分可動式 付属品ボタン電池4個 トラスコ品番368-6914 質量(g)34(電池込/40) 電源ボタン電池2個(予備電池2個付) 電力(W)0.5 全光束(Lm)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×67×24(クリップ除く) 照度(Lx)60(照射距離1m) 連続点灯時間5時間以上 光束(Lm)19 LED寿命(時間)40000 照射角スポット型 明るさ28900mcd LED使用数(個)超高輝度LED5個
取扱い終了

さらに商品を絞り込む