基板実装用薬品 :「放熱シート」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400
色灰色
温度範囲(℃)-40~150
硬さ4
構造単層
難燃性V-0
密度(g/cm3)2.4
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.94
熱抵抗値(℃/W)0.42
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様ポリイミドフィルム
厚さ(mm)0.15±0.03
寸法(mm)300×1000
色ピンク
タイプ高電圧
温度範囲(℃)-40~180
伸び(%)50
絶縁破壊電圧(kV)12
難燃性V-0
引張強度(MPa)46
密度(g/cm3)2.2
熱伝導率(W/mk)(ISO22007-2)0.6、(ASTM E1530)1.2
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)60
耐電圧(kV)10
熱抵抗値(℃/W)0.64
1箱(10枚)
¥42,980
税込¥47,278
16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400
色灰色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ45
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)20
難燃性V-0
密度(g/cm3)3.1
熱伝導率(W/mk)2.1
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.83
耐電圧(V)18
熱抵抗値(℃/W)0.4
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400
色淡青色/灰色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ20
構造複合
絶縁破壊電圧(kV)21
難燃性V-0
密度(g/cm3)3.1
熱伝導率(W/mk)3.3
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.83
耐電圧(V)20
熱抵抗値(℃/W)0.48
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400
色灰色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ25
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)23
難燃性V-0
密度(g/cm3)2.5
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.89
耐電圧(V)18
熱抵抗値(℃/W)1.08
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)≧1.5
寸法(mm)300×400
色淡赤褐色
温度範囲(℃)-40~150
硬さ10
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)≧30
難燃性V-0
密度(g/cm3)2.2
熱伝導率(W/mk)2.3
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)1.13
耐電圧(V)≧30
熱抵抗値(℃/W)0.88
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)320×1000
色淡赤褐色/灰色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ90
難燃性V-0
引張強度(MPa)27
密度(g/cm3)2.6
熱伝導率(W/mk)1.5
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)113
耐電圧(kV)7
熱抵抗値(℃/W)0.37
1箱(10枚)
¥74,980
税込¥82,478
16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400
色灰色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ20
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)21
難燃性V-0
密度(g/cm3)3.1
熱伝導率(W/mk)3.3
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.83
耐電圧(V)17
熱抵抗値(℃/W)0.35
独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた低硬度放熱シリコーンパッドです。
用途ノートパソコン・LED照明・ハイブリッド車・電気自動車などに搭載される各種電子デバイスの熱対策、軽量化や薄型化が要求される用途など
構造単層
シートサイズ(mm)300×400
難燃性V-0
危険物の類別非危険物
硬度(アスカーC)10
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス
色淡赤褐色
タイプ一般
温度範囲(℃)-40~180
硬さ90
難燃性V-0
密度(g/cm3)2.5
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9
危険物の類別非危険物
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400
色灰色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ20
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)15
難燃性V-0
密度(g/cm3)3.2
熱伝導率(W/mk)4.5
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.83
耐電圧(V)11
熱抵抗値(℃/W)0.32
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400
色灰色
温度範囲(℃)-40~150
硬さ10
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)≧30
難燃性V-0
密度(g/cm3)1.9
熱伝導率(W/mk)1.8
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)1.24
耐電圧(V)≧30
熱抵抗値(℃/W)1.15
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×400
色淡赤褐色
温度範囲(℃)-40~150
硬さ30
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)22
難燃性V-0
密度(g/cm3)2.2
熱伝導率(W/mk)2.3
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)1.13
耐電圧(V)11
熱抵抗値(℃/W)0.64
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)≧1.5
寸法(mm)300×400
色淡赤紫色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ10
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)≧30
難燃性V-0
密度(g/cm3)3
熱伝導率(W/mk)3.2
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.84
耐電圧(V)≧30
熱抵抗値(℃/W)0.74
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×400
色淡赤紫色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ30
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)22
難燃性V-0
密度(g/cm3)3
熱伝導率(W/mk)3.2
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.84
耐電圧(V)11
熱抵抗値(℃/W)0.58
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×400
色灰色
温度範囲(℃)-40~150
硬さ30
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)22
難燃性V-0
密度(g/cm3)1.9
熱伝導率(W/mk)1.8
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)1.24
耐電圧(V)10
熱抵抗値(℃/W)0.87
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
温度範囲(℃)-40~150
色灰色/赤褐色
寸法(mm)300×400
構造複合
密度(g/cm3)2.3
硬さ2
絶縁破壊電圧(kV)20
耐電圧(V)16
比熱(J/g・k)1.04
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7
熱抵抗値(℃/W)1
難燃性V-0
危険物の類別非危険物
独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。
用途LEDの放熱、ハイブリッド車・電気自動車・ノートパソコン・電源などの熱対策
色薄紫色
構造単層
シートサイズ(mm)300×400
難燃性V-0
密度(g/cm3)3.2/23℃
熱伝導率(W/mk)5.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)20
危険物の類別非危険物
硬度(アスカーC)40
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。