ランタナ入りタングステン電極棒 :「タングステン電極 パナソニック」の検索結果
2.0%ランタン入り
直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流
適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅
比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
酸化物ランタン
タイプランタナ
2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。
耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。
直流溶接に適しています。
タイプランタナ
棒長(mm)150
適合直流
『電極棒』には他にこんなカテゴリがあります
- セリウム入りタングステン電極棒
- トリウム入りタングステン電極棒
- ランタナ入りタングステン電極棒
- 純タングステン電極棒
- その他電極棒