発電機とは、発電を行う機械のことで、このカテゴリでは発電・溶接の兼用機も取り扱っています。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。

検索条件:
ブランドSK-11

17件中 1件〜17件

並び替え:

1. 発電機SG-2500M用キャブレター SK-11

SK-11 発電機SG-2500M用キャブレター

発電機・溶接機 > 部品・オプション
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
89737426 KK13033AB 1個 ¥11,042 取扱終了

2. 発電機[SG-2500M]フューエルコック SK-11

SK-11 発電機[SG-2500M]フューエルコック

発電機・溶接機 > 部品・オプション
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09146453 FA24262H 1個 ¥1,490 取扱終了

3. 発電機[SG-2500M]ナット SK-11

SK-11 発電機[SG-2500M]ナット

発電機・溶接機 > 部品・オプション
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09146462 FA24262XX008 1個 ¥369 取扱終了

4. 発電機[SG-2500M]ガスケット SK-11

SK-11 発電機[SG-2500M]ガスケット

発電機・溶接機 > 部品・オプション
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09146471 FA24262XX009 1個 ¥139 取扱終了

5. 発電機[SG-2500M]カップ SK-11

SK-11 発電機[SG-2500M]カップ

発電機・溶接機 > 部品・オプション
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09146487 FA24262XX010 1個 ¥279 取扱終了

6. 発電機[SG-2500M]スクリーン SK-11

SK-11 発電機[SG-2500M]スクリーン

発電機・溶接機 > 部品・オプション

7. 発電機 SK-11

SK-11 発電機

【特長】傾斜型OHVエンジン搭載。低振動・低重心・大きな燃料タンク・やわらかい排気音。直流出力(DC)標準装備。シガーソケットタイプ採用。オイルセンサー標準装備。オイル欠乏によるエンジンの焼きつきを防止します。プッシュリセットタイプブレーカ付き。過電流から発電回路を守ります。パイロットランプ標準装備。 【付属品】バッテリーチャージケーブル2m。 【幅(mm)】420 【全長(mm)】545 【高さ(mm)】470 【周波数(Hz)】50 【使用燃料】無鉛ガソリン 【騒音値(dB)】67 【乾燥質量(kg)】39 【燃料タンク容量(L)】11 【連続運転時間(h)】9.5 【エンジンタイプ】傾斜型OHV 【エンジンメーカー】三菱 【定格出力(kVA)交流/直流】2.0/0.1 【定格電圧(V)交流/直流】100/12 【電流(A)交流/直流】20.0/8.3

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ

8. 発電機 SK-11

SK-11 発電機

【特長】傾斜型OHVエンジン搭載。低振動・低重心・大きな燃料タンク・やわらかい排気音。直流出力(DC)標準装備。シガーソケットタイプ採用。オイルセンサー標準装備。オイル欠乏によるエンジンの焼きつきを防止します。プッシュリセットタイプブレーカ付き。過電流から発電回路を守ります。パイロットランプ標準装備。 【付属品】バッテリーチャージケーブル2m。 【幅(mm)】420 【全長(mm)】545 【高さ(mm)】470 【周波数(Hz)】60 【使用燃料】無鉛ガソリン 【騒音値(dB)】67 【乾燥質量(kg)】39 【燃料タンク容量(L)】11 【連続運転時間(h)】8.5 【エンジンタイプ】傾斜型OHV 【エンジンメーカー】三菱 【定格出力(kVA)交流/直流】2.4/0.1 【定格電圧(V)交流/直流】100/12 【電流(A)交流/直流】24.0/8.3

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ

9. 発電機[SG-2500M]クリップ SK-11

SK-11 発電機[SG-2500M]クリップ

発電機・溶接機 > 部品・オプション

10. 発電機[SG-2500M]ナット SK-11

SK-11 発電機[SG-2500M]ナット

発電機・溶接機 > 部品・オプション

11. 発電機[SG-2500M]フューエルホース SK-11

SK-11 発電機[SG-2500M]フューエルホース

発電機・溶接機 > 部品・オプション

12. 発電機[SG-2500M]フューエルホース SK-11

SK-11 発電機[SG-2500M]フューエルホース

発電機・溶接機 > 部品・オプション

13. カバード発電機 SK-11

SK-11 カバード発電機

【特長】カバードタイプ【用途】災害時に緊急用電源として土木・建築、DIY、レジャー、イベントなど幅広く用途対応。 【質量(kg)】25 【定格電圧(V)】100 【直流電圧(V)】12 【全長×全幅W×全高(mm)】465×343×371 【燃料タンク容量(L)】無鉛ガソリン4.5/4.0(満タン/赤ゲージ) 【エンジンメーカー】三菱GM82 【直流電流(A)】8.3 【エンジン形式】空冷4サイクルOHVガソリンエンジン 【電圧調整方式】コンデンサ方式 【標準装備品】DCケーブル、交流・直流サーキットブレーカー、オイルアラート 【エンジン総排気量(cm3 )】80.6 【エンジン最大出力(kVA[PS])】1.8[2.4]/4000min-1

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ

14. 小型発電機 SK-11

SK-11 小型発電機

【特長】フルカバータイプ。やさしい排気音、安全設計 【周波数(Hz)】50 【使用燃料】無鉛ガソリン 【騒音値(dB)】60 【全長×全幅W×全高(mm)】465×343×371 【乾燥質量(kg)】25 【燃料タンク容量(L)】4.5 【連続運転時間(h)】7.2 【エンジンタイプ】傾斜型OHV 【定格出力(kVA)交流/直流】0.75/99.6 【定格電圧(V)交流/直流】100/12 【電流(A)交流/直流】7.5/8.3

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ

15. 小型発電機 SK-11

SK-11 小型発電機

【特長】フルカバータイプ。やさしい排気音、安全設計 【周波数(Hz)】60 【使用燃料】無鉛ガソリン 【騒音値(dB)】63 【全長×全幅W×全高(mm)】465×343×371 【乾燥質量(kg)】25 【燃料タンク容量(L)】4.5 【連続運転時間(h)】6.4 【エンジンタイプ】傾斜型OHV 【定格出力(kVA)交流/直流】0.9/99.6 【定格電圧(V)交流/直流】100/12 【電流(A)交流/直流】9.0/8.3

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ

16. 小型発電機 SK-11

SK-11 小型発電機

【特長】フルカバータイプ。やさしい排気音、安全設計 【使用燃料】無鉛ガソリン 【全長×全幅W×全高(mm)】465×343×371 【乾燥質量(kg)】25 【燃料タンク容量(L)】4.5 【エンジンタイプ】傾斜型OHV 【定格電圧(V)交流/直流】100/12

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ

17. 発電機 SK-11

SK-11 発電機

【特長】傾斜型OHVエンジン搭載。低振動・低重心・大きな燃料タンク・やわらかい排気音。直流出力(DC)標準装備。シガーソケットタイプ採用。オイルセンサー標準装備。オイル欠乏によるエンジンの焼きつきを防止します。プッシュリセットタイプブレーカ付き。過電流から発電回路を守ります。パイロットランプ標準装備。 【付属品】バッテリーチャージケーブル2m。 【幅(mm)】420 【全長(mm)】545 【高さ(mm)】470 【使用燃料】無鉛ガソリン 【騒音値(dB)】67 【乾燥質量(kg)】39 【燃料タンク容量(L)】11 【エンジンタイプ】傾斜型OHV 【エンジンメーカー】三菱 【定格電圧(V)交流/直流】100/12

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ

戻る ページ: 1 次へ