発電機とは、発電を行う機械のことで、このカテゴリでは発電・溶接の兼用機も取り扱っています。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。

検索条件:
ブランドスバル

17件中 1件〜17件

並び替え:

1. ポータブル発電機 スバル

スバル ポータブル発電機

【特長】しっかり構造で安心の携帯性。外装樹脂カバーの内部には、独自の高剛性樹脂フレーム構造を配し、家庭用からビジネス用まであらゆるシーンで安心してお使い頂けます。更に、フレーム底面は、高剛性アルミ材とし、万一の衝撃に対する耐久性を向上しました。環境性能を一段と向上。接続された電気機器の消費電力に応じてエンジン回転数を自動設定するオートパワーセーブ機能や高効率多極磁石式アウターロータ発電体、冷却構造の最適化、専用大型サイレントマフラー、吸音材の最適配置により低騒音化を実現しました。 【周波数(Hz)】50/60 【定格出力(kVA)】1.4 【エンジン形式】EH092 【連続運転時間(h)】定格負荷時:3.51/4負荷時:7 【燃料タンク容量(L)】3.5 【定格電圧(V)】(交流)単相100 【制御方式】インバーター 【定格電流(A)】(交流)14 【使用燃料】無鉛ガソリン 【騒音値(dB)】定格負荷時:59(7m)1/4負荷時:54(7m) 【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】490×445×295 【乾燥質量(kg)】20.5 【始動方式】リコイル式 【直流出力】12V8.3A 【仕様】オイルセンサー、ワンタッチダイヤル(コック+チョーク+ストップ)、運転ランプ、オイル警告ランプ、交流サーキットブレーカー(電子式)、直流サーキットブレーカー、オートパワーセーブ、周波数切替 【トラスコ品番】363-6704 【コンセント】(交流出力)JIS 15A×2

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35965641 SGi14 1台 ¥119,000 取扱終了

2. AVR発電機 スバル

スバル AVR発電機
レビュー:(2)

【特長】AVR(自動電圧調整器)の採用による安定した電圧!。大型燃料タンクでゆとりの長時間運転!。環境にやさしい新型エンジン搭載!。超低騒音・低騒音、国土交通省指定!。電圧計、燃料計、オイルセンサー標準装備!。バッテリー充電用直流出力(コンセント)標準装備! 【仕様】燃料ゲージ、オイルセンサー、運転ランプ、Vレベルメータ、交流サーキットブレーカー(ボタン式)、直流サーキットブレーカー 【定格電圧(V)】(交流)単相100 【制御方式】AVR 【使用燃料】無鉛ガソリン 【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】600×500×420 【乾燥質量(kg)】47 【燃料タンク容量(L)】12.8 【エンジン形式】EX17 【始動方式】リコイル式 【直流出力】12V10A 【コンセント】(交流出力)JIS 15A×2

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ
注文コード 品番 内容量 周波数(Hz) 騒音値(dB) 定格出力(kVA) 販売価格 出荷目安 数量
35965657 SGX24 1台 50 定格負荷時:69(7m) 2.0 ¥59,900 取扱終了
35965666 SGX24 1台 60 定格負荷時:71(7m) 2.4 ¥59,900 取扱終了

3. インバーター発電機 スバル

スバル インバーター発電機

【特長】パソコンにも使える高品位出力と低騒音・省燃費を実現。粘りのあるタフな出力と安全設計。世界トップクラスの軽量化を実現。 【仕様】燃料ゲージ、オイルセンサー、ワンタッチダイヤル(コック+チョーク+ストップ)、マルチモニター(電圧・Hz・アワーメーター・運転・オイル)、運転ランプ(マルチモニター)、Vレベルメータ(マルチモニター)、アワーメータ(マルチモニター)、オイル警告ランプ(マルチモニター)、交流サーキットブレーカー(電子式)、直流サーキットブレーカー、オートパワーセーブ、周波数切替 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】(交流)単相100 【制御方式】インバーター 【定格電流(A)】(交流)25 【使用燃料】無鉛ガソリン 【騒音値(dB)】定格負荷時:67(7m)1/4負荷時:60(7m) 【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】487×475×432 【乾燥質量(kg)】37 【燃料タンク容量(L)】10.0 【連続運転時間(h)】定格負荷時:7.01/4負荷時:18.5 【エンジン形式】EX17 【始動方式】リコイル式 【定格出力(kVA)】2.5 【直流出力】12V8.3A 【コンセント】(交流出力)JIS 15A×2、JIS30A×1

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
35965693 SGi25 1台 363-6763 ¥129,000 取扱終了
21043767 SGi25-W 1台 771-2260 ¥129,000 取扱終了

4. 防音インバーター発電機 スバル

スバル 防音インバーター発電機
レビュー:(1)

【特長】超低騒音化とメンテナンス性を両立した新防音構造。過酷な環境でも始動を確保する高信頼性のインナー型リコイルを採用。ワンダイヤルで簡単操作、安全性も高まります。多機能マルチモニターを装備。高剛性舟形フレーム&軽量コンパクト設計。 【仕様】燃料ゲージ、オイルセンサー、ワンタッチダイヤル(コック+チョーク+ストップ)、マルチモニター(電圧・Hz・アワーメーター・運転・オイル)、運転ランプ(マルチモニター)、Vレベルメータ(マルチモニター)、アワーメータ(マルチモニター)、オイル警告ランプ(マルチモニター)、交流サーキットブレーカー(電子式)、直流サーキットブレーカー、オートパワーセーブ、周波数切替 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】(交流)単相100 【制御方式】インバーター 【定格電流(A)】(交流)25 【使用燃料】無鉛ガソリン 【騒音値(dB)】定格負荷時:58(7m)1/4負荷時:51(7m) 【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】537×583×482 【乾燥質量(kg)】54 【燃料タンク容量(L)】10.8 【連続運転時間(h)】定格負荷時:7.61/4負荷時:20 【エンジン形式】EX17 【始動方式】リコイル式 【定格出力(kVA)】2.5 【直流出力】12V8.3A 【コンセント】(交流出力)JIS 15A×2、JIS30A×1

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
35965711 SGi25S 1台 363-6771 ¥179,000 取扱終了
21043758 SGi25S-W 1台 771-2251 ¥179,000 取扱終了

5. AVR(自動電圧調整器)発電機 50HZ スバル

スバル AVR(自動電圧調整器)発電機 50HZ

【トラスコ品番】363-6712

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41093525 SGX2450HZ 1台 ¥84,900 取扱終了

6. オープン型発電機(交流直流両用) スバル

スバル オープン型発電機(交流直流両用)

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

7. インバーター発電機 スバル

スバル インバーター発電機

【特長】パソコンにも使える高品位出力と低騒音・省燃費を実現。粘りのあるタフな出力と安全設計。世界トップクラスの軽量化を実現。 【仕様】燃料ゲージ、オイルセンサー、ワンタッチダイヤル(コック+チョーク+ストップ)、マルチモニター(電圧・Hz・アワーメーター・運転・オイル)、運転ランプ(マルチモニター)、Vレベルメータ(マルチモニター)、アワーメータ(マルチモニター)、オイル警告ランプ(マルチモニター)、交流サーキットブレーカー(電子式)、直流サーキットブレーカー、オートパワーセーブ、周波数切替 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】(交流)単相100 【制御方式】インバーター 【定格電流(A)】(交流)28 【使用燃料】無鉛ガソリン 【騒音値(dB)】定格負荷時:67(7m)1/4負荷時:60(7m) 【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】487×475×432 【乾燥質量(kg)】38 【燃料タンク容量(L)】10.0 【連続運転時間(h)】定格負荷時:6.01/4負荷時:15.6 【エンジン形式】EX21 【始動方式】リコイル式 【定格出力(kVA)】2.8 【直流出力】12V8.3A 【コンセント】(交流出力)JIS 15A×2、JIS30A×1

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

8. 防音インバーター発電機 スバル

スバル 防音インバーター発電機

【特長】超低騒音化とメンテナンス性を両立した新防音構造。過酷な環境でも始動を確保する高信頼性のインナー型リコイルを採用。ワンダイヤルで簡単操作、安全性も高まります。多機能マルチモニターを装備。高剛性舟形フレーム&軽量コンパクト設計。 【仕様】燃料ゲージ、オイルセンサー、ワンタッチダイヤル(コック+チョーク+ストップ)、マルチモニター(電圧・Hz・アワーメーター・運転・オイル)、運転ランプ(マルチモニター)、Vレベルメータ(マルチモニター)、アワーメータ(マルチモニター)、オイル警告ランプ(マルチモニター)、交流サーキットブレーカー(電子式)、直流サーキットブレーカー、オートパワーセーブ、周波数切替 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】(交流)単相100 【制御方式】インバーター 【定格電流(A)】(交流)28 【使用燃料】無鉛ガソリン 【騒音値(dB)】定格負荷時:58(7m)1/4負荷時:51(7m) 【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】537×583×482 【乾燥質量(kg)】59 【燃料タンク容量(L)】10.8 【連続運転時間(h)】定格負荷時:6.51/4負荷時:16.9 【エンジン形式】EX21 【始動方式】セル&リコイル式 【定格出力(kVA)】2.8 【直流出力】12V8.3A 【コンセント】(交流出力)JIS 15A×2、JIS30A×1

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

9. 防音インバーター発電機 スバル

スバル 防音インバーター発電機

【特長】超低騒音化とメンテナンス性を両立した新防音構造。余裕ある4kW(世界初)。過酷な環境でも始動を確保する高信頼性のインナー型リコイルを採用。ワンダイヤルで簡単操作、安全性も高まります。多機能マルチモニターを装備。高剛性舟形フレーム&軽量コンパクト設計。 【仕様】燃料ゲージ、オイルセンサー、ワンタッチダイヤル(コック+チョーク+ストップ)、マルチモニター(電圧・Hz・アワーメーター・運転・オイル)、運転ランプ(マルチモニター)、Vレベルメータ(マルチモニター)、アワーメータ(マルチモニター)、オイル警告ランプ(マルチモニター)、交流サーキットブレーカー(電子式)、直流サーキットブレーカー、オートパワーセーブ、周波数切替 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】(交流)単相100 【制御方式】インバーター 【定格電流(A)】(交流)38 【使用燃料】無鉛ガソリン 【騒音値(dB)】定格負荷時:62(7m)1/4負荷時:53(7m) 【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】580×618×527 【乾燥質量(kg)】74 【燃料タンク容量(L)】12.8 【連続運転時間(h)】定格負荷時:5.31/4負荷時:14.2 【エンジン形式】EX27 【始動方式】セル&リコイル式 【定格出力(kVA)】3.8 【直流出力】12V8.3A 【コンセント】(交流出力)JIS 15A×2、JIS30A×1

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

10. AVR(自動電圧調整器)発電機 60HZ スバル

スバル AVR(自動電圧調整器)発電機 60HZ

【トラスコ品番】363-6721

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

11. AVR発電機 スバル

スバル AVR発電機

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

12. インバータ発電機 スバル

スバル インバータ発電機

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

13. AVR発電機 スバル

スバル AVR発電機

【特長】AVR(自動電圧調整器)の採用による安定した電圧!。大型燃料タンクでゆとりの長時間運転!。環境にやさしい新型エンジン搭載!。超低騒音・低騒音、国土交通省指定!。電圧計、燃料計、オイルセンサー標準装備!。バッテリー充電用直流出力(コンセント)標準装備! 【仕様】燃料ゲージ、オイルセンサー、運転ランプ、Vレベルメータ、交流サーキットブレーカー(ボタン式)、直流サーキットブレーカー 【定格電圧(V)】(交流)単相100 【制御方式】AVR 【使用燃料】無鉛ガソリン 【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】620×500×450 【乾燥質量(kg)】51 【燃料タンク容量(L)】12.8 【エンジン形式】EX21 【始動方式】リコイル式 【直流出力】12V10A 【コンセント】(交流出力)JIS 15A×2

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ

14. 発電機 スバル

スバル 発電機

【特長】しっかり構造で安心の携帯性。環境性能を一段と向上。簡単操作の中に安全性を高めるワンダイヤルスイッチ。 【トラスコ品番】363-6691 【制御方式】AVR 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】490×295×445 【定格電流(A)】(交流)7.0(50Hz)/9.0(60Hz)、(直流)8.3 【使用燃料】無鉛ガソリン 【乾燥質量(kg)】25 【燃料タンク容量(L)】3.5 【連続運転時間(h)】(定格負荷時)3.8/3.7 【定格電圧(V)交流/直流】100/12 【始動方式】リコイル 【定格出力(kVA)】0.7/0.9(50/60Hz) 【騒音値(dB(A)/7m)】(定格負荷時)56/59

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ

15. AVR(自動電圧調整器)発電機 50HZ スバル

スバル AVR(自動電圧調整器)発電機 50HZ

【特長】国土交通省指定 ’97基準値低騒音型(50Hz)、超低騒音型(60Hz)です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。大型燃料タンクで長時間運転が可能です。電圧計、燃料計、オイルセンサーを標準装備しています。バッテリー充電用直流出力(コンセント)を標準装備しています。環境に優しい新型エンジンを搭載しています。【用途】夜間工事の照明、電動工具の電源。建築現場、道路工事などあらゆる現場での電源として。 【仕様】オイル警告装置付、リコイルスタータ 【トラスコ品番】363-6739 【全長(mm)】620 【質量(kg)】51 【全幅(mm)】450 【タンク容量(L)】12.8 【全高(mm)】500 【騒音値(dB)】94 【連続運転時間(h)】8.7 【交流定格出力(kVA)】100V-2.4 【直流定格出力(A)】12V-10

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ

16. AVR(自動電圧調整器)発電機 60HZ スバル

スバル AVR(自動電圧調整器)発電機 60HZ

【特長】国土交通省指定 ’97基準値低騒音型(50Hz)、超低騒音型(60Hz)です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。大型燃料タンクで長時間運転が可能です。電圧計、燃料計、オイルセンサーを標準装備しています。バッテリー充電用直流出力(コンセント)を標準装備しています。環境に優しい新型エンジンを搭載しています。【用途】夜間工事の照明、電動工具の電源。建築現場、道路工事などあらゆる現場での電源として。 【仕様】オイル警告装置付、リコイルスタータ 【トラスコ品番】363-6747 【全長(mm)】620 【質量(kg)】51 【全幅(mm)】450 【タンク容量(L)】12.8 【全高(mm)】500 【騒音値(dB)】97 【連続運転時間(h)】7.1 【交流定格出力(kVA)】100V-2.9 【直流定格出力(A)】12V-10

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ

17. AVR発電機 スバル

スバル AVR発電機

【特長】小型、軽量。メーカー比 SGXに対し 重量4.5kg減 ,容量約7%減。 超大型燃料タンクの採用で長時間の連続運転が可能。 【仕様】オイルセンサー付き 【制御方式】AVR 【交流電圧(V)】100 【直流電圧(V)】12 【使用燃料】無鉛ガソリン 【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】590×480×415 【乾燥質量(kg)】42.5 【燃料タンク容量(L)】12(規定レベル) 【直流電流(A)】10 【エンジン形式】スバルEX17 【始動方式】リコイル

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ

戻る ページ: 1 次へ