発電機とは、発電を行う機械のことで、このカテゴリでは発電・溶接の兼用機も取り扱っています。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。

検索条件:
ブランドYAMAHA

22件中 1件〜22件

並び替え:

1. ポータブル発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥39,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA ポータブル発電機 1台
レビュー:(8)

【特長】波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。【用途】レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 【定格電圧(V)】100(交流出力) 【燃料タンク容量(L)】2.7(赤レベル) 【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】401×420×298 【乾燥質量(kg)】24

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ
注文コード 品番 内容量 定格周波数(Hz) トラスコ品番 定格電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
35053742 EF900FW 1台 50 365-7566 交流/7直流/8 ¥39,900 2営業日後以内
35053751 EF900FW 1台 60 365-7574 交流/8.5直流/8 ¥39,900 2営業日後以内

2. カセットボンベ式 発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥86,900
YAMAHA カセットボンベ式 発電機 1台

【特長】燃料補給はカセットボンベ(LPGブタンガス)をソケットにセットするだけ。ガス燃料なので本体及び燃料の保管も容易です。 コンピュータ内蔵製品やマイコン制御機器をはじめ、調理家電や電動工具類まで幅広い用途に対応します。 小型・軽量設計により、保管場所をとらず持ち運びも容易です。また高い静粛性も可能にしています。 【トラスコ品番】772-7356 【形式】多極回転界磁形 【定格電流(A)】(交流)8.5、(直流)8.3 【排気量(mL)】80 【冷却方式】強制空冷式 【プラグ】キャップ0.6〜0.7mm 【エンジンタイプ】空冷4ストロークガスエンジン 【コンセント仕様】交流15A×2個 【スパークプラグ】NGK- BPR6HS 【点火方式】TCI 【保護装置】サーキットプロテクタ(定格10A) 【エアークリーナー】半湿式 【エンジン形式】(調速機)遠心重錘式 【励磁方式】自己励磁式 【電圧調整方式】インバータ式 【力率】1.0 【駆動方式】エンジン直結 【定格出力(kVA)】0.85 【出力端子】(直流)陸式ターミナル×1個

発電機・溶接機 > ガスタイプ
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V) 定格周波数(Hz) 販売価格 出荷目安 数量
20918232 EF900iSGB 1台 (交流)100、(直流)12 50/60(切替式) ¥86,900 2営業日後以内

3. 防音型 インバータ発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥139,000
YAMAHA 防音型 インバータ発電機 1台

【特長】可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。 【寸法(mm)】プラグキャップ/0.6〜0.7 【形式】多極回転界磁形 【コンセント個数】交流/20A×2個、直流/1個 【エンジン部総排気量(mL)】79 【周波数許容変動】0.1%以下(整定) 【冷却方式】強制空冷式 【全長×全幅W×全高(mm)】490×280×455 【乾燥質量(kg)】20 【潤滑方式】強制飛沫式 【連続運転時間(h)】約10.5〜4.2(1/4負荷〜定格負荷)(赤レベル) 【エンジンタイプ】空冷4サイクル、ガソリンエンジン 【スパークプラグ】NGK- BPR6HS 【交流電流(A)】16 【直流電流(A)】8(並列接続時/30) 【定格出力(kVA)交流/直流】1.6/3.0(並列接続時) 【定格電圧(V)交流/直流】100/12 【点火方式】CDI 【保護装置】交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター 【エアークリーナー】半湿式(ウレタンフォーム) 【エンジン形式】(調速機形式)電子制御式 【始動方式】リコイル式 【励磁方式】自己励磁式 【電圧調整方式】インバーター式 【力率】1 【駆動方式】エンジン直結 【電圧変動】3%以下(整定) 【騒音値(dB(A)/7m)】51.5〜61(1/4負荷〜定格負荷) 【エンジンオイル量(mL)】(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) 【エンジン使用燃料】無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ
注文コード 品番 内容量 定格周波数(Hz) 燃料タンク容量(L) 販売価格 出荷目安 数量
40386035 EF1600iS 1台 50/60(切替式) 4.2(赤レベル) ¥139,000 2営業日後以内

4. 発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥54,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA 発電機 1台
レビュー:(3)

【特長】業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。 【定格電圧(V)】交流/100 【燃料タンク容量(L)】10 【仕様】4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】510×415×425 【使用燃料】無鉛ガソリン 【乾燥質量(kg)】41 【エンジン形式】4サイクルエンジンオイル 【エンジンオイル容量(mL)】600

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ
注文コード 品番 内容量 定格周波数(Hz) 定格電流(A) 連続運転時間(h) 販売価格 出荷目安 数量
09679677 EF-23H 1台 50 交流/20 8.8 ¥54,900 2営業日後以内
09679686 EF-23H 1台 60 交流/23 7.5 ¥54,900 2営業日後以内

5. 発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥84,800 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA 発電機 1台
レビュー:(2)

【特長】パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。 【連続運転時間(h)】約11.9〜約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 【騒音レベル(dB(A))】48.5〜60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 【仕様】4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 【タイプ】超低騒音型 【定格電圧(V)】交流/100、直流/12 【定格電流(A)】交流/9、直流/8 【定格周波数(Hz)】50/60 【使用燃料】無鉛ガソリン 【全長×全幅W×全高(mm)】450×240×380 【乾燥質量(kg)】12.7 【燃料タンク容量(L)】2.5 [赤レベル] 【エンジン形式】4サイクルエンジンオイル 【定格出力(kVA)】0.9 【エンジンオイル容量(mL)】320

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ
注文コード 品番 内容量 種別 販売価格 出荷目安 数量
09679643 EF9HiS 1台 充電コードつき ¥84,900 2営業日後以内
07075695 EF900iS 1台 - ¥84,800 2営業日後以内

6. 防音型 インバータ発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥209,000
YAMAHA 防音型 インバータ発電機 1台
レビュー:(1)

【特長】大径ホイールで取り回しラクラク、連続運転時間18.1時間(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) インバーターだから、家庭用電流並みの良質な電気! 54.5dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 【寸法(mm)】プラグキャップ/0.7〜0.8 【形式】多極回転界磁形 【コンセント個数】交流/15A×2個+30A×1個、直流/1個 【エンジン部総排気量(mL)】171 【周波数許容変動】0.1%以下(整定) 【冷却方式】強制空冷式 【全長×全幅W×全高(mm)】680×445×555 【乾燥質量(kg)】67.0(含バッテリー) 【バッテリー】GS GTx12(12V10Ah) 【潤滑方式】強制飛沫式 【連続運転時間(h)】約18.1〜7.5(1/4負荷〜定格負荷)(赤レベル) 【エンジンタイプ】空冷4サイクル、ガソリンエンジン 【スパークプラグ】NGK- BPR4ES 【定格電圧(V)交流/直流】100/12 【点火方式】TCI 【電流(A)交流/直流】28/12 【保護装置】交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター 【エアークリーナー】半湿式(ウレタンフォーム) 【エンジン形式】(調速機形式)電子式 【始動方式】リコイル/セル式 【励磁方式】自己励磁式 【電圧調整方式】インバーター式 【力率】1 【駆動方式】エンジン直結 【電圧変動】3%以下(整定) 【定格出力(kVA)】(交流)2.8 【騒音値(dB(A)/7m)】54.5〜61(1/4負荷〜定格負荷) 【エンジンオイル量(mL)】(規定量)600/API分類SE級エンジンオイル(SAE 10W-30) 【エンジン使用燃料】無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

7. 発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥139,000
YAMAHA 発電機 1台

【特長】パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。 容量81.8Lのコンパクト設計。交流専用です。 【定格周波数(Hz)】50/60 【乾燥質量(kg)】29 【仕様】4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付オイル警告装置、周波数切替スイッチ、フューエルゲージ、オートデコンプ付 【トラスコ品番】246-2354 【タイプ】低騒音型 【電流(A)】25 【定格電圧(V)】100 【使用燃料】無鉛ガソリン 【全長×全幅W×全高(mm)】487×395×425 【燃料タンク容量(L)】9.0 [赤レベル] 【連続運転時間(h)】約13.5〜約6.2 (エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 【騒音レベル(dB(A))】60〜67 (エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 【定格出力(kVA)】2.5

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

8. 発電機 (三相200V) YAMAHA

販売価格(税別) ¥349,000
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA 発電機 (三相200V) 1台

【特長】非常時や工事・建設現場などの過酷な状況下で使用されることから、ボディ一体型フレームのパイプ径を25.4mmから28mmへ変更、強度を20%向上した高強度フレームを採用して、高い耐久性を確保しました。 従来モデルでは、バッテリーをフレーム外に設定していましたが、新モデルではフレーム内にバッテリーを収めることで、ヨコ幅を224mm短縮するなど、スッキリとコンパクトなボディとし、収納・運搬性を向上しました。 コントロールパネルの変更や、曲線を多用した樹脂性パーツなどを使用した新デザインを採用。従来の堅牢なイメージはそのままに、シンプルでモダンな外観を実現しました。 高性能エンジン「MZ360」と「AVR発電体」を採用し、高出力を維持したまま低燃費化を達成。 メンテナンス時期を把握できるアワーメーター(運転積算時間)や電圧を表示します。 スイッチをオンにしておくと、無負荷時に自動でエンジン回転を落とし、燃料節約と騒音低減を行います。 可倒式ハンドル、大径・幅広タイヤ、吊り下げフックをセット。可倒式ハンドルは折りたたみが可能で、可倒部は高い堅牢性を確保し耐久性に配慮しています。また、大径・幅広、かつパンクの無いソリッドタイプのタイヤは悪路走行に優れています。吊り下げフックはクレーンなどによる積み降ろし作業を容易にしています。 【定格電圧(V)】200 【形式】2極回転界磁形単相・三相交流発電機 【排気量(mL)】358 【冷却方式】強制空冷式 【プラグ】キャップ0.7〜0.8mm 【エンジンタイプ】空冷4ストローク、ガソリンエンジン 【コンセント仕様】(交流)20A×1個(パナソニック電工WF8420K)-同梱 【スパークプラグ】NGK- BPR4ES 【点火方式】TCI 【保護装置】NFB 【エアークリーナー】半湿式(ウレタンフォーム) 【エンジン形式】(調速機)遠心重錘式 【励磁方式】自己励磁式 【電圧調整方式】AVR式 【力率】0.8 【駆動方式】エンジン直結

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

9. インバーター発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥189,000 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA インバーター発電機 1台

【特長】良質な電気提供と快適性能【用途】緊急時からレジャーまで様々な用途に 【定格電圧(V)交流/直流】100/12 【エンジンオイル容量(mL)】600

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

10. 防音型 インバータ発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥139,000
2営業日後以内
YAMAHA 防音型 インバータ発電機 1台

【特長】徹底的に軽量化した新開発の小型エンジンの採用や外装部品に樹脂製パーツを多用することで、定格出力1.6kVAという高出力を達成しながら乾燥重量20kgを実現。またコンパクトでスリムなラウンドサンドイッチフォルム、1人はもちろん2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を達成しました。 コントロールパネルとリコイルスターターを同一面に集中。リコイルカバーは視認性を高めたレトロな丸いデザインを採用。リコイルスターターには握りやすさとファッション性を両立させたリコイルハンドルを採用し、その周辺に操作系を集約して扱いやすさを向上させました。 EF16HiSを2台繋げて運転ができる並列端子をコントロールパネルに装備。特別な操作や調整をすることなく、オプションの専用コードセットを接続し、2台をそれぞれ順に始動させることで定格出力3.0kVAを得ることができ、1台では対応できない大きな電力を必要とする電子機器への対応が可能となりました。 消音構造を見直した新設計マフラーと、専用の電子ガバナ制御やヘッドカバー・新作エアクリーナーにより、1/4負荷時51.5dBA、定格負荷時61dBAという静粛性を実現。また新開発エンジンと4.2リットルの大容量燃料タンクの相乗効果で、1/4負荷時10.5時間、定格負荷時4.2時間という長時間運転を達成しました。 世界でもっとも厳しいとされる米国カリフォルニア州のCARB TierVをはじめ、EPA(米国)、LEMA(日本)などが定める排出ガス規制に対応。リサイクル率は90%を達成するなど、高い環境性能を実現。また、コンセントを保護する過負荷警告ランプ付き電子ブレーカー、オイル警告システム&ランプなど基本機能に加え、視認性を高めた燃料ゲージを採用し、使用される方の作業性を高めました。【用途】白熱電灯・ラジカセ・カラオケ・テレビ・電気ポット・蛍光灯・電気ドリル・VTR・ヘアドライヤー・扇風機・エアコン・掃除機・チェンソー・電子レンジ・パソコン 【形式】多極回転界磁形 【定格電流(A)】(交流)16、(並列接続時)30、(直流)8 【排気量(mL)】79 【冷却方式】強制空冷式 【プラグ】キャップ0.6〜0.7mm 【エンジンタイプ】空冷4ストローク、ガソリンエンジン 【コンセント仕様】交流20A×2個 【スパークプラグ】NGK- BPR6HS 【点火方式】CDI 【保護装置】(交流)電子式、(直流)直流プロテクター 【エアークリーナー】半湿式(ウレタンフォーム) 【エンジン形式】(調速機)電子制御式 【励磁方式】自己励磁式 【電圧調整方式】インバータ式 【力率】1.0 【駆動方式】エンジン直結 【定格出力(kVA)】1.6、(並列接続時)3.0

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

11. ヤマハ 標準タイプ発電機標準 60Hz YAMAHA

販売価格(税別) ¥59,900
2営業日後以内
YAMAHA ヤマハ 標準タイプ発電機標準 60Hz 1台

【特長】国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。【用途】現場工事での電動工具や照明の電源など。 【仕様】オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品 【トラスコ品番】466-4094 【全長(mm)】510 【質量(kg)】41 【全幅(mm)】415 【全高(mm)】425 【騒音値(dB)】68 【連続運転時間(h)】7 【交流定格出力(kVA)】100V-2.3 【直流定格出力(A)】12V-8.3

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

12. ヤマハ 標準タイプ発電機標準50HZ 50Hz YAMAHA

販売価格(税別) ¥59,900
2営業日後以内
YAMAHA ヤマハ 標準タイプ発電機標準50HZ 50Hz 1台

【特長】国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。【用途】現場工事での電動工具や照明の電源など。 【仕様】オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品 【トラスコ品番】466-4086 【全長(mm)】510 【質量(kg)】41 【全幅(mm)】415 【全高(mm)】425 【騒音値(dB)】65 【連続運転時間(h)】8 【交流定格出力(kVA)】100V-2.0 【直流定格出力(A)】12V-8.3

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

13. 防音型 インバータ発電機EF2800iSE用プラグ YAMAHA

販売価格(税別) ¥3,490
5営業日後以内
YAMAHA 防音型 インバータ発電機EF2800iSE用プラグ 1個

【適合本体】EF2800iSE

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

14. 発電機用ボディカバー YAMAHA

販売価格(税別) ¥3,490
3営業日後以内
YAMAHA 発電機用ボディカバー 1個

【適合】EF900iSGB用

発電機・溶接機 > 部品・オプション

15. オープン型発電機 50HZ YAMAHA

販売価格(税別) ¥349,000
出荷目安:10日
YAMAHA オープン型発電機 50HZ 1台

【トラスコ品番】792-0067

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

16. オープン型発電機 60HZ YAMAHA

販売価格(税別) ¥349,000
出荷目安:10日
YAMAHA オープン型発電機 60HZ 1台

【トラスコ品番】792-0075

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

17. インバーター式発電機 YAMAHA

YAMAHA インバーター式発電機

【特長】無負荷、低負荷、定格負荷時でエンジン回転数を一定の2600rpmに保ちながら発電を行うことができるエンジンと大容量マフラーの採用により、4.0kVAクラスで最高レベルとなる58dBA(1/4負荷時)/60dBA(定格負荷時)の静粛性を達成。低燃費のエンジンと大容量燃料タンクの相乗効果で燃費効率も高め、長時間運転を実現しました。 樹脂性パーツの積極的な採用やリコイルスターターの廃止などにより軽量・コンパクトなボディーを実現。しかもエアコンディショナーや電子レンジを同時に使用できる大出力を確保しましたのでバックアップ電源としても余裕の出力を確保しました。(使用機器の出力によっては同時にご使用できない場合もあります) ボディーの両側面に、積み降ろしに便利な上下2本(下部はキャスターの車軸)のツインバーと、移動に便利な大型4輪キャスターを標準装備(ロック機能付き)し、可搬性と整備性を向上させました。さらに本体の外装パネルは、各面ボルト2本で取り外し可能な1枚構造とし、メンテナンス時の内部アクセスを容易にしました。 交流出力の生成には、インバーター方式を採用。PWM(パルス幅変調)制御で良質な電気供給を実現しました。マイコン制御のエアコンディショナーや電子レンジ、コンピューター内蔵製品などへの使用を可能にしています。 セルスターターに加え、寒暖差に左右されない始動性を実現する電子オートチョークを採用。また、30Aを一括取り出しできるコンセント差込口(ツイストロック機能付き)の採用や、一面集中コントロールパネルには、使用電力を確認できるLEDのパワーメーター、視認性を高めた新タイプの燃料ゲージ、運転積算時間を表示するデジタルアワーメーターなど各種機能を織り込みました。 【形式】多極回転界磁形 【定格電流(A)】40 【排気量(mL)】357 【冷却方式】強制空冷式 【プラグ】キャップ0.7〜0.8mm 【エンジンタイプ】空冷4ストローク、ガソリンエンジン(単気筒OHV) 【コンセント仕様】交流15A×2個+30A×1個 【スパークプラグ】NGK- BPR4ES 【点火方式】TCI 【保護装置】電子式 【エアークリーナー】半湿式(ウレタンフォーム) 【エンジン形式】(調速機)電子制御式 【励磁方式】自己励磁式 【電圧調整方式】インバータ式 【力率】1.0 【駆動方式】エンジン直結 【定格出力(kVA)】4.0

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

18. ヤマハ インバーター式発電機 YAMAHA

YAMAHA ヤマハ インバーター式発電機

【特長】大出力に加え、単相100V/200V同時出力を実現しました。積み込みに便利なツインバーと大型4輪キャスターで可搬性を考慮しました。連続運転時間13.3時間(エコON 1/4負荷時)のロングラン運転が可能です。58dBA(エコON 1/4負荷時)の静粛性です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。【用途】屋外作業時の同時高出力の電源。家庭・事務所の非常時バックアップ電源。単相200Vを必要とする電気製品の電源。 【仕様】周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコノミーコントロール付、セルスタータ、ブラシレス、日本陸用内燃機関協会 排出ガス自主規制適合品 【トラスコ品番】466-4116 【全長(mm)】780 【質量(kg)】97 【全幅(mm)】616 【全高(mm)】692 【騒音値(dB)】58〜64 【連続運転時間(h)】13.3〜5.1(1/4負荷〜定格負荷) 【交流定格出力(kVA)】(50/60Hz)100・200V-5.5 【エンジンタイプ】4サイクルOHVエンジン 【直流定格出力(A)】-

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

19. インバータガス発電機 YAMAHA

YAMAHA インバータガス発電機

【トラスコ品番】772-7356

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

20. 発電機 YAMAHA

YAMAHA 発電機

【特長】ホームセンター専用モデル レジャーやDIYなど幅広いシーンで使えるポータブルタイプ。【用途】簡易業務用・緊急非常用電源などに 【種別】交流専用 【仕様】周波数変動率(整定)5%以下調速機形式/遠心重錘式プラグギャップ/0.6〜0.7mm 【形式】2極回転界磁形単相交流発電機 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】399×305×410 【使用燃料】無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 【エンジン部総排気量(mL)】84 【冷却方式】強制空冷式 【乾燥質量(kg)】23 【燃料タンク容量(L)】2.7(赤レベル) 【潤滑方式】強制飛沫式 【エンジンタイプ】空冷4サイクル、ガソリンエンジン 【スパークプラグ】NGK- BPR6HS 【点火方式】CDI 【保護装置】交流過電流プロテクター 【エアークリーナー】半湿式(ウレタンフォーム) 【始動方式】エンジン/リコイル式 【励磁方式】自己励磁式 【電圧調整方式】コンデンサー補償式 【力率】1 【定格電圧 AC V】100 【駆動方式】エンジン直結 【電圧変動】整定率10%以下 【エンジンオイル量(mL)】430(API分類SE級エンジンオイルSAE10W-30) 【コンセント】交流15A×2個

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ

21. 防音型インバーター発電機(交流直流両用) YAMAHA

YAMAHA 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > インバータータイプ

22. 発電機 YAMAHA

YAMAHA 発電機

【特長】使い勝手に優れたコンパクト設計。 直流出力も標準装備の高性能タイプ。 現場作業からレジャーまで幅広くお使いいただけます。 【仕様】4サイクルOHVエンジン、過電流防止プロテクター、オイル警告装置、オートデコンプ、直流出力付 【定格電圧(V)】交流/100、直流/12 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】399×305×410 【使用燃料】無鉛ガソリン 【乾燥質量(kg)】23 【燃料タンク容量(L)】2.7 【エンジン形式】4サイクルエンジンオイル 【エンジンオイル容量(mL)】430

発電機・溶接機 > ガソリンタイプ

戻る ページ: 1 次へ