オフィスサプライ :「PC周辺機器」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
TE Connectivity SFPダストカバー。SFPダストキャップは黒色熱可塑性樹脂製で、SFPケージアセンブリとともに使用
仕様●種類:ダストカバー●併用可能製品:SFPケージ●フォームファクタ:SFP●コード番号:189-5890
アズワン品番65-7775-61
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:8●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0658
アズワン品番65-7543-11
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
。TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1 x 8、コネクタ取り付けタイプは基板実装です。次世代のデータセンター、ネットワーキング、およびワイヤレスインフラストラクチャアプリケーションで、ポート密度とスケーラビリティに対する高い要求に対応できます。コネクタシステムケーブル対基板 シール可能な番号 スタックケージには、一体型高速コネクタが付いています プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ
仕様●入数:1トレイ(4個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:8●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0657
アズワン品番65-7585-66
1セット(4個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x4 及びコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O 相互接続を実現します。これは、次世代データセンター、ネットワーキング、及びワイヤレスインフラストラクチャ用途でのポート密度とスケーラビリティに対する要求の高まりに対応できます。プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ データレート(最大)( Gb/s ) - 56 EMI 封じ込め機能タイプ - EMI スプリング プラグイン可能な I/O アプリケーション - SFP-DD 付属のライトパイプ - いいえ
仕様●タイプ:ケージアセンブリ●接続方向:ストレート●極数:40●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0644
アズワン品番65-7541-70
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x16 およびコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O インターコネクトを備えており、次世代データセンター、ネットワーク、ワイヤレスインフラストラクチャアプリケーションでのポート密度とスケーラビリティに対する高い需要に対応できます。プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ EMI 封じ込め機能タイプ - EMI スプリング プラグイン可能な I/O アプリケーション - SFP-DD 付属のライトパイプ - いいえ ポート Matrix Configuration : 1 x 6
仕様●タイプ:ケージアセンブリ●接続方向:ストレート●極数:57●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0646
アズワン品番65-7585-29
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x1 及びコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O 相互接続を備えており、次世代データセンター、ネットワーキング、ワイヤレスインフラストラクチャ用途でのポート密度とスケーラビリティに
仕様●入数:1テープ(80個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:1●極数:15●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0655
アズワン品番65-7542-04
1セット(80個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
。TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x1 及びコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O 相互接続を備えており、次世代データセンター、ネットワーキング、ワイヤレスインフラストラクチャ用途でのポート密度とスケーラビリティに対する高い需要に対応できます。プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ EMI 封じ込め機能タイプ - EMI スプリング プラグイン可能な I/O アプリケーション - SFP-DD 付属のライトパイプ - いいえ ポート Matrix Configuration : 1 x 1
仕様●タイプ:ケージアセンブリ●オス/メス:メス●ポート数:1●極数:15●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0642
アズワン品番65-7543-13
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x1 及びコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O 相互接続を備えており、次世代データセンター、ネットワーキング、ワイヤレスインフラストラクチャ用途でのポート密度とスケーラビリティに対する高い需要に対応できます。エラストマー製ガスケット又はスプリングを使用して EMI 抑制を実現 ヒートシンク及びライトパイプのオプションがあります スタックケージには、一体型高速コネクタが付いています プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:1●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0662
アズワン品番65-7541-37
1セット(16個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●オス/メス:メス●ポート数:1●極数:15●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0641
アズワン品番65-7543-12
1セット(16個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
。ダストプラグ 1761394-1 は幅が狭く、連結ケージやスタックケージのポート密度に必要です。
仕様●種類:ダストカバー●併用可能製品:SFPケージ●フォームファクタ:SFP●コード番号:189-5914
アズワン品番65-7777-84
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(8個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:4●極数:40●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0647
アズワン品番65-7583-71
1セット(8個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
仕様●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:2●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0661
アズワン品番65-7583-69
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:1●極数:5●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0650
アズワン品番65-7542-03
1セット(100個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。