19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。 レーザーグリーン 到達距離(m)最大約200 寸法(mm)Φ13.2×W152 質量(g)74 使用場所屋内、屋外 マイゾックスコード220693
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

現場でのマーキングに
用途測量などの路面マーキングの他、各種マーキングに使用可能。 寸法(mm)Φ25×110 グリーン購入法適合
1箱(3本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水黒板専用のマーカーです。インクが乾燥すれば少量の水がかかっても文字がにじみません。
用途雨天用木製黒板への書き込み。 線幅(mm)2 仕様丸芯 トラスコ品番382-4438 質量(g)25 インク色ホワイト インク水性アルコール系インク 商品タイプ使い切り本体 マイゾックスコード217187
1本
379 税込417
当日出荷

白2本、赤1本のチョークが収納されているラーフル。工事用看板Cタイプの収納ポケットに入れられます。
仕様白赤 付属品チョーク(白2本、赤1本) トラスコ品番292-0654 質量(g)38 サイズ(mm)85×45×20 RoHS指令(10物質対応)対応 マイゾックスコード211450
1個
449 税込494
当日出荷

1個
13,900 税込15,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボード両面に書き込みができます。(裏面は枠線のみ) ボード両面はスチールなのでマグネットシートが使えます。 ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能です。 4段階のシャフト、ボード角度調整が可能です。 便利なマーカーホルダーと指ガード付です。
用途工事記録写真 材質(表面)スチール 付属品伸縮シャフト、マーカー1本、ボード1枚、吊下げ式ケース 質量(g)140 縦(mm)107 横(mm)152 シャフト寸法(mm)215~625
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品チョーク(白2本、赤色1本) トラスコ品番102-8459 材質プラスチック、布、スポンジ 厚さ(mm)40 質量(g)80 縦(mm)125 横(mm)58 インク色 商品タイプ使い切り本体 マイゾックスコード221845
1個
539 税込593
当日出荷

マイゾックスラインマーカー
ライン幅は50mmを用意。各種スポーツ大会やレジャーにご利用下さい。 ※石灰はスポーツラインをご利用下さい。
用途白線引き ライン幅(mm)50
1個
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チョークとラーフルが一緒になって持ち運びが便利になりました。
用途チョークの文字消し。 付属品チョーク(白2本、赤1本) トラスコ品番382-2273 質量(g)38 サイズ(mm)85×45×26 マイゾックスコード218456
1個
589 税込648
当日出荷

マイゾックスラインマーカー
トラスコ品番735-6986 質量(kg)2.6 ホイール直径(Φmm)11.5 ライン幅(mm)50 マイゾックスコード122187
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷

普及タイプのレーザーポインター
用途マイゾックスコード 付属品単4乾電池2本 材質プラスチック 寸法(mm)92×26×14.5 電源単4アルカリ乾電池2本 電池寿命(連続時間)約30時間 到達距離(m)約100~150 ビーム径5m先:約8~10mm 素子可視光赤色半導体レーザー レーザー光色 レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下) マイゾックスコード213912
1個
2,790 税込3,069
翌々日出荷

IP65 滑りにくいラバーグリップ 日本製で安心の品質
用途現場での指示棒として レーザー赤色半導体 到達距離(m)約50~70 材質アルミニウム 寸法(mm)138×Φ15 質量(g)65(電池を含む) 電源アルカリ乾電池単4×2本 波長(nm)650~660 ビーム径5m先で5~10mm 電池寿命連続使用で約30時間 出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下) 素子可視光赤色半導体レーザー 使用場所屋内・屋外 アズワン品番1-4829-17 マイゾックスコード220167
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷

用途現場での指示棒として レーザー赤色半導体 到達距離(m)約100~150 材質アルミニウム 寸法(mm)123×Φ12 質量(g)44(電池を含む) 電源アルカリ乾電池単4×2本 波長(nm)650~655 ビーム径5m先で8~10mm 電池寿命連続使用で約30時間 出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下) 素子可視光赤色半導体レーザー マイゾックスコード217793
1個
4,290 税込4,719
当日出荷

レーザーの照射形状(○●―)を切り替えることで、見る人に伝わりやすい説明が可能。 単3電池2本使用で約10時間の連続使用。 レーザー到達距離:約200m(夜間使用時、ドット形状)。
用途現場での作業指示、会議やプレゼンに レーザーグリーン 付属品単3乾電池×2本 寸法(mm)130×32×18 質量(g)約95(電池含む) マイゾックスコード220694
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷

図面作成の手間を軽減し、相続調査をサポート 図面上に配置された人物点関係線等は、オフィスソフトを操作する感覚で自由に移動が可能。 用紙サイズや枚数、縮尺を設定できるので、大きな家系でも用紙に収まるよう綺麗にレイアウト可能。
用途相続関係説明図作製ソフト 対応OSWindows 11/10/8.1 動作環境CPU:OSが快適に動作する性能、メモリ:OSが快適に動作する容量、ハードディスク:インストールに40MB程度 1図面につき1MB以上必要、ディスプレイ解像度:1024×768ドット以上
1個
24,900 税込27,390
翌々日出荷

マイゾックスそうぞく工房4
図面作成の手間を軽減し、相続調査をサポート 図面上に配置された人物点関係線等は、オフィスソフトを操作する感覚で自由に移動が可能。 用紙サイズや枚数、縮尺を設定できるので、大きな家系でも用紙に収まるよう綺麗にレイアウト可能。
用途相続関係説明図作製ソフト 対応OSWindows 11/10/8.1 動作環境CPU:OSが快適に動作する性能、メモリ:OSが快適に動作する容量、ハードディスク:インストールに40MB程度 1図面につき1MB以上必要、ディスプレイ解像度:1024×768ドット以上
1個
54,900 税込60,390
翌々日出荷

手軽に使えるスタンダードなラインマーカー 各種スポーツ大会やレジャーにご利用ください
寸法(mm)270×240×808 質量(kg)2.7 容量(kg)8.5 ホイール直径(Φmm)150 ライン幅(mm)50 距離最大850m マイゾックスコード217897
1個
12,900 税込14,190
翌々日出荷

使いやすく機能的なフォーマットを多数用意。 水に強く、濡れても文字が滲まず、耐水・耐熱性のコットン100%の防水タイプもある。
用途測量データの記録 寸法(mm)95×168
1セット(10冊)ほか
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途傾斜測定 寸法(mm)36×72.7×94(本体) 質量(g)228(電池含む) 電源単4×2本 指示方式二軸ジンバル機構 制動方式磁気制動 指示精度3mで±1mm 補正機能範囲2°以内 光出力(mW)1以下クラス2 照射範囲25mm±0.5 マイゾックスコード221029
1個
39,900 税込43,890
翌々日出荷