届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。
レーザーグリーン
到達距離(m)最大約200
寸法(mm)Φ13.2×W152
質量(g)74
使用場所屋内、屋外
マイゾックスコード220693
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
ボード両面に書き込みができます。(裏面は枠線のみ)
ボード両面はスチールなのでマグネットシートが使えます。
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能です。
4段階のシャフト、ボード角度調整が可能です。
便利なマーカーホルダーと指ガード付です。
用途工事記録写真
材質(表面)スチール
付属品伸縮シャフト、マーカー1本、ボード1枚、吊下げ式ケース
質量(g)140
縦(mm)107
横(mm)152
シャフト寸法(mm)215~625
ライン幅は50mmを用意。各種スポーツ大会やレジャーにご利用下さい。
※石灰はスポーツラインをご利用下さい。
用途白線引き
ライン幅(mm)50
IP65
滑りにくいラバーグリップ
日本製で安心の品質
用途現場での指示棒として
レーザー赤色半導体
到達距離(m)約50~70
材質アルミニウム
寸法(mm)138×Φ15
質量(g)65(電池を含む)
電源アルカリ乾電池単4×2本
波長(nm)650~660
ビーム径5m先で5~10mm
電池寿命連続使用で約30時間
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
素子可視光赤色半導体レーザー
使用場所屋内・屋外
アズワン品番1-4829-17
マイゾックスコード220167
1個
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
用途現場での指示棒として
レーザー赤色半導体
到達距離(m)約100~150
材質アルミニウム
寸法(mm)123×Φ12
質量(g)44(電池を含む)
電源アルカリ乾電池単4×2本
波長(nm)650~655
ビーム径5m先で8~10mm
電池寿命連続使用で約30時間
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
素子可視光赤色半導体レーザー
マイゾックスコード217793
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
使いやすく機能的なフォーマットを多数用意。
水に強く、濡れても文字が滲まず、耐水・耐熱性のコットン100%の防水タイプもある。
用途測量データの記録
寸法(mm)95×168
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライの新着商品
オフィスサプライの新着商品をもっと見る