オフィスサプライ :「アナログ 角度計」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバックライトを採用することで高輝度効率による低消費電力化、長寿命、さらに水銀フリーを実現。設置の自由度が高い。 デジタルアナログ入力対応。動作温湿度範囲が広い。VCCI ClassB取得、RoHS対応。HDCP対応。キーロック操作対応。 FA用途に最適なアナログ抵抗膜方式採用のタッチパネルのため、手袋のままでもタッチ可能。USB/RS-232C通信対応。
解像度800×600 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDSV1201T-F)、保証書付きセットアップマニュアル 質量(kg)約3.8、モニター部:約2.2 電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz) 規格SVGA (Super-VGA) 消費電力(W)標準:4、節電:0.5以下 対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)、Windows Vista/XP(32-bit) 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:299×302.5×175、モニター部:299×239×55.5 最大消費電力(W)12 通信方式USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送 コントラスト比700:1 スタンドあり 表示色約1620万色(8-bit対応) 信号ケーブルD-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角水平/垂直:160°、標準値:140° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:246×184.5 走査周波数(水平)【デジタル】31~38kHz【アナログ】24~49kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、 【アナログ】55~76Hz 応答速度10ms(黒→白→黒) 表面硬度2H 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30° 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB) 動作温度(℃)0~50 色(本体)セレーングレイ 耐久性タッチ:1000万回(min.) アズワン品番64-3803-68 取付穴ピッチ(mm)100×100、75×75、M4、深さ1.0~4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 タッチパネル方式4線式アナログ抵抗膜方式 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.308×0.308 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、【規格】USB2.0(480Mbps) アスペクト比4:3 最大輝度(cd/m2)360 待機時消費電力(W)0.5以下 モニターサイズ12.1型 パネル駆動方式TN VESA対応対応 角度調節
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力(W):22●スリープ時消費電力:0.5W以下●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●高さ調整:なし●標準消費電力:8W●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●VCCI:対応(VCCI-B)●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面 サイズ21.5型 備考2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイド ピッチ0.248×0.248 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4.5 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色:8bit対応 解像度1920×1080 視野角178°/178° 走査周波数(水平)31kHz~68kHz 走査周波数(垂直)59Hz~61Hz ケーブルHDMI(2 m) 入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1 スピーカーあり 0.5Wモノラル 色(本体)ブラック バックライトLED アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。
仕様●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●本体(色):セレーングレー●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●J-Moss:対応●最大消費電力(W):22●標準消費電力:8W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.5W以下 サイズ21.5型 備考2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイド ピッチ0.248×0.248 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4.5 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色:8bit対応 解像度1920×1080 視野角178°/178° 走査周波数(水平)31kHz~68kHz 走査周波数(垂直)59Hz~61Hz ケーブルHDMI(2 m) 入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1 スピーカーあり 0.5Wモノラル 色(本体)セレーングレイ バックライトLED アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

23.8型1920×1080解像度のIPSパネルを搭載。横幅537.8mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344° 付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約5.9、(モニター部)約3.8 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)10、節電:0.5以下 適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系) 表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント 表示領域(横×縦):527.0×296.5mm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)537.8×333.6-473.6×233、(縦表示)320.4×550.3-588.9×233、(モニター部)537.8×320.4×53.6 機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON) 最大応答速度(m/sec)5ms(中間階調域) 最大消費電力(W)50 回転方向縦回転:右回り90°/左回り90° コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m) 保証期間お買い上げの日から5年間 視野角(水平/垂直、標準値)178°/178° 密度画素:93ppi 同期信号セパレート スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM) 画面サイズ60.5cm(23.8)型 出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)(VESA規格)100×100 表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 昇降ピッチ(mm)140 入力電源(V)AC100-240、50/60Hz 動作温度範囲(℃)5~35 USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax4 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-68kHz/59-61Hz、HDMI:15-68kHz/49-51Hz、59-61Hz、DVI:31-68kHz/59-61Hz、アナログ:31-68kHz/59-61Hz 待機時消費電力(W)0.5以下 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 ブルーライトカット対応 入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI 角度調節
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.6、モニター部:約3.8 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×414×205、モニター部:405×334×61.5 最大消費電力(W)21 コントラスト比1000:1 スタンドチルトスタンド 解像度1280×1024 信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角水平/垂直:178°、標準値:178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:374.8×299.8 走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz 応答速度14ms(中間階調域) 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30°/下5° スピーカー0.5W+0.5W 表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2) 動作温度(℃)5~35 取付穴ピッチ(mm)100×100 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)250 待機時消費電力(W)0.5以下 モニターサイズ19型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 ブルーライトカット対応 角度調節
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
画面サイズ57.2cm(22.5)型 解像度1920×1200 コントラスト比1000:1 仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344° 付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約5.5、(モニター部)約3.4 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)11、節電:0.5以下 適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系) 表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント 表示領域(横×縦):488.2×297.2mm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)499×333.9-473.9×233、(縦表示)321.3×510.5-569.5×233、(モニター部)499×321.3×53.6 機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON) 最大応答速度(m/sec)5ms(中間階調域) 最大消費電力(W)37 回転方向縦回転:右回り90°/左回り90° 信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m) 保証期間お買い上げの日から5年間 視野角(水平/垂直、標準値)178°/178° 密度画素:101ppi 同期信号セパレート スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM) 出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)(VESA規格)100×100 表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.254×0.248 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 昇降ピッチ(mm)140 入力電源(V)AC100-240、50/60Hz 動作温度範囲(℃)5~35 USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax2 アスペクト比16:10 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-75.5kHz/59-61Hz、HDMI:31-75.5kHz/49-51Hz、59-61Hz、アナログ:1-75.5kHz/59-61Hz 待機時消費電力(W)0.5以下 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 ブルーライトカット対応 入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI 角度調節
1個
38,380 税込42,218
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
解像度1280×1024 仕様昇降:100mm、スウィーベル:右35°/左35°、 縦回転:右回り90° 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約5.6、モニター部:約3.8 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×406.5~506.5×205、縦表示:334×442~542×205、モニター部:405×334×61.5 最大消費電力(W)21 コントラスト比1000:1 スタンドハイトアジャスタブルスタンド 信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角水平/垂直:178°、標準値:178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:374.8×299.8 走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz 応答速度14ms(中間階調域) 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30° スピーカー0.5W+0.5W 表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2) 動作温度(℃)5~35 取付穴ピッチ(mm)100×100 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)250 待機時消費電力(W)0.5以下 モニターサイズ19型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 ブルーライトカット対応 角度調節
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動調光機能+Paperモードで、ブルーライトをカット
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.4、モニター部:約3.6 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)標準:8、節電:0.5以下 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×384×188、モニター部:367×304×59 最大消費電力(W)18 コントラスト比1000:1 スタンドあり 解像度1280×1024 信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角水平/垂直:170°、標準値:160° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:337.9×270.3 走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz 応答速度5ms(黒→白→黒) 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30°/下5° スピーカー0.5W+0.5W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper) 動作温度(℃)5~35 取付穴ピッチ(mm)100×100 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)250 待機時消費電力(W)0.5以下 モニターサイズ17型 パネル駆動方式TN VESA対応対応 ブルーライトカット対応 角度調節
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな筐体でラックマウントも可能なセキュリティ市場向けモニター
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDWX1905W-F)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.1、モニター部:約2.8 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格FWXGA(フルワイドXGA) 消費電力(W)標準:22、節電:0.3以下 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24 ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1、DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、AV入力対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:440×362×157、モニター部:440×261×49 最大消費電力(W)32 コントラスト比1000:1 解像度1366×768 信号ケーブルHDMI(2m) 視野角水平/垂直:170°、標準値:160° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:409.8×230.4 走査周波数(水平)【デジタル】HDMI:15~68kHz、DVI:31~68kHz、DisplayPort:31~68kHz、【アナログ】31~81kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】HDMI:49~61Hz、DVI:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、【アナログ】55~76Hz 応答速度5ms(黒→白→黒) 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30° スピーカー1W+1W 動作温度(℃)0~40 色(本体)ブラック 取付穴ピッチ(mm)100×100、M4、深さ3.0~11.2 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1、HDMI×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.300×0.300 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.3以下 モニターサイズ18.5型 パネル駆動方式TN VESA対応対応 角度調節
1台
特価
57,980 税込63,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

投影型静電容量方式タッチパネル、チルトスタンド、10点マルチタッチ、バームリジェクション機能(指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効)、 タッチパネル有効無効切り替え機能、感度キャリブレーション機能、フルフラットデザイン、広視野角IPSパネル、LEDバックライトにより低消費電力低輝度を実現、医用規格「IEC60601-1」に対応
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、クリーニングクロス、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ、TPOffset)、意匠シート×2(FDS1782T-L)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.8、モニター部:約4.3 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)標準:10、節電:0.7以下 対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit) 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:391.8×142.5~348×214.9~400.4、モニター部:391.8×330.6×54 最大消費電力(W)37 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比1000:1 スタンドチルトスタンド 表示色約1677万色(8-bit対応) 解像度1280×1024 信号ケーブルDisplayPort(2m)、DVI-D(2m) 視野角水平/垂直:178°、標準値:178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:337.9×270.3 走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz【アナログ】31~81kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、 【アナログ】55~76Hz 応答速度11ms(中間階調域) 表面硬度5H 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度15~70° スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB) 動作温度(℃)5~35 耐久性タッチ:5000万回(min.) 取付穴ピッチ(mm)100×100、M4、深さ3.0~9.8mm タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、USBハブ×2【規格】USB2.0(480Mbps) アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)350 待機時消費電力(W)0.7以下 モニターサイズ17.0型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 角度調節
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投影型静電容量方式タッチパネル、レイドバックスタンド、10点マルチタッチ、バームリジェクション機能(指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効)、 タッチパネル有効無効切り替え機能、感度キャリブレーション機能、フルフラットデザイン、広視野角IPSパネル、LEDバックライトにより低消費電力低輝度を実現、医用規格「IEC60601-1」に対応
解像度1280×1024 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、クリーニングクロス、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ、TPOffset)、意匠シート×2(FDS1782T-L)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.8、モニター部:約4.3 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)標準:10、節電:0.7以下 対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit) 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:391.8×142.5~348×214.9~400.4、モニター部:391.8×330.6×54 最大消費電力(W)37 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比1000:1 スタンドレイドバックスタンド 表示色約1677万色(8-bit対応) 信号ケーブルDisplayPort(2m)、DVI-D(2m) 視野角水平/垂直:178°、標準値:178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:337.9×270.3 走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz【アナログ】31~81kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、 【アナログ】55~76Hz 応答速度11ms(中間階調域) 表面硬度5H 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度15~70° スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB) 動作温度(℃)5~35 耐久性タッチ:5000万回(min.) 取付穴ピッチ(mm)100×100、M4、深さ3.0~9.8mm タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、USBハブ×2【規格】USB2.0(480Mbps) アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)350 待機時消費電力(W)0.7以下 モニターサイズ17.0型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 角度調節
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載を搭載し、軍手でも操作可能。ベゼルに凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作が可能。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネルを採用。Windows10/8.1/7 の標準ドライバー で動作するため、 ドライバーのインストールの必要がなく、 USBケーブルを接続するだけでタッチ操作が可能。外部の映り込みを抑えるノングレア仕様により、クリアな視界。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能レイドバックスタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
仕様CB、CE、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、RoHS、WEEE、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(事業系) 付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDF2121WT-AF)、意匠シート×2(FDF2121WT-A)、保証書付きセットアップマニュアル 質量(kg)約6.5、(チルトスタンド含む)約8.4、(モニター部)約6.0 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下、待機時:0.7以下 対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit) 表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×139~347.5×89~401.5、チルトスタンドあり:533×326×157、モニター部:533×326×54 通信方式USBシリアル転送 コントラスト比(標準値)5000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080(推奨) 保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用) 視野角水平/垂直:178°/178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:476.6×268.1 応答速度(標準値):25ms(黒→白→黒) 表面硬度7 Mohs 同期信号セパレート スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB) 動作温度(℃)0~40 画面サイズ54.7cm(21.5)型 耐久性タッチ耐久性:5000万回(min.) 同時押し点数2 タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW) バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 2.0:Type-B アスペクト比16:9 走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】31~68kHz/59~61Hz、【アナログ走査周波数(水平/垂直)】31~81kHz/55~76Hz パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)230(標準値) 入力ポートDisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、ステレオミニジャック, DisplayPort 角度調節
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)